冷暖房・換気設備・忌避剤 :「1時間電源タイマー」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
こんなお得な商品も!

充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180
風速(m/min)強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)4.6
電源(V)AC100V 50/60Hz
電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284
質量(kg)1.3
付属品ACアダプタ
羽根枚数3
バッテリー電圧(V)14.4/18
風量調整3段階
材質(羽根)アルミ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
高さ110cmのスタイリッシュなハイタイプ扇風機!少し離れていても、涼しくしたい場所に風が届けられ快適に過ごせます。7枚羽根なので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかで、なめらかな風を送ります。自動で左右約85°、手動で上方向に20°、下方向に10°に首振りが可能です。送風モードは、連続風・リズム風・おやすみ風の3モード、風量調節は各モードにより異なります。おやすみモードは、風量をだんだん弱め、弱で運転するので、身体の冷やしすぎを防ぎます。リモコン付で遠くからも簡単に操作!リラックスタイムもゆったり過ごせます。入切タイマー(1~9時間)付きです。切り忘れ防止装置付き。何も操作をしない状態が15時間つづくと、自動的に電源が切れて停止します。DCモーター搭載で省エネ設計です。スパイラルグリル採用なので、お部屋の空気循環にもご使用頂けます。
仕様送風モード:連続風/リズム風/おやすみ風
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)5000※電源コードを含む
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大※1:13、最小※2:1.2 ※1 左右首ふりあり、※2 左右首ふりなし
羽根枚数7
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×1100
電源コード(m)約1.8
風量調整連続風:1~9段階、リズム風:1~3段階、おやすみ風:1~3段階
タイマー入切:1~9時間
羽根寸法(cm)30
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
前後に2枚の羽根を搭載することで、風量を大幅にアップ。2枚の羽根が同時に回転し、より遠くまでパワフルな風を届けることが出来ます。前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。上下90°、左右60°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。 お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。衣類乾燥に適した風量や角度が設定されており、自動で運転を行います。上下左右の『3D自動首振り』機能で様々な角度から風を送り、部屋干しでも衣類をムラなく、早く乾燥させることができます。風量は1~12までの12段階切替が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。
材質ABS
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)32
首振角度(°)上下約90(自動)、左右約60(自動)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×24×32
風量調整12段階切替
モード衣類乾燥モード(上下左右首振り+風量12で2時間、風量9で2時間、風量3で4時間、計8時間後に停止)
適用畳数約38畳
入タイマー1~8時間(1時間単位)
切タイマー1~8時間(1時間単位)
省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。効率的な衣類乾燥に適した風量や首振り角度、タイマーがプログラミングされており、自動で運転を行います。「1.5kg→3kg→5kg」と洗濯物の量によってピンポイントで効率的な運転が可能です。上下左右自動の首振り機能により、様々な角度から直接洗濯物に風をあて、早く乾燥させることができます。工具不要で前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。風量は1~12までの12段階切替が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。上下約90°、左右約90°・180°・360°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。
材質ABS
質量(kg)約1.6
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)26
首振角度(°)上下約90(自動)、左右約90・180・360(自動)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×21×31
風量調整12段階切替
モード衣類乾燥モード(1.5kg:左右30°/2時間・3kg:左右60°/3時間・5kg:左右90°/4時間)
適用畳数約30畳
入タイマー1~8時間(1時間単位)
切タイマー1~8時間(1時間単位)
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)
質量(g)230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210
タンク容量(mL)110
連続加湿時間(時間)約3時間
加湿方式超音波式
加湿量(mL/h)約30
1個
¥5,890
税込¥6,479
5日以内出荷
省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。工具不要で前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。風量は1~13までの13段階切替(ターボモード含む)が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。上下約90°、左右約60°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。
材質PP,ABS
質量(kg)約1.3
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)19
首振角度(°)上下約90(自動)、左右約60(自動)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×19×28
風量調整13段階切替(ターボモード含む)
モードターボモード(風量13にワンタッチで切替)
適用畳数約20畳
入タイマー1~8時間(1時間単位)
切タイマー1~8時間(1時間単位)
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)
質量(g)230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210
タンク容量(mL)110
連続加湿時間(時間)約3時間
加湿方式超音波式
加湿量(mL/h)約30
1個
¥5,890
税込¥6,479
5日以内出荷
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)
質量(g)230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210
タンク容量(mL)110
連続加湿時間(時間)約3時間
加湿方式超音波式
加湿量(mL/h)約30
1個
¥5,890
税込¥6,479
5日以内出荷
ソーラー充電+大容量蓄電池の、コンパクトでコードレス、携帯・移動簡単な強力ファン。USB端子・タイプCケーブル付だから、TypeC充電や携帯電話等、外部機器への給電も可能。軽量コンパクト パワフル 強力循環式扇風機。電源の無いアウトドア、室内でも場所を選ばず快適。風量・ライト・タイマー 全て 3段階調整。1万mAh大容量バッテリー。最大約21時間運転・タイプC充電・コンパクト収納。本体とソーラーパネルを外し、別々に使用可能
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。
付属品タイプCケーブル(長さ1.2m)、収納ポーチ
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(kg)(約)1.7
電力(W)ソーラーパネル:(約)10
連続使用時間(時間)(約)5~21 LEDライト:約25~67
定格入力電流(A)タイプC DC5V / 3、 9V / 2、12V / 1.5
電池リチウムイオンポリマーバッテリー (10000mAh/37Wh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×8×29(収納時)
充電時間(時間)3入力時:4~5/ 2入力時:6~8/ 1入力時:12~15/ 太陽光充電10~14
定格出力電流タイプC DC5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A
モデル10インチ(25cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)ソーラーパネル:(約)24.5×23
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
左右で異なる風量を設定できるので「寒がり」「暑がり」といった好みや、環境に合わせて快適な空調を実現します。
上下左右に立体的に首振りできるので、お部屋の空気を効率的に循環させるサーキュレーターとしても使用可能。
静音性、省エネ性を兼ね備えたDCモーターを採用。風量は9段階で設定可能。
仕様●消費電力:1.7W(風量:1、首振り:無し)~19W(風量:9、首振り:上下左右)●サイズ:35×35×72~90cm●重量:4.8kg●材質:本体・リモコン/ABS樹脂、羽根/AS樹脂、スライドパイプ/ポリプロピレン、前ガード/鉄・ABS樹脂●風量調節:1~9段階●運転モード:ノーマル、デュアル●最大風量:42m3/min●運転音:11dB~41dB●首振り左右(自動):30度・60度・90度●首振り上下(自動):10度・40度・100度●羽根数:8枚●羽根径:30cm●高さ調節:6段階●タイマー:ONタイマー/1・2・4・8時間、OFFタイマー/1・2・4・8時間(ON/OFF併用可)●電源コードの長さ:約1.6m●安全装置:チャイルドロック●マイナスイオン発生器搭載(約300万個/cm3)●電気代:1時間当たり最大約0.6円●付属品:リモコン、リモコンホルダー
アズワン品番67-4762-13
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと湿度センサーの2つのセンサーで、かしこく運転。
お手入れしやすく、長く使える加湿フィルター。
コード長さ(cm)180
連続加湿時間(時間)約5
消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640
質量(kg)4.7
タンク容量(L)約2.8
定格1250/1220W(50/60Hz)
機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)
種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXなし)
1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%
スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風(強・弱)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7
色ベージュ
1台
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。
ナノイーX搭載で、1年中清潔に。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。
加湿フィルターは10シーズン交換不要
機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)
1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
定格1250/1220W(50/60Hz)
種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり)
加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%
消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640
コード長さ(cm)180
スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX
質量(kg)4.8
連続加湿時間(時間)約5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7
タンク容量(L)約2.8
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。