カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(26)
        • 暖房用品(13)
        • 換気/設備用品(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「100V 36W」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーター ツインバードサーキュレーターツインバード(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節羽根径(Φmm)約180ホワイト寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 EAP JAPANスポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要EAP JAPAN
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品適合除湿能力:26/33L(日)質量(kg)24電流(A)8.5/9.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850/980電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約53(A)保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73設定可能温度(℃)16~30冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
サーキュレーター ツインバードサーキュレーターツインバード(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
8,790税込9,669
1台
当日出荷
《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積18畳質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
扇風機 (DCモーター式/リモコン付き) エスコ扇風機 (DCモーター式/リモコン付き)エスコ
12,400税込13,640
1台
翌日出荷
【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマーYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から5日以内出荷
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)15機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86風量調整7段階操作方法本体ボタン、リモコン首振り左右(自動)、上下(手動)切タイマー1/2/4時間
エア・サーキュレーター・モダン Vornadoエア・サーキュレーター・モダンVornado(1件のレビュー)
9,200税込10,120
1個
当日出荷
世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳
材質ABS樹脂質量(kg)2周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36コード長さ(m)1.8機能風量調節適合床面積6~14保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6風量調整強/中/弱の3段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
オゾン発生器「オースリークリア3」 アースウォーカートレーディングオゾン発生器「オースリークリア3」アースウォーカートレーディング(1件のレビュー)
60,000税込66,000
1個
当日出荷
高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)36本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)奥行82適合面積(m2)(目安)~100流量(L/min)8(ポンプ)本体高さ(mm)317本体幅(mm)198オゾン発生量(mg/h)600脱臭機能対応タイマー機能対応
堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラー YAMAZEN(山善)堀こたつ用ヒーターユニット 手元コントローラーYAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
掘こたつ用取り替えヒーターユニット。 手元電子コントローラーで温度調節ラクラク。
用途炬燵・コタツ・火燵・こたつに、ヒーター・ヒーターユニット・ユニットヒーターとして電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600発熱体ハロゲンヒーター温度調節手元電子コントローラー安全装置温度ヒューズ(本体)、電流ヒューズ(電源コード)電源コード(m)約3保証期間1年
上下ルーバータワーファン mini メカ式 アイリスオーヤマ上下ルーバータワーファン mini メカ式アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
7,290税込8,019
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能風量調節・静音モード質量(g)2800寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560消費電力(W)(50/60Hz)36/37電源電圧(V)AC100風量調整3段階音量(dB)35以下上下角度調整
扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ仕様左右自動首振り質量(kg)3ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚 (直径30cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-86取扱説明書(0.44MB)1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円切タイマー3時間
扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 壁掛け 左右首振り リモコン 風量3段階 入切タイマーYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
6,490税込7,139
1台
当日出荷
デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.0円/1.1円質量(kg)2.6ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)32/37保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46風量調整3段階操作方法本体ボタン、リモコン首振り左右(自動)、上下(手動)
こたつ布団セット こたつテーブル90×60cm 楕円形 丸型 YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル90×60cm 楕円形 丸型YAMAZEN(山善)
13,980税込15,378特価
1セット
当日出荷
お洒落な木目調天板。季節を問わず使えるシンプルこたつ。脚を広げるだけの組立不要。折れ脚タイプでコンパクトに収納。【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.2kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。リバーシブルで使用可能。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル 長方形 楕円形 折れ脚 収納コンパクト こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース質量(kg)こたつ布団:2.5電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)13.2型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3寸法(cm)こたつ布団:約210×180保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×36電源コード中間入切スイッチ取扱説明書(1.17MB)1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0、(弱)2.5
サンストーブ 静岡製機サンストーブ静岡製機
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
暖め過ぎないエコモード搭載です。 イタズラ防止機能付です。 8秒で着火します。
タンク容量(L)20暖房の目安(コンクリート)最大約55畳(100m2)暖房の目安(木造)最大約40畳(72m2)トラスコ品番430-8450質量(kg)25電源(V)単相100周囲温度-20~30℃消費電力(W)(50/60Hz)37/36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×697×850暖房出力(kW)16.5/h熱出力7100~最大14200kcal/h
家具調こたつ YAMAZEN(山善)家具調こたつYAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
天然木で高級感たっぷり、和室でも洋室でも合うベーシックな家具調こたつ。国内トップクラスのシェアを誇るメトロ電気工業製のヒーターユニットを採用。安心と信頼の日本メーカー製ヒーター。無段階温度調節/天板ラウンド加工/コードフック/天板固定ネジ付き
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/和風/保証付電源(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3ヒーターフラットヒーター保証期間1年脚の種類継脚タイプ
こたつ布団セット 家具調 120×80cm YAMAZEN(山善)こたつ布団セット 家具調 120×80cmYAMAZEN(山善)
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
継脚で高さ2段階調節(36/41cm)コード収納ボックス付フローリング・畳どちらの部屋にでも合うデザインとカラーさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2kg取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納リバーシブルで使用可能
用途こたつテーブルとして。一年中テーブルとしても。こたつ こたつテーブル コタツ こたつセット 家具調 120×80cm 長方形 布団セット こたつ布団材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)510電源コード(m)3ヒーターMSU-501H保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×36-41電源コード中間入切スイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.3、(弱)2.5
エア・サーキュレーター・モダン Vornadoエア・サーキュレーター・モダンVornado(2件のレビュー)
20,350税込22,385
1個
4日以内出荷
大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳
材質ABS樹脂、PP質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93コード長さ(m)1.85機能風量調節適合床面積6~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38風量調整ターボ/強/中/弱の4段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78
空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付オーム電機
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
便利なファンと空気清浄機一体型 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単 フィルター交換も簡単 左右首振り約80°、前後約15°角度調整 10段階(1~9+パワーモード)風量調整 リモコン付き
付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB取扱説明書(10.55MB)切タイマー1~8時間
WOODSTYLE 節電/室温センサー付セラミックヒーター スリーアップWOODSTYLE 節電/室温センサー付セラミックヒータースリーアップ
8,340税込9,174
1個
4日以内出荷
手に馴染む木目調ハンドルとスマート機能で快適暖房質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。節電センサーと室温センサーを搭載し、快適さと省エネを両立します。1200W/600Wの2段階出力と上下手動ルーバーで、風向きの調整が可能。さらに人の動きを感知して自動で運転を切り替える節電センサーが、無駄な電力をカット。温度は18~30℃、タイマーは1~8時間の範囲で設定でき、LEDディスプレイとタッチ操作で直感的に操作が可能。木目調の大型ハンドルは持ち運びしやすく、インテリアにも馴染むアクセントに。機能美と心地よさを備えた、シンプルで洗練された一台です。
用途暖房材質PP質量(kg)2.1消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能手動ルーバー(上方向15°)、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×11.5×36電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)タイマー1~8時間(1時間単位)温度設定18~30℃1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)切タイマー10時間
こたつテーブル 80×80cm/105×75cm/120×80cm YAMAZEN(山善)こたつテーブル 80×80cm/105×75cm/120×80cmYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台ほか
4日以内出荷
こたつテーブル本体のみか、こたつテーブル本体+こたつ布団の2点セットからお選びいただけます 【こたつ本体】 年中使えるこたつテーブル 信頼の日本メーカー製ヒーターで体をじんわり暖めます 無段階温度調節 継脚付き 雰囲気のある木目柄を採用 ラウンド加工を施しているため、お子様のいるご家庭でも安心 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用 取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納 リバーシブルで使用可能
用途こたつ、デスク、テーブルとして。正方形 長方形 布団セット 高さ調節電源(V)100 (50Hz/60Hz)
GreenFan Studio バルミューダGreenFan Studioバルミューダ
39,000税込42,900
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
独自の二重構造の羽根と、DCブラシレスモーターによって100年変わらなかった扇風機を変えた、グリーンファンテクノロジー。 自然界の風の快適さ、パワフルさの両立に加え、静音性も備えています。
セット内容本体、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1.5~36電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3本体質量(kg)3.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×520×900風量調整5段階首振り左右それぞれ最大75°安全機能モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ(18時間無操作のとき)切タイマー1・2・3・4時間角度調節左右それぞれ75° /上向きに24° /下向きに11°
電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善)電気毛布 すっぽり電気敷き毛布YAMAZEN(山善)
7,298税込8,028
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布 目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用 ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け材質ポリエステル100%電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
7,980税込8,778
1台
5日以内出荷
電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなりますDCモーター搭載、Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、入切タイマー同時設定対応上下左右自動首振り、リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載、減光機能搭載お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能
用途サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター PD対応 20畳 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト おしゃれその他電気代:約0.5円(50/60Hz)付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル適合風量切替:7段階質量(kg)1.4ベージュ出力(W)ACアダプタ合計:36消費電力(W)16出力USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67Aコード長さ(m)電源:約1.6入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27取扱説明書(0.97MB)適用畳数20畳まで
リフレクトヒーター ぽかエコー sirocaリフレクトヒーター ぽかエコーsiroca
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
600Wの消費電力でも2倍の1200W相当のあたたかさ、節電しながら、すばやく、効率よく。着脱スタンド&首振り機能も。・独自構造で省エネ&効率化を実現。同じ電気代で2倍のあたたかさに・首振り角度2段階。一人でもみんなでも、効率よくあたたまる・スタンドは簡単に着脱可能。シーンに応じて使い方が広がる・安心して使える設計・お手入れしやすい設計
付属品スタンド、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体:3.3、スタンド含む:3.6ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)600コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置、安心センサー機能首振り機能(左右50°/100°)、ファン機能、チャイルドロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:30.7×17.8×43.5、スタンド含む:36×36×63出力切替3段階タイマー機能切タイマー
こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善)こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用YAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
こたつテーブル本体のみかこたつテーブル本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます 電源コード:中間入切スイッチ コード収納BOX付き 継脚付きで高さが調節可能(36/41cm) 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用 ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg 波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置 対応こたつの目安サイズ:幅75-80×奥行75-80cmの正方形型
用途こたつ、テーブルとして。高さ調節 一人用 リビングこたつ 電気こたつ こたつヒーター質量(kg)16.3消費電力(W)300電源100V(50Hz/60Hz)ヒーターMS-303H保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36-41取扱説明書(1.14MB)1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5円、(弱)約2.5円
加熱超音波式加湿器 siroca加熱超音波式加湿器siroca
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
省エネの”超音波式”に”加熱”をプラスで99.9%除菌。たっぷり加湿のハイブリット加湿器。・75℃に加熱除菌してからミストに。99.9%除菌*で衛生的にうるおす・しっかり加熱除菌、だけど約50%省エネ・「ぬくもりミスト」で小さなお子様やペットにも安心・フットライト付きで寝室でも活躍・水タンク内には、銀イオンユニットを設置&本体抗菌加工・お手入れしやすい設計・選べる2つの給水方法
仕様無機系抗菌剤練り込み:ふた、ミストキャップ、水タンク、水受け部付属品リモコン、スケール吸着パッド、取扱説明書(保証書)質量(kg)3.5ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)155コード長さ(m)1.6連続使用時間(時間)約14機能おやすみモード、給水アイコン・ブザー、フットライト、チャイルドロック、アロマパッド、自動電源オフ運転音(dB)30適合床面積(目安)木造和室:約8.5畳(14m2)、プレハブ洋室:約14畳(23m2)水タンク容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×23×25モード連続モード(強・弱)/おまかせモード(ひかえめ(50%)・かいてき(60%)・しっとり(70%))最大加湿量(mL/h)500(連続モード:強のとき)加湿方式加熱超音波式タイマー機能切タイマー
M18 PACKOUT 扇風機 ミルウォーキーツールM18 PACKOUT 扇風機ミルウォーキーツール
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
高性能で優れた冷却最大風速550m/min、最大風量1444m3/h無段変速ダイヤルによる優れた風力制御性風力100%で3時間を超える稼働時間を実現 (5.0Ahバッテリー装着時)風力19%の微風モードで、 80時間を連続稼働可能 (5.0Ahバッテリー装着時)携帯性と汎用性で万能PACKOUT(TM)ツールボックス及びマウンティングプレートの取り付けによる、簡単な移動と壁設置300°ヘッド回転で自由な風向調整AC電源使用可能で稼働時間アップ(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)軽量で頑丈全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ3KG 以下の軽量さで持ち運びが簡単強化された耐落下、耐衝撃設計
質量(kg)2.91(本体のみ)電圧(V)18(DC電源モード時)/100-240 (50/60Hz) (AC電源モード時)定格電力(W)36(DC電源モード時)/ 40 (AC電源モード時)連続使用時間(時間)3 / 6.5 / 13.5 /80(5.0 Ah バッ テリー装着時)風速(m/min)549.8風量(m3/h)1444
DC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇 sirocaDC 音声操作サーキュレーター扇風機 シロカのポチタマ扇siroca
17,000税込18,700
1個
5日以内出荷
【あなたの声がリモコン代わり】シロカの音声操作扇風機「ポチタマ扇」がリニューアル!より便利に、より使いやすく。1. よりストレスなく、スムーズに。進化した音声操作2. 室温に応じて送風する「みまもりモード」3. 見やすくなった台座のデザイン4. 「ふわビューン技術」により”静かでやさしい風”と”パワフルな風”の両方を実現5. 声で操作&2種類の音声で応える音声認識機能6. 「ここピタ」機能で欲しいところに風を届ける
セット内容本体、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)4周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)25コード長さ(m)1.8羽根枚数5首振角度(°)左右(自動):30/75/120、上下(手動):上90/下15機能風量切替:8段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88モード換気、おやすみ、リズム羽根寸法(cm)30
DC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ブラック sirocaDC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ブラックsiroca
16,300税込17,930
1台
5日以内出荷
質量(kg)4.2ブラック消費電力(W)25(最大)/2.6(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88風量調整8段階羽根寸法(cm)30モータ種類DCブラシレスモーター
DC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ホワイト sirocaDC音声操作サーキュレーター扇風機 ポチたま扇 静音 風量8段階 リモコン付 ホワイトsiroca
16,300税込17,930
1台
5日以内出荷
質量(kg)4.2ホワイト消費電力(W)25(最大)/2.6(最小)コード長さ(m)1.8羽根枚数5枚電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)運転音(dB)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88風量調整8段階羽根寸法(cm)30モータ種類DCブラシレスモーター
節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360 スリーアップ節電センサー付 DCスイングサーキュレーター360スリーアップ
11,900税込13,090
1個
5日以内出荷
DCモーターによる風速アップと上下左右360°の立体的な首振りに加え、新発想の空調アシストモードで、すばやくお部屋の隅々まで強力な風を届けることが出来る「3DスイングDCサーキュレーター」。 節電センサーを搭載し人の動きを感知して自動でオン/オフすることができるので、省エネ性能に優れたDCモーターと合わせて、効率的に節電することができます。 また、工具不要でガードの分解と丸洗いができるので簡単にお手入れが可能です。
用途空気循環・換気付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約2ホワイト消費電力(W)24モーターDCモーター電源コード(m)1.5機能空調アシストモード、節電センサー、メモリー機能、お手入れかんたんガード分解電源(AC V)100 50/60Hz適合床面積32畳(目安)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)25.5×25×36風量調整10段階首振り左右60°(自動)上下3Dスイング360°(自動)1時間あたりの電気代目安(円)約0.75切タイマー1~9時間(1時間単位)
堀こたつヒーター METRO堀こたつヒーターMETRO
11,900税込13,090
1台
6日以内出荷
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
消費電力(W)600定格AC100V 600W 50-60Hz安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズヒーターハロゲンコード手元コントローラー温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
上部操作メカ式リビング扇風機 ゼピール上部操作メカ式リビング扇風機ゼピール
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、自動首振り。切タイマー180分。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)36/37(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.9電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大820風量調整3段階タイマー180分切タイマー首振り左右自動90度/上下手動
扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 30cm 風量7段階 リビング扇風機 dc扇風機 静音 リモコン 左右首振り 切タイマーYAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル風量:7段階リズム風搭載おやすみモード搭載切タイマー:1/2/4時間左右首振り運転(本体つまみ)リモコン付属(電池付きCR2032)メモリー機能:メモリー機能が働いていると前回運転終了時の設定状態で運転を開始10時間自動OFF手動上下角度調節可能高さ調節対応減光機能:運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DCリビング扇風機 首ふり 換気 熱中症対策 省エネ 節電 シンプル質量(kg)2.7ブラック消費電力(W)15(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86取扱説明書(3.9MB)1時間あたりの電気代目安(円)0.5 (50/60Hz)
上部操作リモコン式リビング扇風機 ゼピール上部操作リモコン式リビング扇風機ゼピール
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、リズム風モード搭載。左右自動首振り。切タイマー 1/2/4時間。リモコン付き。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)36/37(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.8電源コード(m)1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×最大820風量調整3段階首振り左右自動90度/上下手動入タイマー1/2/4H切タイマー1/2/4H
お掃除簡単サーキュレーションファン アピックスお掃除簡単サーキュレーションファンアピックス
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
1台2役のサーキュレーションファン強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品でお部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品薄型リモコン消費電力(W)32/36電圧(V)(50/60Hz)100本体質量(kg)約2.6電源コード(m)約1.8首振角度(°)【左右】約60度自動、360度自動本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W255×D270×H655
上部操作メカ式リビング扇風機 ゼピール上部操作メカ式リビング扇風機ゼピール
4,498税込4,948
1台
7日以内出荷
操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、自動首振り。切タイマー180分。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)36/37(50/60Hz)羽根枚数5枚本体質量(kg)2.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×650~820電源コード(m)1.6風量3段階タイマー180分切タイマー首振り左右自動90°/上下手動
マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 日動工業マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅日動工業
30,580税込33,638
1台
8日以内出荷
AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ材質羽根:ABS樹脂質量(kg)4.8タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360パイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450
ひえポカやん 日動工業ひえポカやん日動工業
74,900税込82,390
1台
9日以内出荷
夏は冷房、冬は暖房、1台2役!冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
用途夏は冷房、冬は暖房に仕様アース:○付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1質量(kg)12.2タイプ屋内型/満水ランプ付消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用)タンク容量(L)ドレンタンク0.3定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず)首振なし風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8冷媒の種類R134A電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心運転音(dB)62使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15オゾン破壊系数0風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW)送風口数1冷媒封入量(g)120使用環境湿度(%)0~60入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)1430羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18排熱ダクト有無あり
マイナスイオン発生サーキュレーター ツインバードマイナスイオン発生サーキュレーターツインバード
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
マイナスイオン発生サーキュレーターKJ-4782Wは、スイッチひとつでマイナスイオンが発生。お部屋の空気をリフレッシュさせながら循環させます。
質量(kg)1.9ホワイト消費電力(W)【弱】21/19(50/60Hz)【中】26/24(50/60Hz)【強】36/34(50/60Hz)スイッチ切/強/中/弱電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×185×280電源コード(m)1.4回転数(50/60Hz)【弱】1550/1150【中】1800/1400【強】2100/1950ファン径(cm)18騒音レベル(dB(A))~60風向90°(水平から真上)風速(m/min)(50Hz/60Hz)【弱】135/105【中】160/130【強】185/175マイナスイオン機能10000個/(cm3)以上(グリル面から1mの地点)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤