冷暖房・換気設備・忌避剤 :「1cm角」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
屋内にいる不快なクモを1プッシュで速効退治します。
クモが巣を張りそうな場所や侵入しそうな場所にプッシュしておくだけで、約1ヵ月間クモをよせつけません。(使用環境により異なります)
【巣を張りそうな場所】天井の隅、家具のすき間に
【侵入しそうな場所】窓のサッシに、ドアのすき間に
アース製薬独自のパワフルショットスプレーで、高い所やすき間の奥まで薬剤が届きます。
ベタつきにくい処方なので、屋内で手軽にお使いいただけます。
クモの卵や危険なセアカゴケグモにも効果があります。
用途初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用してください。
【クモやクモの卵の駆除に使用する場合】
約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。)
【クモの忌避に使用する場合】
クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cmx1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。※クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。
狭い場所やすき間には、直接吹き込むように噴射する。
注意-人体に使用しないでください
※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。
種別スプレー
容量80mL
シリーズアースクモの巣消滅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×50
使用の目安【クモの成虫や卵の駆除に使用する場合】約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。)【クモの忌避に使用する場合】クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cm×1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。(クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。)
香り無香料
有効成分フタルスリン、ペルメトリン
適合害虫クモ類
有効期間3ヵ月
使用場所屋内外兼用
アズワン品番64-1215-53
使用可能回数60回
利用場所屋内外
1本(80mL)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
脚の太さによって上・下の穴を使い分けられます。
2段使用で更に高さを上げられます。(1段で4cmアップ、2段で8cmアップ)
ローテーブルでも活用頂けます
用途たつの高さを上げる足シリーズに、近年人気の出て来ている細い脚のこたつや、ローテーブルにぴったりのスリムタイプが
登場!
使い方は簡単で、まず、本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシート(CRゴム)を貼り、その上にこたつの足を乗せるだけ。
1個使いで4cm、2個使いで8cmの高さを上げることが出来ます。
角脚の場合 5.8cm×5.8cm 丸脚の場合 直径6.5cm以下の脚に対応しております。
裏表どちらの面でも使用出来るので、ガタツキの少ない面を使用してください。
材質PP樹脂
質量(g)個装:約275
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約155×165×80
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。