冷暖房・換気設備・忌避剤 :「200φ」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番813-1231 全長(mm)450 質量(kg)3.6 外径(Φmm)【ダクト接続部】200 ダクト径(Φmm)200-150 吸込口寸法(mm)外径Φ150
1個
45,900 税込50,490
翌々日出荷

1個
59,900 税込65,890
翌々日出荷

トラスコ品番813-1228 質量(kg)2.6 外径×内径(Φmm)【ダクト接続部】186×200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×315×210
1個
49,900 税込54,890
翌々日出荷

1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種用両端アースクリップ付きです。
長さ(m)5 ダクト径(Φmm)200 仕様吊り金具(材質SS-41、表面加工ニッケルメッキ) トラスコ品番119-9137 質量(kg)3.8 適合送風機最大口径(Φmm)200 本体生地厚さ(mm)0.35 アズワン品番64-9622-42
1本
36,900 税込40,590
翌々日出荷

集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です。集塵機PiF-15の排気口にも使用できます。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9566 適合機種PiF-15※排気口(1個)、PiF-45※吸込口(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行230 本体寸法(mm)高さ80 本体寸法(mm)幅230
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。 寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
1本
13,800 税込15,180
当日出荷

材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法L(mm)132 寸法D(Φmm)200 アズワン品番64-7991-88
1個
9,560 税込10,516
8日以内出荷

材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法L(mm)132 寸法D(Φmm)200 アズワン品番64-7991-91
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33 長さ(m)5 材質(本体)ポリエステル繊維織物 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 表面塩ビシートをラミネート加工
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材はフィルムタイプです。 F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。 長さ(m)10 材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステルフィルム、スパイラル状鋼材カシメ 使用温度範囲(℃)-5~+60 認定番号(不燃認定番号)NM-1032
1本
16,900 税込18,590
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材は不織布タイプです。 F☆☆☆☆認定品。
用途一般空調用ダクトに。 材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~+60 認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
長さ(m)5
1本
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
長さ(m)5 アズワン品番64-5061-17 羽根径(Φmm)200用
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
材質樹脂
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 集塵機に取り付けしやすい袋型
用途集塵機への取り付けタイプ 解体・はつり・ケレン・穴あけ・研削などの作業で発生する粉じんの集塵作業に 長さ(m)5
1式
19,340 税込21,274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。 長さ(m)5 材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。 使用温度範囲(℃)0~60
1本
11,900 税込13,090
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大西電機工業防爆ベビー
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
出力180W 口径(Φ)200 風量(m3/min)16~20 仕様風圧:60~80Pa 相数 質量(kg)13 周波数(Hz)50/60
1台
189,000 税込207,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・すぐれた安全性、耐久性。安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。また電動機保護装置が標準装備されています。・握り手が丈夫で持ち運びラクラク。使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ。握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。・丈夫な回転羽根。金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)
用途溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。快適な作業環境づくりに役立てることができます。換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。 電源(V)単相100 コード長さ(m)約2.2
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

余裕のある吸排気。 防爆タイプではありません。
電源(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)20/24 付属品ダクトバンドベルマウス 本体質量(kg)8.0 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2830/3240 羽根径(Φmm)200 定格出力(W)(50Hz/60Hz)170/260
1台
35,900 税込39,490
3日以内出荷

日本ピーマックスポットエアコン
RoHS
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機 付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 質量(kg)72 電源【K】単相200V【M】三相200V 温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】34~45℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642 接続端子(M4) 風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:5・弱:4/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10 消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】0.99 使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB8~22℃、RH30~60% 組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5 RoHS指令(10物質対応)対応 冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
1台
399,800 税込439,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番284-8252 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ320×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)5.6 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)340 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷

大西電機工業ハードベビー
小型/軽量タイプ
仕様風圧:55~80Pa 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 出力170W 口径(Φ)200 風量(m3/min)17~20 相数
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)デザイン捕虫器 Reflex シルバー
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途羽虫の捕獲 有効面積(m2)50~80 光源寿命5000時間 誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W) シルバー 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814 付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚 直径(Φmm)200(スタンド部) アズワン品番64-5226-65
1個
45,900 税込50,490
5日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)デザイン捕虫器 Reflex ダークブラウン
店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途羽虫の捕獲 有効面積(m2)50~80 光源寿命5000時間 誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W) ダークブラウン 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×157×814 付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚 直径(Φmm)200(スタンド部) アズワン品番64-5226-67
1個
45,900 税込50,490
5日以内出荷


大西電機工業ダクト(アース付)
合成樹脂芯線使用、30%の軽量化、柔軟性に富み変形に強い、廃棄が簡単
材質 長さ(m)5
1個
22,900 税込25,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気による引火・爆発の恐れがある作業現場に最適です。 表面のみの加工ではなく、ダクト全体が帯電防止加工布(絶縁抵抗1×10[[の6乗]]Ω以下)でできています。 送風による静電気の発生を抑止し、火花放電に起因する爆発を防止します。 両端部にアースクリップが付いています。
長さ(m)5 仕様レデューサー、両端アースクリップ、吊り金具付 材質基布:ポリエステル繊維織物、表面加工:カーボン入塩ビシートをラミネート加工 規格(財)日本防炎協会認定品 本体生地厚さ(mm)0.5
1本
42,980 税込47,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃型はガラス繊維生地にシリコン樹脂コーティング。溶接火花が飛んできても燃え広がらず、また耐熱性(200℃で48時間放置し外観に異常なし)も優れています。不燃性の生地は(財)建材試験センターのJISA1323(難燃性試験)に合格しています。
長さ(m)5 材質(本体)ガラス繊維 タイプ不燃型 構造レデューサー付き 表面シリコン樹脂コーティング 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
65,980 税込72,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)230 トラスコ品番284-8236 材質ポリエステル 寸法(mm)Φ230×5 材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S) 質量(kg)4.1 タイプスタンダード型 構造レデューサー付き 最大口径(mm)250 表面塩ビシートをラミネート 硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520) 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷

吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。 硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。 圧縮性に優れています。
材質基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工、吊り金具:SUS430 本体生地厚さ(mm)0.35 耐熱温度(℃)-10~60 仕様(財)日本防炎協会認定品オレンジ色(防炎認定品)
1本
22,900 税込25,190
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。 電源(V)3相200 モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 集塵方式カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 ちり落とし方式手動式
1台
279,000 税込306,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。 標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。 トラスコ品番247-7361 材質本体・羽:スチール、樹脂 型式軸流型 質量(kg)7.7 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])3300 使用圧力(MPa)0.4~0.6 ハネ径(cm)20 羽根枚数7枚 風量(m3/min)200 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.35 ファン外径(Φmm)200 風量調整しぼりによる無段階 エアー接続日東工器製 20PM 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-28 コンプレッサー5馬力
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所 動画あり
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等) 電源(V)3Φ 200/220 捕集効率(%)99 電源周波数(Hz)50/60 塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似 吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
1台
219,000 税込240,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります