冷暖房・換気設備・忌避剤 :「200MMファン」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。
用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。 トラスコ品番190-0063 アズワン品番64-9332-92
1台
53,900 税込59,290
翌日出荷

大西電機工業スーパーウィン
大風量、低騒音、遠距離到達タイプ
質量(kg)65 出力1.5kW 電源三相AC200V 口径(Φ)600 風量(m3/min)320 相数
1台
269,000 税込295,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。 ハネ径(mm)700 ハネ枚数4 トラスコ品番116-2383 材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト 電源(V)3相200 モーター全閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314 騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83 材質(羽根)アルミ モーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ) 上下角度調整
1台
349,880 税込384,868
欠品中

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。
用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)スクリーンファン
小型軽量、低騒音、省スペース設計、30mmまで挟むことが可能。 3段階風量調整、最大8時間利用。 USB充電対応可能。 便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能。
仕様USB充電対応、便利台座付き、スマホスタンドとして利用可能 風量調整3段階 サイズ(mm)200×90×115 使用時間(時間)最大:8
1台
3,490 税込3,839
4日以内出荷

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
48,900 税込53,790
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。 エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。 標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。 マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。 トラスコ品番247-7361 材質本体・羽:スチール、樹脂 型式軸流型 質量(kg)7.7 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])3300 使用圧力(MPa)0.4~0.6 ハネ径(cm)20 羽根枚数7枚 風量(m3/min)200 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.35 ファン外径(Φmm)200 風量調整しぼりによる無段階 エアー接続日東工器製 20PM 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-28 コンプレッサー5馬力
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング