冷暖房・換気設備・忌避剤 :「3.7 v リチウム イオン 電池」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能。持ち運びラクラクなコンパクトサイズ。3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。持ち運び時の誤作動を防止。安心の充電カバー付き
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、羽根:PP 質量(g)105 消費電力(W)7.5 電源DC5V 1A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数4枚 羽根(Φmm)58 機能オートオフ:なし 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約3 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 風向なし サイズ(mm)75X43X168 首振りなし 使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱) リズム風あり
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制冷却せず、体に無理のない涼風感が得られます。 脳に送られる血流(血液)を冷やし、熱疲労・立ちくらみ防止をサポート。 10ヶ所の吹出し口から、首筋を包み込むような涼風。 柔らかい送風パイプを使用、装着時の違和感がありません。 本体固定トラップ長さ調節可能。 充電時完了モニタ。(充電時:赤点灯→完了時:緑点灯) ダブル電池切れ警告機能搭載 1.電源本体で停止約10分前から赤点滅が開始します。 2.送風時:停止約10分前から風量が半分になります。 繰り返し充電可能。(3.7V/4400mAh リチウムイオン電池) 光触媒セラミックスの制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。
用途負担なく、効率よく首筋の血流を冷却 付属品充電用 TYPE-C コード 材質ファン部・電源部:ABS樹脂、パイプ部:PE樹脂 全長(mm)595(±10) 質量(g)340(±5) 電源#18650 リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh/16.28Wh(PSE安全検査済) 寸法(幅W×奥行D)(mm)電源部:105×40(全長に含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送風部:60×60×25(ベアリングファン×2個) 連続使用時間(時間)エコノミー:約6、ノーマル:約4、エクストラ:3 使用環境温度(℃)-5~50 風量調整3段階
1個
4,090 税込4,499
4日以内出荷

台座部分に搭載したソーラーパネルで自ら発電し運転するリビングファンです。ソーラーパネル部には10,000mAのリチウムイオン充電池が内蔵されておりコードレス運転が可能。置く場所を選ばないのでコンセントが無い場所でも使えます。ソーラーパネルは取り外す事ができるので単体で使用できます。USB-C出力端子から扇風機本体以外にもスマホやポータブル家電など様々な外部の媒体に給電できます。本体にはUSB-Cからも充電できるので蓄電が無い場合も安心です。無駄を省いたスタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアにも馴染みます。
付属品薄型リモコン、リモコンホルダー、ACアダプター、USBケーブル(USB-C/A) 消費電力(W)16 本体質量(kg)3.5 首振角度(°)【左右】約100度自動【上下】約32度手動 定格出力USB-C:DC5V 2A 連続使用時間(時間)約5(風量8+首振り運転した場合) 充電時間【USB充電】約6.5時間【太陽光充電】約20時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W345×D310×H880 内蔵電池リチウムイオン充電池 DC3.7V 10,000mAh 定格入力USB-C:DC5V 3A
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

素肌に直接当てて瞬間冷却!機能派ハンディファン!。冷却プレートを素肌に直接当てて、瞬時に体温を下げられるハンディファンです。外出先でもすぐに涼しさを感じられ、首元や腕などに直接当ててクールダウンできます。風量は3段階調節可能で、3段階目に冷却プレートが作動します。リング部分がフックやスタンドになる便利な2WAY設計なので、手で持つだけでなく、カバンにつけたり、卓上での使用も可能です。コンパクトで持ち運びやすいサイズ感で、通勤・通学・レジャーに大活躍のアイテムです。シンプルで使いやすいホワイトカラー!暑さが厳しい日の熱中症対策や屋外イベントなどにぴったりです。【商品スペック】入力電圧:5V/1A、入力電力:1000mA、稼働時間:1段階目(中)5時間、2段階目(強)3時間、3段階目(弱・冷)1.5時間、充電時間:約3時間、バッテリー:リチウムイオン電池2000mA(3.7V/7.4Wh)、本体重量:140g
セット内容本体×1、USBケーブル(TypeA to C)×1 材質ABS 包装形態箱入り サイズ(mm)約68×53×163、リング外径:約Φ40、リング内径:約Φ28、USBケーブル:長さ1050
1個
2,790 税込3,069
4日以内出荷

危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定。アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。 材質ABS、PC,アルミニウム、銅 種類表面体温計 電源DC5V 1A 本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず) 本体質量(g)約16(ベルト含まず) 使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。 使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40 充電時間(分)約120 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh) 平均月差前後約60秒 防水性IPX7(防浸形) アラーム60dB以上(上部50cm、A特性) 充電端子マグネット式
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター 材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー 質量(g)(約)850 消費電力(W)10(最大) 電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V) 充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日) 防塵防水性能IPX3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
1台
8,164 税込8,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事不要ですぐに使える。【コンパクトクーラー】。コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg。電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V。冷房能力:400W。消費電力:200W。冷媒:R134a。騒音値:約53dB(A)。バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わります。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。【テント】。キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg。意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%。遮光率:98.77%。付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ。折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm。【ポータブル電源】。コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃。定格出力2400W。バッテリー容量:1792Wh。3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W。出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
1セット
76,980 税込84,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

連続使用時間(時間)約2.5~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213 充電時間(時間)約3~4
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。 付属品USBケーブル 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175 連続使用時間(時間)約3.8~24 風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切) バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX 充電時間(時間)約3 取扱説明書(66.68MB)
1台
1,980 税込2,178
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5wayで使える薄型ハンディファン。手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリーの5役を兼ね備えたハンディファン。風量調整:弱⇒中⇒強⇒リズム風の順番で切り替え可能。
用途ハンディファン、首掛け扇風機、卓上扇風機として。スマホスタンド モバイルバッテリー ハンディ 小型扇風機 くすみカラー おしゃれ 可愛い usb 暑さ対策 熱中症対策 デスクワーク キャンプ バーベキュー アウトドア イベントお祭り テーマパーク 行列 対策 涼しい 夏 防災グッズ セット内容本体、充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂、ポリカーボネード 質量(g)130 連続使用時間(時間)(約)3-8(選んだ風量により異なります) 風量弱⇒中⇒強⇒リズム風 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2.5×16.7 充電時間(時間)約4.5 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池3.7V 2500mAh リズム風
1台
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリテックてのひらハンディファン
エコ商品
・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
用途通勤通学、外出時に。 材質ABS樹脂 ホワイト 電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh 本体質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103 入力DC5V 1A / (USB Type-C) 連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合) 充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで) 電池残量表示あり USBケーブル長(cm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

USB充電式で持ち運びに便利、羽根径15cmでコンパクトに収納 USB充電式折りたたみ収納扇
付属品USBケーブル 本体質量(kg)約1.0 連続使用時間(時間)約5~24 充電時間(時間)約4~5 バッテリー容量(mAh)7200
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質本体/ABS、羽根/PP 消費電力(W)8.5 電源DC5V 1.7A 羽根枚数5 電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C) バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh 風量調整3段階(弱/中/強) 充電時間(時間)4.5 風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動) ハネ径(mm)約88 首振りあり 使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ジェット式小型ファン
・手のひらサイズの強力ジェットファン。・風量を3段階で切り替え可能。・最長約9時間のロング稼働。・ハンドストラップ付属。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書付) クリアブラック 本体質量(g)約 75※ハンドストラップ含まず 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×42×103 連続使用時間(時間)【ファン】満充電時:約 1.5~2(風量:強)~約 9(風量:弱)※風量の強弱により変化します。 バッテリーリチウムイオン電池、3.7V / 2000mAh、7.4Wh 充電時間空の状態から満充電まで約 4時間 保証期間6ヵ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 風量調整3段階 (弱、中、強) 充電方式充電回数:約 300回※使用環境・使用条件により異なります。 定格入力USB Type-Cポート:5V/1.5A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。 動作温度範囲(℃)0~45
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。
付属品ACアダプター、USBケーブル 本体質量(kg)約1.8 定格出力USB-A:DC5V 1A 連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18 充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315 内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh 防滴構造IPX4(防沫形)相当 定格入力USB-C:DC5V 2A
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ファミリー・ライフ4WAY腰掛け扇風機
1台で「冷感・充電・照明・防災・快適」を実現!。ウエスト・首掛け装着可能で、通勤・アウトドア・作業中でも両手がふさがらずに涼めます。従来の手持ちファンと違い、ベルトやストラップで固定できるので、長時間の使用でも疲れません。大容量10000mAhバッテリー搭載で、最長45時間の連続使用を実現。さらに、USB Type-C対応で外出先でもスマホやタブレットを充電でき、充電しながら冷却できるので、アウトドアや災害時にも重宝します。暗所での使用に便利なLEDライトに加え、緊急時に点滅信号を発信できるSOSモードを搭載。キャンプや災害時にも安心して使える、防災対応の多機能ファンです。電池残量や風量レベルがひと目で確認できるディスプレイを搭載。風量は5段階で調整可能。気温やお好みに合わせて、最適な風量を簡単に選べます。シンプルなワンボタン設計で、どなたでも直感的に操作できます。屋外作業や農作業、宅配業務、倉庫作業など、エアコンの使えない暑い環境で大活躍。さらに、遠足・釣り・登山などのアウトドアシーンでも頼れる涼しさをお届けします。
セット内容扇風機本体、Type-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS オレンジ 質量(g)(約)289(電池含む) 消費電力(W)10 バッテリー3.7V(リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC5V・2A バッテリー容量(mAh)10000 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)8.6×4.9×9.3
1台
5,598 税込6,158
12日以内出荷

シロカのハンディファンがリニューアル!。汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる。◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕。”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適。より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電。◆室内で〔デスクに置いて〕 。デスクファンとしても活躍。◆安心して長く使える設計。本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計。バッテリーの寿命長持ち。抗菌仕様で衛生的。◆お好みに応じて選べるカラー
セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)170(本体のみ) 消費電力(W)3.3 電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA) ケーブル長(m)USB:1 機能風量切替:4段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず) 充電時間(時間)(約)3.5時間 内蔵電池リチウムイオン電池 使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらサイズハンディファン。付属のストラップで首掛けOK!。デスク上で立てて使用も可能
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、羽根:PP 質量(g)88 消費電力(W)5 電源DC5V 1A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数7枚 羽根(Φmm)50 機能オートオフ:なし 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約4 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh 風向なし サイズ(mm)63X38X140 首振りなし 使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5(弱) リズム風あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライフオンプロダクツカラビナ付きハンディファン
付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!
セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質本体/ABS、羽根/PP 消費電力(W)5.5 電源DC5V 1.1A 羽根枚数7 電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C) バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh 風量調整3段階(弱/中/強) 充電時間(時間)3 ハネ径(mm)約50 使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱) リズム風
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通勤でもアウトドアでも、バックにすっぽり収納。充電式ハンディーファン
用途どこでも好きな時に涼しい風を送ります。 付属品USBケーブル、ストラップ 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×39×144 連続使用時間(時間)約5~24 風量5段階 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 7200mAh 入力5V 2A MAX 充電時間(時間)約4~5 取扱説明書(3.99MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能。スタンドで高さ調節可能。充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーター ホワイト 質量(g)946 電源DC5V/2A ハネ径(cm)15 羽根枚数3 モーターDCモータ バッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAh 保証期間メーカー:1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100 風量調整4段階(弱/中/強/自然風) 充電時間(時間)約5.5 首振り手動式(上下) 使用時間(時間)約5-23(満充電時) 回転角度(°)上下180
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

暑熱下でのリスクを察知しLED表示と振動で通知する暑熱バンド。直感操作でわかりやすい:腕に巻くだけで難しい操作は不要。学校法人産業医科大学と共同研究開発した心拍情報から深部体温上昇の変化を可視化する独自のアルゴリズムを応用(特許:7175473)。暑熱リスクを察知するとイエローのLED点滅とバイブレーションで「注意」を知らせます。その後、リスク計算を繰り返し、暑熱リスクが高いと判断した場合はレッドのLED点滅とバイブレーションで「警告」を知らせます。【計測の流れ】。1. 計測開始時:緑色LEDが上から下、下から上に流れるように点灯し計測開始。2. 正常時:中心部に緑色LEDがフェードイン・フェードアウトしながら点灯。3. 注意アラート時:中心部から上下に黄色LEDが点灯し、振動3回とともにリスクをお知らせ。4. 警告アラート時:上下交互に赤色LEDが点灯し、振動とともにリスクをお知らせ。耐水性能:IP67相当。ベルト交換可能。バンド幅/腕回りサイズ:16mm/150~220mm
用途熱中症対策に。暑熱対策ウェアラブル 熱中警戒アラートバンド 暑熱リスクアラートバンド 運動 仕事 通勤 通学 工事現場 建設現場 作業員 現場作業員 学校 ハモンバンド
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付) ライトグレー 質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344 備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。) 羽根枚数6 定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。 バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh 充電時間空の状態から満充電まで約3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233 保証期間6ヵ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風 安全規格PSE適合製品 動作温度(℃)0~40 連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。 定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。 充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

ライフオンプロダクツ充電式2wayクリップライトファン
クリップとスタンドの2Way仕様。上下合計360°、左右合計360°の風向調整が可能(手動)。使いやすさが嬉しいネックストラップ。3段階風量にリズム風モードも搭載(使用シーンに合わせてお好みの風量が調節できる弱、中、強の風量に、自然な風で涼んでいただけるリズム風モードも搭載しました。)。意図しない誤動作を防ぐ、ダブルクリック式を採用(ボタンを2回クリックすると電源ONになるダブルクリック式を採用。)
仕様調光切替2段階(弱/強) セット内容本体、USBコード(Micro-USB)、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、羽根:PP 厚さ(mm)クリップの挟める厚さ:最大35 質量(g)350 奥行(mm)クリップ:50 消費電力(W)3.5 電源DC5V 1A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数5枚 羽根(Φmm)100 機能オートオフ:なし 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約4.5 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh 風向上下合計360°(手動)、左右合計360°(手動) サイズ(mm)155X103X200 使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~3.5(弱)
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付) キナリ 質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344 備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。) 羽根枚数6 定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。 バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh 充電時間空の状態から満充電まで約3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233 保証期間6ヵ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風 安全規格PSE適合製品 動作温度(℃)0~40 連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。 定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。 充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
用途パーソナル空間の除菌・消臭に。 トラスコ品番267-9134 幅(mm)32 高さ(mm)115 タイプ首掛け 奥行(mm)32 電源(V)3.7(リチウムイオン電池) 消費電力(W)(50/60Hz)約1.5 本体寸法(mm)奥行32 本体寸法(mm)高さ115 本体寸法(mm)幅32
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

コンパクトな多機能ファン、どこでも涼風
材質アルミニウム合金&ABS樹脂 直径(Φmm)206 高さ(mm)伸縮時:306~1038 質量(g)1100 消費電力(W)1.3~4.8 騒音値(dB)30~40 風速(m/s)2.3~4.0 電池リチウムイオンバッテリー18650 バッテリー電圧(V)3.7 充電電圧(V)DC5 充電電流(A)2 充電時間(時間)6以上 バッテリー容量(mAh)7200 アズワン品番64-5212-80 使用時間(時間)6~24 羽根径(Φmm)206
1台
8,190 税込9,009
4日以内出荷

ヒロ・コーポレーション充電式カイロ HKR-01
寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載。・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書 消費電力(W)10 温度(℃)(弱)約44 / (強)約55 本体質量(g)約119 定格出力5V/2.1A 連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5 バッテリーリチウムイオン電池3.7V 保証期間1年間 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)4800 充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる) USBポートType-C/A 定格入力5V/2.0A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
1個
3,480 税込3,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖色ライト付きポータブルファン。アウトドア・停電時・災害時などいろんな場面で役立つ。風量はハイ・ミドル・ローの3段階調整。光量は無段階調光。フック付ハンドルでテント内に吊り下げ可能。使用シーンが広がる三脚スタンド付。三脚スタンドは2段階の高さ調整可能。充電式で繰り返し使用が可能。
セット内容本体×1、スタンド(三脚)×1、Type-C USBケーブル×1 材質本体:ABS樹脂、羽根:ポリプロピレン、三脚:ナイロン・ポリプロピレン・鉄(亜鉛めっき) 質量(g)190 電源リチウムイオン電池5000mAh/3.7V 連続使用時間ファンのみ:HIGHモード=約5時間、MIDDLEモード=約7時間、LOWモード=約9時間、ライトのみ:HIGHモード=約4時間、LOWモード=約8時間 光源チップ型LED(発光ダイオード)96個 充電時間(時間)約6 製品サイズ(mm)幅170×奥行85×高さ170(ハンドル含まず・本体のみ) 明るさ(Lm)HIGH=150、LOW=15
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式でコンパクトにどこでも使えてアロマがもっと身近に。手のひらサイズのコンパクト設計なので、香りが自分の周りだけにふんわり優しく漂います。
用途デスクワーク、就寝前の枕元に 仕様(噴霧方式)ファン 付属品ポーチ、USBコード 材質ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×40 連続運転時間(h)約8 電池リチウムイオン電池(3.7V/800mAh) 充電時間(時間)約3
1個
2,890 税込3,179
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。 ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。 使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。 約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
トラスコ品番368-8904 幅(mm)32 ネイビー 高さ(mm)115 タイプ首掛け 奥行(mm)32 電源(V)3.7(リチウムイオン電池) フィルタータイプ:光触媒 消費電力(W)(50/60Hz)約1.5 本体寸法(mm)奥行32 本体寸法(mm)高さ115 本体寸法(mm)幅32
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ユアサ(ユアサプライムス)スタンド付きスリムファン
持ち運びに便利なカラビナと、立てて使えるスタンドを備えた、薄型フォルムと軽量設計のスリムファン。薄型フォルム!胸ポケットやバッグに入れてもかさばりません。 ボタン長押しで電源をON/OFFできる仕様なのでバッグへそのまま入れても誤作動を防ぎ、安全に持ち運べます。カラビナ付き!大きなカラビナが付いているからリュック、バッグ、ベルトストラップなどにさっと取り付け可能。持ち歩く姿もスタイリッシュです。デスクにも置けるスタンド一体型!スタンドが本体と一体になっているため、置き型としてもご使用いただけます。
質量(kg)約0.08 電源リチウムイオン電池3.7V 1200mAh 連続使用時間(時間)約1時間50分~4時間 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×2.5×14.7 入力端子Type-C 充電時間(時間)約2時間15分 定格入力DC5V 800mA(USB充電式)
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知充電式で。繰り返し使用可能センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。
仕様【心拍取得間隔】9分間の間に4分間 セット内容本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書 高さ(mm)15.13 材質(本体)PC スイッチ電源スイッチあり センサー1つ(心拍センサー) 充電時間1.5~2時間 縦(mm)25.5 横(mm)48 電池リチウムイオン3.7V120mAh 材質(ベルト)シリコン 防塵防水性能IP67 動作温度(℃)-10~50 充電可能回数【マグネットを使用した端子接触充電】300回 アズワン品番60-3239-59 適合腕周(cm)13~22 稼働時間(時間)20
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ライフオンプロダクツミニリビングファンLEDライト付
デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレス
セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP 質量(g)535 消費電力(W)10 電源DC5V 2A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数5枚 羽根(Φmm)140 機能オートオフ:約7時間 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約6 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh 風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動) サイズ(mm)185X160X272 首振りあり 使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱) リズム風あり
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります