冷暖房・換気設備・忌避剤 :「64mm」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ付き卓上小型扇風機、ファンは360度回転可能。3段階の風量調節機能でお好みの風量と角度調節ができます。USB充電式で長時間使用が可能です。
仕様USB充電式 材質ABS/PP 寸法(mm)163×123×64 ブラック 質量(g)約196 羽枚数3 入力DC5V1.0A(Max) 機能クリップ/卓上置 ファン径(cm)11 風量調整3段階 角度調節360°
1個
1,990 税込2,189
欠品中

1本(350mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EM-320 eメットMe-mamo 熱中症ウェアラブルデバイス スターライト工業 動画あり
ヘルメットに取りつけるだけで熱中症リスクを測定し、危険度が高まると音と光でアラートします。周りの仲間のランプも点灯するので、危険になった仲間をいち早く察知できます。面倒な設定がいらないので購入後すぐにご使用いただけます。・4段階のアラート設定で年齢や作業熟練度を考慮した見守りが可能。・通信距離は約10m ※遮蔽物や周囲の環境により異なります。・通信台数の制限無し。・電波が届かない地下や山間部でも使用可能。・NETIS登録商品(KK-200012-A)。・ほとんどのメーカーのアメリカンタイプやMPタイプのヘルメットに装着可能。・シャツや腕時計と異なり、作業中に必ずかぶるヘルメットに装着できるため違和感なく使用できる
用途ヘルメット装着用。熱中症の危険を相互見守り。熱中症対策。 セット内容センサーデバイス/見守りランプ/お知らせランプ/ドライヘッド/コイン型電池3個/ヘルメットクリップ/縁ゴム 寸法(mm)【センサーデバイス】64×42×17.5 質量(g)【センサーデバイス・取付部品 】41【各ランプ】11 電源コイン型電池CR2032 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【各ランプ】36.8×25.2※クリップ部含む 通信方法Bluetooth Low Energy 関連資料Me-mamoの商品説明資料です。(1.47MB)
1個(1セット)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

保温性が高くムレにくい裏アルミメッシュを装着。身頃、袖、フードには樹脂綿をふんだんに使用。万全な防寒対策で、防寒の王道を歩む硬派なアイテム。表生地:静電気帯電防止素材使用、ファスナーで取り外しが簡単な防寒フード・裏アルミメッシュの内ポケット:保温効果の高いアルミに摩擦を防ぐメッシュを装着。深めの内ポケット付。画像は0050-02シリーズ画像です。
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「防寒のツボ」「精力のツボ」を刺激するカイロポケット付。定番型防寒に磨きをかけ、安心感をより高めます。表生地:静電気帯電防止素材使用、裏生地・内ポケット:深めの内ポケット付、画像は5850-02シリーズ画像です。
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×63×64 質量(g)約25 セット内容HCF10本体、交換ガイド、フィルター使用開始シール ホワイト
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

手袋タイプの3段階の温度調節可能 2口充電器付き 簡単操作で数秒後に暖まります
仕様●本体●▼カラー:ピンク●▼サイズ:280×170×50mm●▼重量:83g●充電器●▼容量:5000mAh/18.5Wh●▼imput/output:5V-2A●▼サイズ:89×64×13mm●▼重量:102g●保証:3ヶ月間●中国製 アズワン品番67-9276-01
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファン
セット内容本体、日本語取扱説明書 材質アルミ合金(アルマイト処理) 寸法(mm)設置可能面積:64×119以上 質量(g)約740 羽根枚数4枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 首振角度(°)45 耐熱温度(℃)本体:350、ケーブル:200 適合温度(℃)340以内(設置面) 羽根径(Φmm)直径180
1個
7,190 税込7,909
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります