冷暖房・換気設備・忌避剤 :「BG」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピオニーコーポレーションピオニーLED型捕虫器 LO-20BG
360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
用途LED捕虫器 付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 材質(本体)ステンレス(SUS304) 消費電力(W)11 方式捕虫紙粘着方式 本体質量(kg)2.7 入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)(LED)40000h 電源コード(m)2.5 有効面積(m2)40~50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238 LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
1台
55,900 税込61,490
3日以内出荷

忌避剤による簡易的な鳥害対策で、天然由来成分で鳥にも人にも安心。 環境、鳥にも優しい天然由来成分 様々な場所で使用可能 お手軽な対策 植物油・添加物(天然植物抽出物)
用途ハト、カラス、小野鳥類用 対象動物ハト・カラス・小野鳥用
1袋(500g)
8,990 税込9,889
4日以内出荷

スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。
仕様●先端サイズ(mm):350×215●全長(mm):1,080●重量(kg):0.8●材質:ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ
1セット(2本)ほか
7,160 税込7,876
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

忌避剤による簡易的な鳥害対策で、天然由来成分で鳥にも人にも安心。 環境、鳥にも優しい天然由来成分 様々な場所で使用可能 お手軽な対策 植物油・添加物(天然植物抽出物)
用途ハト、カラス、小野鳥類用 対象動物ハト・カラス・小野鳥用
1袋(200g)
3,980 税込4,378
4日以内出荷

ライティングダクト専用ファン。広い可動範囲でパワフル送風。メンテナンスもラクラク
付属品リモコン 取付方式ライティングダクト専用 消費電力(W)最大8
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。 質量(kg)3.3 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)約1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ) 保証期間お買い上げ日より1年 操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ) タイマー入・切:1・2・4・6時間 リモコンあり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

発電するコードレスファンヒーター ”熱電発電素子”を採用し、カセットガスの燃焼熱から電気をうみ出しファンを回す、発電するファンヒーターです。 電池も、電源コードも、ガスホースも使わず必要なのはカセットガスだけ。 小型軽量で移動もラクラク。 出力は標準運転と弱運転の二段階。 使うお部屋に合わせて選べます。
材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)約4.7(カセットガスは含まず) メタリックグレー 安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置、温度過昇防止安全装置 使用ガスイワタニカセットガス 点火方式圧電点火方式 燃焼時間(分)(標準)約100、(弱)約150※連続 ガス消費量(g/h)(標準)約145、(弱)約94 着脱方式マグネット方式 ガス消費量(kW[kcaL/h])2.0(1720) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×260×438 暖房の目安(木造)5畳、(コンクリート集合住宅)7畳
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のコードレス扇風機。持ち運びしやすいハンドル付き
用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策 その他【ミスト】300~400mL(3段階) 付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 質量(g)860 消費電力(W)約12 風量4段階(弱・中・強・ターボ) 充電時間約4時間 ファン径(cm)14(5枚羽根) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11×29.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間 タイマーOFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働) 水タンク容量(mL)500 角度調節上50度/下20度(手動)
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

燃料がカセットガスなので電池や電源コードが不要です。地震などの非常時にも役立ちます。カセットガスの燃焼熱から電気を生み出してファンを回す、発電するファンヒーターです。標準運転と弱運転の2段階出力です。
仕様暖房目安コンクリート:7畳、暖房目安木造:5畳 トラスコ品番416-1167 材質本体:スチール 適合ガスカセットガス 本体寸法(mm)奥行260 本体寸法(mm)高さ438 本体寸法(mm)幅319
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。(白熱球相当)
用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に トラスコ品番554-9162 ホワイト 電源(V)手回し着火 タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.24~0.12 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 本体寸法(mm)奥行388 本体寸法(mm)高さ474.5 暖房出力(kW)2.5~1.25/h 本体寸法(mm)幅388 燃焼持続時間(h)20.2~40.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,900 税込36,190
翌日出荷

付属品ACアダプター 質量(kg)2.1 周波数(Hz)50/60 電力(W)出力:20 出力電圧(V)DC12 使用電圧(V)アダプター:100~240 充電時間(時間)3~4 バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200 サイズ(mm)400×380×150 使用時間(時間)4~24 調節方式風量:12(段階)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

電気がなくても暖がとれる、手回し点火石油ストーブです。七色の優しい炎でお部屋全体を暖め、照らします。
トラスコ品番675-5006 幅(mm)388 ホワイト 高さ(mm)474.5 奥行(mm)388 電源(V)手回し着火 タンク容量(L)4.9 燃料消費量(L/h)0.24~0.12 暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2) 暖房の目安(木造)7畳(11.5m2) 機能電池レス点火、ニオイセーブ消火、耐震自動消火装置付、2重タンク構造 暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h 替芯11025207 燃焼持続時間(h)20.2~40.2
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

付属品ACアダプター 質量(kg)2.8 周波数(Hz)50/60 電力(W)出力:20 出力電圧(V)DC12 使用電圧(V)アダプター:100~240 充電時間(時間)3~4 バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200 サイズ(mm)520×480×210 使用時間(時間)3.5~20 調節方式風量:12(段階)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

コンセントにつなぐだけで一晩中、足元がぽっかぽかです。
トラスコ品番528-7627
1台
2,290 税込2,519
翌々日出荷

充電式で使用する場所を選ばない フォールディングサーキュレーター 家のウチと外をつなぐプロダクト「SOTOMO」シリーズから 充電式フォールディングサーキュレーター誕生。 コンセントのないお部屋や キャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。 ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。 収納スペースの確保に困らず、また持ち運びも楽々。 シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。 ヘッド回転収納機能 シンプルスイッチ
風量調整2段階 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×180×230 質量(kg)約1.1 消費電力(W)11 ケーブル長(m)USB:約1.0 材質ABS樹脂 付属品USBケーブル(USB-C/A) 左右首振自動:約65 上下首振手動:約180度 充電時間(時間)約3 連続使用時間(時間)約1.5~4.5(使用環境により若干異なる場合があります)
1台
6,090 税込6,699
9日以内出荷

充電式で使用する場所を選ばないフォールディングサーキュレーター。コンセントのないお部屋やキャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。
消費電力(W)11 ケーブル長(m)約1 本体質量(kg)約1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W165×D180×H230(ヘッド部分を収納した状態) 首振角度(°)【左右】65(自動)【上下】180(手動) 連続使用時間(時間)約3.5~10.5 バッテリー【リチウムイオン】9000mAh 充電時間(時間)約5.5
1台
8,898 税込9,788
7日以内出荷

COWAY(コーウェイ)NOBLE 空気清浄機
デザインも、性能も、さらなる高みへ。独自の発想と革新技術で実現した、気品あふれる一台。空気清浄機の常識を覆す、建築のようなデザイン。カスタムフィルターをダブルで装着できる、4D立体フィルターシステム。清浄モードに応じて天面の角度が変わる。ポップアップモーション。
1台
99,800 税込109,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UV-C紫外線とオゾンによるダブル除菌・消臭。スマートフォンのワイヤレス充電機能とアロマ機能付き。贈り物に適したギフトパッケージデザイン。メーカー独自の3年製品保証付き。USB、コンセントどちらにも対応。
仕様【ワイヤレス充電電力交換率】≦73% セット内容商品本体、USBケーブル、電源プラグ、アロマオイルストロー2本、取扱説明書、製品保証書 出力(W)【ワイヤレス充電】最大10 本体寸法(mm)210×120×62.5 本体質量(g)355 内寸法(mm)【除菌ボックス】約192×102×31 消費電力UV-C出力時/2W(最大) 入力5/2A/9V=2A モード【除菌モード】18分/30分 紫外線波長(nm)253.7 アズワン品番67-8068-68 素材ABS樹脂、PC 伝送距離【ワイヤレス充電】≦6mm
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 連結型階段用SS
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所 寸法(mm)250×600×20 緑黒 タイプ階段用 消費電力(W)45 定格電圧(V)100 能力融雪能力 連結数最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります) 面積(m2)0.15 1時間あたりの電気代目安(円)1.4
1個
17,150 税込18,865
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 連結型階段用S
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに 仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所 寸法(mm)250×900×20 緑黒 タイプ階段用 消費電力(W)67.5 定格電圧(V)100 能力融雪能力 連結数最大17枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります) 面積(m2)0.225
1個
17,550 税込19,305
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション捕虫器G-201α
飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減に 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)23 トラスコ品番731-6411 セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚 材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂) 幅(mm)685 質量(kg)3 高さ(mm)120 奥行(mm)95 電源(V)AC100 誘虫ランプFL20SBL 捕虫紙GC-20S(1枚) 点灯方式グロースターター式
1個
32,900 税込36,190
翌々日出荷

ピオニーコーポレーション捕虫器H-203α
飛散防止機能付捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 大バエ・ガなどの大型飛来虫に非常に効果的です。 捕獲された虫が落ちません。 捕獲された虫が見えないので異物混入防止効果が高く、見た目もきれいです。
用途AIB工場など、異物混入に対する規格がある工場に、ランプ飛散のリスク低減に、大型の飛来虫の対策に 有効面積(m2)40~60 消費電力(W)23 トラスコ品番731-6429 セット内容取付金具一式、捕虫テープ(UC-200S)2枚 材質捕虫器:ステンレスSUS304(一部除く)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂) 幅(mm)688 質量(kg)3 高さ(mm)80 奥行(mm)213 電源(V)AC100 誘虫ランプFL20SBL 捕虫紙UC-200S(2枚) 点灯方式グロースターター式
1個
34,900 税込38,390
翌々日出荷

●虫よけ成分と紫外線吸収剤をW配合 ●虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。効果を感じられなくなったらスプレーしなおしてください。 ●紫外線を90%以上カット※UV遮蔽率84%の綿に1秒/100平方センチメートル処理した場合、UV遮蔽率92% ●スプレーしても、衣類は白くなりません。 ●服の上からまるごと簡単 ●キャンプに・ガーデニングに ・Act For ECO・植物由来原料使用 【対象害虫】ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 適合害虫ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ 成分メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、BG、無水エタノール、LPG トラスコ品番818-5011 種別スプレー 容量200mL シリーズサラテクト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53 有効期間虫よけ効果:24時間長持ち※使用環境により異なります。 使用期間虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。
1本(200mL)
679 税込747
当日出荷

お困りの汗のべたつきをスッキリリフレッシュ。ガシガシ拭けるクーリングシート。大容量×大判サイズ。ライムの香り
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアバタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料 質量(kg)1.9 種類冷却シート 本体寸法(mm)200×200×200 シートサイズ(mm)180×400 入数150枚入
1個
5,800 税込6,380
当日出荷

爽快感のあるライム系の香りとメントールで爽快仕上げのフェイシャル&ボディシートです。 180x400mmの大きいサイズで顔や首筋の汚れベタつきをしっかりと拭き取ります。
用途顔や体の汗や汚れ落とし、シャワーを浴びれない時などに。 成分水、エタノール、カキタンニン、チャ葉エキス、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラゼン、エチルパラベン、香料 質量(g)1750 種類冷却シート シートサイズ(mm)180×400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×195 積層枚数(シート)150枚 アズワン品番64-5137-86
1個(150枚)
6,190 税込6,809
5日以内出荷

爽やかなクール感の大判ボディシートで、保湿成分も配合。厚手で丈夫な不織布シートのため、しっかりと汗を拭き取れます。
主成分不織布、水、エタノール、BG、メントール、ハッカ油 香り無香料
1箱(4個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お困りの汗のべたつきをスッキリリフレッシュ。ガシガシ拭けるクーリングシート。大容量×大判サイズ。ライムの香り。※詰め替え用
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内 成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアバタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料 質量(kg)1.65 種類冷却シート 本体寸法(mm)180×120×200 シートサイズ(mm)180×400 入数150枚入
1個
4,400 税込4,840
4日以内出荷

爽快感のあるライム系の香りとメントールで爽快仕上げのメガクールマックスの詰替え用パックになります。 開封前であれば長期保存(約3年)が可能です。
用途メガクールマックスの詰替え用に・緊急時の保存や備蓄用に 種類冷却シート 質量(kg)1.65 シートサイズ(mm)180×400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×200 枚数150枚(シート) 成分水、エタノール、カキタンニン、チャ葉エキス、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアパタイト、メチルパラゼン、エチルパラベン、香料
1袋(150枚)
5,990 税込6,589
5日以内出荷

ひんやりシャワーシリーズの大判シート。凍えるほどの極冷感!。首すじ、腕、ワキの下、足などの汗やベタつきが気になるところにお使いください。約30cm×約32cmの「超でかタオルシート」採用。厚手のシートなので破れにくく1枚で全身を拭くことができます。消臭成分として茶エキスと柿タンニンのダブル配合。汗のベタつきやニオイをスッキリとふき取ります。サラサラパウダーインでベタつきにくく、サラッとした仕上がりです。ヒアルロン酸Naも配合しているので、乾燥も防ぎます。
用途朝のシャワー代わりやお出かけ前に。スポーツやアウトドアなど入浴やシャワーができないとき。オフィス・学校・お出かけ先でべたつきが気になるときに。 仕様サラサラパウダーイン 材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)(シート)300×320 質量(g)155/袋 種類冷却シート 外形寸法(mm)215×20×130 香りミント&グレープフルーツ 原材料水、エタノール、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、サリチル酸、チャ葉エキス、カキタンニン、タルク、メチルパラベン、エチルパラベン、香料
1袋(10枚)
469 税込516
当日出荷

定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45 材質本体:鉄、羽根:プラスチック 寸法(mm)835×723×1300H(最長) 質量(kg)6.2 長さ(m)コード:2.4 電圧(V)単相100 消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123 羽根枚数4 周波数50Hz/60Hz 首振角度(°)80 最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139 最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277 風量調整3段階 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,290 税込20,119
翌日出荷

用途ボディ用 成分水、エタノール、タルク、BG、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、アルムK、メチルパラベン、プロピルパラベン、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、DPG、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2NA、香料 材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)約180×105×65 質量(g)約370 1枚の寸法(mm)約200×250
1個(40枚)
389 税込428
当日出荷

【激落ちくん】が激冷やす! ふいた瞬間、超絶冷感※を実感できます。※自社【激冷えくん】シリーズの中で最大量の冷感成分を配合。しっかりふけるメッシュシートです。通勤・通学などの外出前や運動前等の暑さを感じる前に使用すると、室外でも涼しく快適に過ごせます。メントール配合でひんやりが長続きします。夏でも長袖を着る機会の多い方や、屋外スポーツ・アウトドアを楽しむ方におすすめです。すっきりミントの香り。
用途暑さを感じる前の暑さ対策ができるボディシートです。 成分水、エタノール、PEG-40水添ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、グリセリン、BG、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、メントール、乳酸メンチル、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料 シートサイズ(mm)約150×200 材質(基布)ポリエステル、レーヨン
1セット
398 税込438
9日以内出荷

6300054890 ギガクールミスト GIGA COOL MIST  衣類用爽快スプレー 200ml ホリコー 動画あり
ギガクールミスト GIGA COOL MIST 衣類用爽快スプレーは、衣類にスプレーするだけで、メントールでCOOLな爽快感が得られるスプレーです。衣類についた汗のニオイを消臭し汗をかく度に令涼感が得られます。ライム系の香りで爽快仕上げ、リフレッシュできます。
用途夏の暑い日に。ピクニックや外出時に。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×40×195 配合成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、メチルバラベン、エチルバラベン、香料
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷

用途イラスト入りでわかりやすいコンビシート 材質ターポリン タイプハトメ加工、インシュロック付き 仕様【気温:注意事項】21℃未満:ほぼ安全、21~25℃:注意、25~28℃:警戒、28~31℃:厳重警戒、31℃以上:危険
1枚
5,590 税込6,149
12日以内出荷

【激落ちくん】が激冷やす! ふいた瞬間、スッキリひんやりさを実感できます。しっかりふけるメッシュシートです。通勤・通学などの外出前や運動前等の暑さを感じる前に使用すると、室外でも涼しく快適に過ごせます。メントール配合でひんやりが長続きします。夏でも長袖を着る機会の多い方や、屋外スポーツ・アウトドアを楽しむ方におすすめです。すっきりミントの香り。
用途暑さを感じる前の暑さ対策ができるボディシートです。 成分水、エタノール、PEG-40水添ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、グリセリン、BG、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、メントール、乳酸メンチル、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料 シートサイズ(mm)約150×200 材質(基布)ポリエステル、レーヨン
1セット
348 税込383
9日以内出荷

子どもに使用制限のある虫よけ成分(ディート)ではなく、天然成分(無臭)ユーカリ精油成分を配合。 いやな匂いも、ベタつきもない、使いやすい虫よけです。 アルコール刺激に敏感な方や小さなお子様にもご使用いただけます。
用途虫よけに。 利用場所公園、キャンプ、旅行、保育園・幼稚園、アウトドアなど 質量(g)60 成分水、ユーカリ精油成分、BG、ポリアミノプロピルビグアニド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、PEG-40水添ヒマシ油、メントール 乳酸メンチル シートサイズ(mm)200×150 香り無香 仕様ディート無配合、ノンアルコール
1袋(15枚)ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目が覚めるようなクール感の冷感シートと虫よけが合体!汗を拭いたあと虫除けを塗り直す必要がありません。 汗ふきするだけで虫除けもできちゃう、とっても気持ちのイイ冷感シートです。 「ディートフリー」なので、ベタつかない、刺激がない、強い臭いがしません。 ポケットサイズなので持ち運びも便利です。
用途虫よけに。 利用場所公園、キャンプ、旅行、保育園・幼稚園、アウトドアなど 質量(g)66 成分水、エタノール、乳酸ナトリウム、ユーカリ精油成分、BG、ポリアミノプロピルビグアニド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、PEG-40水添ヒマシ油、メントール 乳酸メンチル、香料 シートサイズ(mm)200×150 香りグレープフルーツの香り 仕様ディート無配合、クール
1袋(12枚)ほか
569 税込626
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気清浄機用の専用部品です。
適合本体PAKA03(SV)、PAKS03(SV)、PAKT03(BG)
1個
2,000 税込2,200
8日以内出荷

Beauty HadaNO!カメムシ
天然(植物)由来による成分100%配合の忌避剤。精油使用で人にも環境にも優しいので様々な場所で使用ができます。気になる箇所にスプレーするだけでカメムシを寄せ付けません。カメムシが近寄りやすい洗濯物・網戸・壁にかけても安心です。ディート不使用で小さなお子様やペットがいらっしゃるお宅にもおすすめです。
成分水・BG・PEG-40水添ヒマシ油・PEG-60水添ヒマシ油・エチルヘキシルグリセリン・スペアミント油・ユーカリ葉油・シトラール 寸法(mm)62×50×215 内容量(mL)250 適合害虫カメムシ 生産国日本
1本(250mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

V00366 バルサン 虫よけジェル アルコールフリー バルサン 動画あり
お肌のことを考えた家族みんなで使える虫よけジェル。有効成分「イカリジン」(※年齢による使用制限のない虫よけ成分)を配合、0歳から使えます。効果最大6時間持続。アロエエキス、ヒアルロン酸Na、コラーゲンの3種のうるおい成分配合。さわやかなシトラスの香り。飛び散らないジェルタイプなので吸い込みのリスクが低い。5つの無添加(アルコール、ディート、着色剤、防腐剤、界面活性剤)。
用途蚊成虫、ブユ(ブヨ)、アブ、マダニの忌避 成分ヒアルロン酸Na-2、加水分解コラーゲン末、BG、アロエエキス(2)、アクリル酸・メタクリル酸アルキル共重合体、水酸化Na、イソプレングリコール、精製水、香料 区分防除用医薬部外品 内容量(g)100 有効成分イカリジン5% 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(100g)
1,028 税込1,131
7日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング