冷暖房・換気設備・忌避剤 :「BM」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円 付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本 質量(kg)2 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)18 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)13 風量6段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34 首振り360°(自動) 適用畳数18畳まで 入タイマー1/2/4時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

使いやすい押しボタンタイプ 大きな40cm羽根で広い範囲にパワフル送風!
用途リビングダイニング、事務所、倉庫など 質量(kg)5.6 ホワイト 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1150~1350 消費電力(W)(50/60Hz)41/51 機能風量3段階、首振り 風量3段階 羽根径(Φmm)400 左右首振 切タイマー2時間
1台
6,990 税込7,689
4日以内出荷

大西電機工業防爆ママ
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa 質量(kg)20 出力550W 口径(Φ)300 風量(m3/min)70 相数
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BM-40 前処理ボックス底マット HVS-40用 赤松電機製作所 動画あり
1個
2,490 税込2,739
10日以内出荷

BM-100 前処理ボックス底マット HVS-100用 赤松電機製作所 動画あり
1個
2,990 税込3,289
10日以内出荷

ウッドブラインド調のおしゃれな窓フィルム 粘着剤不使用 貼ってはがせてまた貼れる 遮熱効果で夏の暑い日差しをカット! エアコンの冷房効率にUP!省エネ対策に!
用途目隠し効果、はがしても窓キレイ 材質塩化ビニル樹脂/【保護フィルム】ポリエステル
1本
2,314 税込2,545
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BM-300 前処理ボックス底マット HVS-300用 赤松電機製作所 動画あり
1個
4,990 税込5,489
10日以内出荷

BM-220 前処理ボックス底マット HVS-220用 赤松電機製作所 動画あり
1個
4,890 税込5,379
10日以内出荷

BM-150 前処理ボックス底マット HVS-150用 赤松電機製作所 動画あり
1個
3,990 税込4,389
10日以内出荷

こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。 厚さ8mm/15mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン(厚さ15mmは特急の遮音等級)。 両面スベリ止め加工。 防ダニ加工。 はさみやカッターでお好きな大きさにカット可能。
用途こたつやホットカーペットの下敷き・断熱マットとして、保温・冷気遮断・防音・クッション・電気代の節約に 材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム シルバー 耐熱温度(℃)約60
1枚
2,790 税込3,069
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマふとん乾燥機 衣類乾燥袋M
ふとん乾燥機カラリエシリーズにセットして高速乾燥ができる衣類乾燥袋です。 すぐに乾かしたい洗濯物も高温風+密閉空間で高速乾燥が可能です。 普段お使いのピンチハンガーと組み合わせてご使用いただけます。 形状をくずさないワイヤー入りなので、洗濯物の型崩れなどの心配がありません。 使用しないときはたたんでコンパクトに収納することができます。
ホワイト 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×1400 対応機種アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエシリーズ
1台
4,990 税込5,489
3日以内出荷

ストーブバッグ YAMAZEN(山善) 動画あり
YAMAZEN(山善)ストーブバッグ
ストーブのオフシーズン保管用や、屋外への持ち出し用に。灯油がこぼれても染み出さないように防水下皿を付属。取り外し可能でお手入れ簡単。袋固定用スナップボタン付きだから、ストーブをバッグから取り出したらゴミ袋を固定し、ゴミ箱として利用できます。大きく開くので収納しやすい。前面にポケット付き。ダブルジッパー。高さの低いストーブ用に面ファスナーで固定できる内蓋を付属。
用途ストーブのオフシーズン保管用や、屋外への持ち出し用に。ストーブケース ストーブ 収納 アウトドア キャンプ ストーブアクセサリー 材質表面:ポリエステル、本体:発泡ポリエチレン、インナー:EVA、底面:ターポリン ブラック
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンクサス(Linxas)TEMPO LOOP
ペルチェ素子プレートで効率的に首元を冷却します。コンパクトなサイズ感で、着け心地がよく、圧迫感を感じません。冷温切り替え機能があり、通年で使用可能です。冷やしすぎ温めすぎ防止のため、1時間で運転を自動停止する安全機能付。ループタイのように軽く身に着けられるデザインです。
付属品充電用USBコード(type-c) トラスコ品番356-9449 材質ABS、アルミニウム 長さ(mm)485 幅(mm)125 ミスティグレー 奥行(mm)45
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)暖房敷きパッド
睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。 おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。 清潔に使えて、肌触りの良い生地。
表面温度(℃)50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃) 質量(kg)本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4 機能快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付 温度制御ニッケルサーミスタ一線式ヒーター 寸法(cm)約200×100 定格電力(W)75 スイッチ種類バックライト液晶画面付コントローラー コード長さ(m)電源側:1.91、本体側:0.97 材質(表面/裏面)ポリエステル100%/ポリエステル100% グレー
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷

1個
500 税込550
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
700 税込770
8日以内出荷

象印マホービン加湿器用 電源コード
加湿器用の専用部品です。
適合本体EESA30(PB)、EESA30(WE)
1個
1,300 税込1,430
8日以内出荷

1個
500 税込550
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
800 税込880
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)ライフスマートコタツ
ACコンセントとUSB ポートが付いた、オールシーズン使える便利なこたつ!。こたつの天板に3mの電源コード付きの電源タップが内蔵されています。AC100V電源1口とUSBポート1口。5V 2AのUSB電源が取れます。パソコンの電源や、スマホなどのUSB機器の充電、USB加湿器・扇風機などのUSBグッズの電源が手元で取れて便利です。電気ケトルやIH調理器の電源を取って卓上で鍋パーティーなどの用途にもおすすめ。安全ブレーカーと、USBポートには埃などの侵入を防ぐスライド式のシャッターが付いています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38 消費電力(W)510 質量(kg)14 ヒーターU字石英管 温風機能あり コード中間スイッチ 脚長(cm)継脚:なし 脚の種類折れ脚:なし 仕様天板リバーシブル:なし コード長さ(m)3
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
風量2段階 羽根枚数7枚 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30 質量(g)約72 電圧(V)USB 5.0 消費電力(W)2.5 材質ABS/ポリカーボネート バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(mAh)500 充電時間(時間)約1.5(USB充電) 連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

サンポットオイルサーバー
タンクから各階の暖房器への集中給油が可能で、灯油供給の自動化・省力化が図れます。 1台で灯油を最高10m(806タイプはBm)の高さまで自動給油が可能。 操作は簡単。自動給油によりわずらわしさから解放されます。 豊富な貯油量で、あふれ防止・空運転防止・特性同上 過熱防止装置付で安全対策も万全。 ペーンポンプ方式採用。 本体タンク灯油残量はランプ表示にて確認可能。
種別灯油自動供給装置 質量(kg)約3.5 容量(L)貯油槽:0.9(使用最大時0.53) 電源(V)AC100・50/60Hz 消費電力(W)14/13 能力吸い上げ:15L/h以上(揚程6m、全長30mのとき) 配管方法樹脂スリーブによる外径Φ8銅管(IN側及びOUT側)銅管継手(ジョイントナット)とOリングによる、外径Φ10mm銅管またはΦ9.52mm銅管接続(戻り管) 最大揚程(m)8(外径8mm銅管) 安全装置ダブルあふれ防止スイッチ、空運転防止装置、連続運転防止装置、過熱防止装置(温度ヒューズ)、電流ヒューズ(3A) 使用燃料灯油(JIS1号灯油)
1台
48,900 税込53,790
6日以内出荷


ブラックライト(誘虫灯)で虫を寄せ、専用シートで確実に捕獲します。電撃捕虫機のような不快な音がしません。軽量・コンパクトサイズですので、壁掛け・据置の両タイプでご使用できます。
有効面積(m2)約20 付属品蛍光粘着シート5枚 寸法(mm)300×100×H170 質量(g)500 電源(V)単相100(50/60Hz) 誘虫ランプTL-6BL(6W) 捕虫紙蛍光粘着シート EBM品番5494320
1個
13,900 税込15,290
当日出荷


1個
1,590 税込1,749
翌々日出荷


EBM(江部松商事)ムシポン捕虫紙
反射板の採用により捕獲性アップ
材質ABS樹脂 質量(kg)2.3 電源(V)単相100 外寸(mm)410×165×H315 電源コード(m)2 誘虫ランプTL-E22W(20W) 捕虫紙2個使用 アズワン品番64-3542-56 EBM品番7843700
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング