カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(7)
        • 暖房用品(1)
        • 換気/設備用品(1)
        • 忌避剤・虫対策(1)

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「HFC」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ siroca足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカsiroca
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
2つの熱源で速暖&ぬくもり持続。シーンに応じて最適にあたため、お部屋も体も冷え知らず。・温風と遠赤のダブルの熱源で、足元すばやく&体の芯からポカポカ・2つの自動モードを搭載。シーンに応じて最適なあたたかさを・「うっかり」や「万が一」不測のときに備える安心設計・遠赤外線と、輻射熱とのダブルの効果で体の芯までポカポカ・ヒートショック対策にも活躍
付属品取扱説明書(保証書)質量(kg)6ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)1300コード長さ(m)3安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置ヒーター遠赤外線ヒーター、ファンヒーター機能人感センサー、首振り機能、チャイルドロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×22×72.5モードすぐ暖、おまかせタイマー機能切タイマー
除湿乾燥機 オリオン除湿乾燥機オリオン
209,000税込229,900
1台
当日出荷
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。 汎用性の高い単相100V電源を採用しています。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。トラスコ品番248-4026
除湿乾燥機 オリオン機械除湿乾燥機オリオン機械
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。 エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。 オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に、夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に使用温度範囲(℃)1~40除湿機能
除湿機 ナカトミ除湿機ナカトミ(6件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用オゾン層破壊係数0湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理にトラスコ品番448-9527タイプコンプレッサー式外形寸法(mm)390×430×835電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)本体質量(kg)33電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)590/700保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)冷媒HFC R407C圧縮機全閉式ロータリー除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付霜取方法装置/機械式温度センサー使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)
スポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ) TRUSCOスポットエアコン(強冷却・ドレンレスタイプ)TRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。ドレンレス仕様により、排水作業の手間が減り、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5823電源(V)三相200タンク容量(L)4首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400送風口数1消費電力(kW)(50/60Hz)1.21/1.55標準消費電力料金(円/h)19.4/24.8(50/60Hz)排熱ダクト有無
熊撃退スプレー ベアアタック RANGS JAPAN(ラングスジャパン)熊撃退スプレー ベアアタックRANGS JAPAN(ラングスジャパン)(3件のレビュー)
15,998税込17,598
1本(250mL)
予約販売
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。 環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。 不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。 緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。 山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。 付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスターセット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g本体寸法(mm)直径50×215噴射距離(m)約7~8対象動物噴射時間(秒)約5~7
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
当日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5819電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5821電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振なし電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
冷暖スポットエアコン ナカトミ冷暖スポットエアコンナカトミ
129,800税込142,780
1台
予約販売
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)
質量(kg)約48電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(暖房)弱:850/1010首振あり対応PL保険:加入寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター保証期間1年使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22)ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能)冷媒HFC R32(冷媒封入量400g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)冷房能力(kW)2.3/2.7暖房能力(kW)1.7/1.9排熱ダクト有無あり冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200
冷暖スターディスポットエアコン プレミアム ドレンレス PROMOTE(プロモート)冷暖スターディスポットエアコン プレミアム ドレンレスPROMOTE(プロモート)
117,980税込129,778
1台
予約販売
夏は冷房として冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能。
仕様圧縮機保護装置:オーバーロードプロテクター質量(kg)47電源(V)100温度(℃)冷房使用環境:18~55、暖房使用環境:3~22コード長さ(m)電源:2定格電流(A)(暖房)12.6/13対応除湿水処理方法:ドレンレス消費電力(kW)(冷房)1.1/1.35、(暖房)1.25/1.3本体サイズ(mm)405×430×825冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675圧縮機全閉ロータリー 定格940W冷媒封入量(g)300冷房能力(kW)2.5/3.0暖房能力(kW)1.55/1.75

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

fch特集
おすすめ人気ランキング
冷暖房・換気設備・忌避剤