冷暖房・換気設備・忌避剤 :「LED 100W」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
高密度の光触媒と紫外線LEDで、ニオイはもちろん、菌・ウイルスをすばやく分解。
手のひらサイズで、自宅、会社、お店、どこでも気軽に空間除菌。
USB簡単接続。PCデスク周りにぴったり!
仕様適合容積:約20m3
付属品USB(Type C)ケーブル
質量(g)395
消費電力(W)2.4(強風時)、2.0(弱風時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×83×100
バッテリー稼動時間約15時間(10000mA/hの場合)
定格入力DC5V
不快な蚊や小さな害虫を電撃で退治します。電撃面が広いので大量殺虫可能、格子が取れてエアーでのお手入れ簡単。間口が広い入り口や大きな窓など換気時に大活躍の大型電撃殺虫器です。
仕様●有効面積:約80m2●電源:AC100V●消費電力:16W●サイズ:394×92.5×913(H)mm●重量:2.7kg●誘虫ランプ:専用LED管●二次電圧:1500V●コード長:3m●吊り下げ設置専用●屋内用●薬剤不使用●吊下げ用チェーン、ブラシ(清掃用)付
アズワン品番65-9306-29
1台
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
・業界トップクラスの大容量20000mAhバッテリー搭載。・強風から超静音まで4段階の風量調節可能。・1度の充電で14~60時間の連続運転が可能。・USB出力端子/Type-C両方向充電ポート搭載。・スマホなどの充電も可能なので停電時や災害時の非常電源としても活用!。・左右45/90°自動首振り・上下270°手動角度調整可能。・最大8m操作可能なリモコン付き。・1/2/4/8時間の4段階タイマー機能搭載。・全ライトをオフに可能なスリープモード搭載。・3段階調光可能なLEDライト付き。・卓上設置。・360°回転可能なフック付きで吊り下げ設置も可能。・防塵/防滴設計。・PSE認証取得済。・1年保証
型式MMF-01
質量(kg)約1.4
消費電力(W)最大15
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC5(USB Type-C充電式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×210
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)20000
色(本体)黒色
1式
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
北欧ノルウェーの家電ブランドmillから登場 モダンデザインのパネルヒーター
急速ヒートディストリビューション:ファンを搭載した急速ヒーティング
暖房の目安:木造4畳まで/コンクリート6畳まで
切タイマー:1-24時間設定可能(1時間毎)
温度設定:5-35℃
お部屋全体を穏やかに暖めます
オーバーヒート制御機能搭載
転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心
北欧ノルウェーのモダンデザイン
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気ヒーター パネル型ヒーター コンベクションヒーター 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 足元暖房 即暖 速暖
質量(kg)5.1
消費電力(W)1000
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×62×38.5
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。