冷暖房・換気設備・忌避剤 :「MP-1」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。
用途マットと地面の段差解消に
寸法(mm)100×1000×5/10
質量(kg)約0.5
タイプ通路用
中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)
電源(V)200三相(50/60Hz)
最大静圧(kPa)5
対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E
電源コード(m)5
騒音値(dB)57~68
関連資料(30.86MB)
USB接続なので、パソコン、モバイルバッテリー、USBアダプターを使用してどこでも身近に除菌・脱臭が行えるパーソナル空気清浄機です。コンパクトサイズで、重量も230gと超軽量です。コンパクト&軽量なので自宅、オフィスはもちろん、出張や外出先などで「自分だけの空間」を気軽に空気清浄できます。「いつでも、ワタシはキレイになれる。」
質量(g)約230
消費電力(W)2.4(強風時)/2.0(弱風時)
コード長さ(m)約1.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×62
運転音41dB(強風時)/34dB(弱風時)
浄化方式光触媒+紫外線LED
関連資料カタログ 表面(0.97MB) カタログ 裏面(1.08MB) (1.33MB)
定格入力DC5V ※専用USBケーブル使用
適用畳数4-5畳(13m2)
脱臭機能脱臭機能
電源:100V 50/60Hz補虫ランプ:FL20SBL(20W)捕虫紙:S-20質量:1.8kg有効面積:30~50m2・白を基調にした清潔感のあるフォルムで、設置場所を えらびません。国産インバーター方式採用により消費電力18%削減で 省エネです。全面樹脂軽量タイプでスリム型です。
有効面積(m2)30~50
仕様捕虫ランプ/FL20SSBL/18MP×1、捕虫紙/S-20
トラスコ品番826-6723
材質ABS樹脂
質量(kg)1.8
電源(V)単相100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×50
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-2613-0401
TKG品番(2017)6-2401-0401
1個
¥26,900
税込¥29,590
3日以内出荷
MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。
仕様片面放射
付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本
トラスコ品番577-7987
幅(mm)690
高さ(mm)230
奥行(mm)75
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)16
有効面積(m2)30~50
捕虫紙S-20(2個)
使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯
誘引方式LED光源
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
片面誘引型・片面目隠し(横・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか
トラスコ品番826-6711
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,900
税込¥33,990
16日以内出荷
トラスコ品番793-0682
適合機種KDCシリーズ
質量(kg)0.69
品名中性能フィルター
1枚
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
【省エネ】。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W⇒16W)。もちろん捕獲力も抜群です。【長寿命】。光源寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)。ランプ交換によるゴミを減らすことができます。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。本体重量1.5kgと今までにない軽量化を実現しています。シンプルで軽量なMP-L301シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか
幅(mm)740
高さ(mm)175
奥行(mm)60
電源(V)100 50/60Hz
有効面積(m2)50~80
誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT30BL/16-MP・1灯(16W)
捕虫紙S-20 1個
LEDランプLT30BL/16-MP
ランプ寿命30000時間
関連資料(6.61MB)
片面誘引型・片面目隠し(縦・壁付)捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える壁付目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、取付用ネジ4本ほか
トラスコ品番826-6712
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥30,900
税込¥33,990
16日以内出荷
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、取付用ネジ4本
質量(kg)3.4
電源(V)100(50/60Hz)
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W)
捕虫紙S-20 2個
片面誘引型・片面目隠し(横・吊下)片面型で誘虫灯の光が背面に漏れず、誘虫面は捕虫紙を目隠ししているためいつも清潔に見える目隠しタイプです。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか
トラスコ品番826-6709
質量(kg)3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,900
税込¥38,390
16日以内出荷
両面誘引型・両面目隠し(横・吊下)両面とも捕虫紙に付着した虫が見えず、フロアのどこでも設置が可能です。
衛生管理を行いたい各種工場・店舗のバックヤード・厨房などでご使用いただけます。
虫を捕まえるという目的だけでなく、定期的に捕虫紙の捕獲状況を目視することにより空間の衛生管理が可能です。
有効面積(m2)30~50
付属品捕虫紙S-20(5個入り)1箱、チェーン2本ほか
トラスコ品番826-6710
質量(kg)2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SSBL/18-MP)・1灯(18W)
捕虫紙S-201個
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,900
税込¥38,390
16日以内出荷
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×75×250
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W)
捕虫紙S-20 2個
LEDタイプ。出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】。通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】。定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか
奥行(mm)75
電源(V)100 50/60Hz
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)
捕虫紙S-20 2個
LEDランプLT20BL/16-MP
ランプ寿命30000時間
関連資料(6.61MB)
あらゆる方向からのジェット噴流に耐えられる防水性能。湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能。チリやホコリに強い防塵性能。JIS保護等級IP55相当
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本
質量(kg)3
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×100×230
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W)
捕虫紙S-20 2個
アズワン品番64-5226-59
1台
¥37,900
税込¥41,690
4日以内出荷
電源(V)100(50/60Hz)
有効面積(m2)30~50
誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W)
捕虫紙S-20 2個
エコフレンドリーなフロアスタンド型LED捕虫器。Reflex(リフレクス)のLEDタイプ。LEDランプの寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)ランプ交換の手間が省けます。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W→16W)。もちろん捕獲力も抜群です。ランプ交換によるごみを減らすことができ、廃棄物処理費用の削減にもつながります。アルミの素材感を活かしたボディ。高品位アルマイト処理による美しい3つのカラーバリエーションから選択可能。自立式フロアスタンド型なので、工事不要でどこでも設置可能。両面のスリットから直接光だけでなく、反射光も出力。性能の異なる2タイプの捕虫紙採用により大量捕獲
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート 2枚、転倒防止用ゲルマット 4枚
幅(mm)195
質量(kg)4.3
高さ(mm)814
奥行(mm)157
有効面積(m2)50~80
誘虫ランプ捕虫器用LEDランプ LT30BL/16-MP 1灯(16W)
LEDランプLT30BL/16-MP
光源寿命30,000時間
関連資料(6.61MB)
1台
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。
トラスコ品番793-0470
適合機種KDC2-D01
質量(g)230
品名中性能フィルター
1枚
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
人気のインテリアタイプ、ムシポンポケットがLEDタイプになりました。ムシポンポケットシリーズは、シンプルで美しいドーム型デザインが愛され続けるロングセラー商品。直管形LEDランプの採用で省エネ。蛍光灯タイプの前モデルに比べ消費電力77%ダウン(22W→5W)。光源寿命は40,000時間。蛍光灯の約5倍の長寿命なのでランプ交換の手間が省けます。超反射性リフレクターが紫外線を効率よく反射します。リフレクターがない場合と比較して紫外線出力45%アップ。受け皿シートの採用により捕獲可能面積1.67倍。ムシポン捕虫紙S-8とともに硬くキープ力の強いL字型受皿シートが強力に昆虫を捕獲。
付属品捕虫紙S-8(5個入)1箱、ムシポンポケット4用受皿シート2枚、取付用ネジ3本 、ナイロンプラグ2本
幅(mm)410
質量(kg)2.1
高さ(mm)350
奥行(mm)171
電源(V)100・50Hz/60Hz
消費電力(W)5
LEDランプLT8BL/5-MP-P
ランプ寿命40,000時間
関連資料(0.74MB)
適合ランプLEDランプ(飛散防止形) LT8BL/5-MP-P・1灯(5W)
1台
¥45,980
税込¥50,578
11日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。