冷暖房・換気設備・忌避剤 :「Nidec ファン」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
仕様●定格電圧:DC5V●サイズ:17mm×17mm×8mm●使用電圧範囲:4.5~5.5V●定格電流:0.06A●最大風量:0.018m3/min●音圧レベル:15dB(A)●回転数:11000min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~60℃(35~85%RH)
アズワン品番67-0475-62
1個
¥1,990
税込¥2,189
5日以内出荷
仕様●定格電圧:DC12V●サイズ:30mm×30mm×10mm●使用電圧範囲:10.2~13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.06m3/min●音圧レベル:13dB(A)●回転数:5500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH)
アズワン品番67-0475-68
1個
¥1,790
税込¥1,969
5日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。