冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ROHS対応 スプレー」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤 種類スプレー 使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

マムシやハブなど毒ヘビにお困りの方向けで、強力噴射でやっつけます。ヘビレス粒剤とシリーズでどうぞ。
容量(mL)300 質量(g)322 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×205×60 RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ヘビ
1本(300mL)
2,890 税込3,179
当日出荷

汗ばんだ帽子の中にひと噴きすれば、帽子にシャーベットが、シューと2秒噴くと帽子の中に氷ができます。 2WAYノズルを折りたためば冷却剤となりシャツを冷やせます。
種類コールドスプレー RoHS指令(10物質対応)対応 噴射時間(秒)連続約180
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

燃えにくいプレミアムガス(HFO-1234ze)を使用した氷ーるどスプレー。ぬれたハンカチやタオルの中に氷ができ、お肌を冷します。
種類スプレー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)
1,490 税込1,639
8日以内出荷

ユーカリ精油カプセルが悪臭を分解・消臭。さらに、メントールカプセルを配合することで冷感をプラスしました。カプセルが内容物の揮発や劣化を防いでくれるため、長期間効果を実感していただけます。アルコールフリー
用途シャツ、インナー、作業着、帽子、靴、靴下、タオル、ハンカチ、寝具、カーシート 成分ユーカリ精油、Lメントール、キシリトール、柿タンニン 使用方法1.軽く振ってから、ストッパーを左に回し、ロックを解除してください。2.1箇所3プッシュ程度、布が少し湿るくらいスプレーしてください。3.吹きかけた部分を軽くこすると、カプセルが壊れ消臭効果を発揮します。※噴射口から10cm以上離して使用してください。※着用や使用の直前にスプレーするとより効果を実感しやすくなります。※スプレーする場所を常に変えながら使用してください。 容量(mL)350(1本あたり) 品名衣類・布製品用冷感・消臭剤 応急処置目に入った場合はすぐに流水で数分間洗い流してください。肌にかゆみや湿疹などの異常を感じたときは、すぐに使用を中止し、水で十分に洗い流してください。口に入った場合は水ですすいでください。異常がある場合は医師に相談してください。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.75MB) 使用期限製造から約2年 効果汗臭、加齢臭、足臭、トイレ臭、体臭
1セット(350mL×6本)
12,980 税込14,278
11日以内出荷

涼しいの何でか? 染めQ(旧テロソン) 動画あり
衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。 こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。 ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。
用途シャツやインナーの内側(肌に触れる面)にスプレー 種類スプレー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
1,590 税込1,749
当日出荷

イサムエアゾールエアーウレタン 滑雪ペイント
エコ商品
着雪防止に効果のある2液高耐久滑雪塗料スプレーです。
特性速乾、高耐久、撥水 仕様スプレー、主剤・硬化剤混合タイプ 容量(mL)315 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布量0.6~1.0m2(2回塗り)
1本(315mL)
3,590 税込3,949
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。 仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 トラスコ品番114-5790 材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 出力(kW)1.5 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69 周波数(Hz)50 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz24/- 電源コード(m)3(先端圧着端子のみ) フィルター4本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424 騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/- 捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99 吸込口径(Φmm)150 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75 RoHS指令(10物質対応)対応 ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式) 集じん量(L)25 静圧(kPa)2.35/2.75 標準消費電力料金(円/h)20.25
1台
899,000 税込988,900
25日以内出荷

【屋内ダニ対象品(チリダニ・ケナガコナダニ等)】本品は、ダニよけ剤を上面のフィルムに、防カビ剤を下面の発泡ポリエチレンに配合したものです。シートまわりのダニを寄せつけにくく清潔です。シート裏面のカビの繁殖を防ぎます。効果は開封後約6ヶ月を目安にしてください。※全てのダニに効果があるわけではありません。(屋外ダニ〈イエダニ、マダニ〉には効果がありません)。シート下面にすべりにくい素材を使用していますので、シートが敷きズレしにくくなっています。下からの湿気、汚れを防ぎます。汚れは水拭きで簡単に落ちます。サイズはハサミで自由にカットできます。※市販の防虫剤・除湿剤と併用できます。
材質ポリエチレン 外形寸法(cm)約90×180 有効期間約6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内
1枚
519 税込571
7日以内出荷

鈴木油脂工業(SYK)ヒエルネン
エコ商品
メントールの効果で最大2時間までひんやり感が続きます。枕やシーツに吹きかけると寝苦しい夜も快適に過ごせます。消臭成分が配合されているため、衣類くつ下ストッキングに付着した汗の臭いを解消します。
用途衛生美容用品 使用方法衣類から10cm以上離して衣類全体にスプレーしてください。1カ所あたり2~3回スプレーが目安です。衣類の脇・背中・首元部分などが汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。 種類冷却スプレー RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
539 税込593
4日以内出荷

大きな蜂も速効撃退 遠方まで噴射できるジェットタイプなので飛び回っているハチ・アブも狙いやすく近づくのが怖い害虫などの駆除に最適です。 即効性・致死効果の優れた有効成分を配合しているので効果はバツグンです。 無風状態で約6~7mの距離まで霧が到達します。
適合害虫ハチ・アブ・ガ・クモ・ムカデ・ヤスデ・ゲジゲジ・ケムシ・カメムシ・アブ・ブヨ 成分d-T80-フタルスリン、ペルメトリン、IPソルベント(ピレスロイド系殺虫剤) RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋外
1本(450mL)
1,190 税込1,309
4日以内出荷

微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
付属品リモコン 寸法(mm)312×312×923 質量(kg)8.1 ホワイト/シルバー 消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大) 運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大) 適合床面積10畳/6畳 RoHS指令(10物質対応)対応 加湿量(mL/h)350
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

ダイソンで最もパワフルな空気清浄機。微細なPM0.1までも99.95%除去。遠くにある空気の汚れまでも引き寄せる循環力で、広い空間でも部屋全体の空気を浄化します。キャスター搭載で部屋の中を簡単に 移動することができます。ハードフロアに適しており、目立たない設計です。角度を0°、25°、50°に調節したり、そよ風のような動きに設定できます。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。また、スマートスピーカーと接続すればハンズフリーでも操作できます。
セット内容本体、リモコン、活性炭フィルター、HEPAフィルター ホワイト/シルバー コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×415×830 運転音(dB)【ファンモード】(最小 / 最大運転音)21.7 / 42.7 適合床面積空気清浄能力:27畳(~45m2)(30分) /79畳(~130m2)(60分) ※8畳を浄化する目安 11分 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルター交換目安HEPAフィルター: 5年間、活性炭フィルター: 2年間 ※1日12時間使用の場合 PM2.5対応
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

蛍光灯、LED灯の筐体に設置し、蛍光灯やLED灯の光、熱、紫外線の誘因力+粘着で捕虫します。 製品自体に誘因剤は含まれておりません。 ドライエッジ加工により粘着面に触れずに取り外しができます。
用途蛍光灯・LED灯周りに集まる虫の捕獲、モニタリング 工場等での害虫混入防止対策 トラスコ品番492-8319 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
5,190 税込5,709
翌日出荷

自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。 材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 電源(V)三相200 電源コード(m)3(先端圧着端子のみ) ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69 仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,090,000 税込1,199,000
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。 材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布 電源(V)三相200 ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式) 電源コード(m)3(先端圧着端子のみ) 仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載 捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
899,000 税込988,900
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります