冷暖房・換気設備・忌避剤 :「elpa」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
空気の汚れをしっかりキャッチ!
周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)
フィルター高性能フィルター
タイプ交換用
特殊低温保冷剤”アイストラスト”で圧倒的持続冷感。アイストラストの原料はポリマーを含まない液体です。ゲル状の保冷剤は内部で対流は起きませんが、アイストラストは対流を起こすことにより、商品や空間から熱を奪い低温を保ちます。液体の温度上昇を抑える特殊技術で、冷たい状態をキープします。スポーツウェアメーカーだからできた抜群のフィット感です。汗をかいても速乾素材だからサラッと快適です。洗濯OK、乾きやすいからいつでも清潔です。肩部分のマジックテープでサイズ調整可能、伸縮性もあるため幅広い体型の方にご使用いただけます。
仕様保冷剤用ポケット:有、冷却ファン:無
トラスコ品番707-5736
色ブラック
サイズフリー
1着
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ 1個、 USB-A-USB-Cケーブル 1個、 専用ポーチ 1個、 ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部
材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他
色グレー
質量(g)ケーブル 約12
出力DC5V 1A(USB-A)
本体質量(g)約140
入力DC5V 2A(USB-C(R))
連続使用可能時間約40℃(約9時間)、約50℃(約6時間)、約55℃(約4時間)
USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30
バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
1個
¥3,132
税込¥3,445
当日出荷
足元全体をやさしく温める5面パネル。3段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマーと傾き検知で安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。折りたたんで隙間に収納
質量(kg)約2.5
電源(V)100 50/60Hz
温度範囲(℃)強65/中55/弱45
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)195
材質(表面)不織布
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:53×58×7(収納時)
1個
¥8,548
税込¥9,403
翌々日出荷
手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温める。ハンドウォーマーポケット付。すばやく蓄熱・長時間保温。安心の温度制御機能。快適・清潔に使えるカバー付。圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全。お湯の入れ替え不要
仕様●保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%:蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水
セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部
材質本体 ポリエステル、PVC、ABS 他
色グレー
質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90
消費電力(W)350
温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず)
入力AC100V 50/60Hz
使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40
1個
¥4,272
税込¥4,699
翌々日出荷
背中・腰・お尻をポカポカやさしく温める。9段階温度調節でいつでも快適。自動OFFタイマー。無音・無臭で乾燥しにくい。固定バンド・滑り止め付
質量(g)約820(電源コード含む)
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)約25~60
コード長さ(m)約1.7
定格消費電力(W)60
材質(表面)ポリエステル繊維
切タイマー自動:2時間/4時間/8時間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)外形:41×45×45
1個
¥7,599
税込¥8,359
翌々日出荷
手・お腹・腰など部分的にポカポカやさしく温める。ハンドウォーマーポケット付。すばやく蓄熱・長時間保温。安心の温度制御機能。快適・清潔に使えるカバー付。圧力に耐える3層PVC構造で安心・安全。お湯の入れ替え不要
仕様●蓄熱時間:約10~15分●蓄熱液:水
セット内容蓄熱式湯たんぽ 1個、 保温カバー 1個、 蓄熱アダプタ 1個、 取扱説明書 1部
材質【本体】 ポリエステル、PVC、ABS 他、【保温カバー(表地、裏地、中材)ポリエステル100%】蓄熱アダプタ ABS、PVC、銅合金 他
色ベージュ
質量(g)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約90g
消費電力(W)350
温度(℃)蓄熱温度:最大約65(65を超えると蓄熱停止)
本体質量(g)約1100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)保温カバー:約蓄熱アダプタ 約W139×H63×D32mm(ケーブル含まず)
入力AC100V 50/60Hz
使用時間約5時間(布団内使用時間 約6~8時間)※室温25℃時
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×180×40
1個
¥4,272
税込¥4,699
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。