冷暖房・換気設備・忌避剤 :「fj」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンの中央部の吸い込み口がスチール(鉄板)の場合はハイブリッド・ファン用 マグネット(別売)が必要です。
対応機種HBF-FJKCW/SW ・ HBF-STJKCW ・ HBF-TJKCW・HBF-FJRCW/SW ・ HBF-SJRCW ・ HBF-TJRCW
1台
7,990 税込8,789
欠品中

6000~8000Vの高電圧でネズミを駆除します。単2形アルカリ乾電池4本で作動し、20~30回高電圧放電が可能です。入口から3枚のプレートが並び、2枚に触れると高電圧が流れます。1分間高圧電流が流れ、その後3分間15Hzのインパルス電撃が流れます。電源部を取り外せるので掃除が簡単です。
用途ネズミの駆除に。 トラスコ品番269-1069 幅(mm)98 高さ(mm)120 奥行(mm)215 電源(V)単2形アルカリ乾電池×4本(別売)
1台
5,390 税込5,929
9日以内出荷

除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒) 質量(kg)約19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307 機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入 運転モード急速強・中・弱・自動
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒) 質量(kg)約18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)730×510×307 機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入 運転モード急速強・中・弱・自動
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼピールフルリモコン壁掛け扇風機
エコ商品
壁掛扇リニューアル!リモコン付で高い位置でもラクラク操作
材質羽根:PP 材質(本体)PP ハネ径(cm)30 電源コード(m)1.8 風量6段階 首振り リモコン RoHS指令(10物質対応)対応 入タイマー2/4/6H 切タイマー1/2/4H リズム風
1台
7,990 税込8,789
7日以内出荷

除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。 「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。 次亜塩素酸の生成に必要な塩タブレットを自動で電解水タンクへ投入。手動での投入は不要です。 次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。 清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※2)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 花粉、チリ・ホコリ、PM2.5も除去 空気中の汚れをこしとる高性能フィルターが、微細な汚れまで捕まえます。
付属品塩タブレット (消耗品) 1ビン (1000粒) 質量(kg)約14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×400×280 機能ジアチャージ、HEPAフィルター、塩タブレット自動投入 運転モード急速強・中・弱・自動
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

ダイアン・サービスJOKIN AIR 貼るだけエアコン用57
エアコンに貼るだけ!除菌と消臭が出来るエアコンフィルター 二酸化塩素をエアコン気流に乗せて、ウイルス・細菌・ニオイを除去 浮遊ウィルスを99%以上除去、浮遊菌を99%以上除菌、臭気ガスを90%以上消臭 エアコンがOFFでも効果はあり、24時間除菌が可能です
適合エアコン:自由にカットして、各種エアコンサイズに対応可能 交換目安約2ヶ月 寸法(cm)57×57(業務用エアコンサイズ) アズワン品番64-8913-51
1箱(60個)
149,000 税込163,900
3日以内出荷

コンセント不要のUSB充電式の卓上ファンです。自在の三脚で置く、吊るす、巻く、持つと多様な設置が可能です。3段階の風量調整が可能です。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として 仕様USB充電式 付属品USBケーブル(USB A→Type‐C) 材質ABS シリコン 質量(g)約270 羽枚数3枚 電源内蔵電池:リチウムイオン電池 2000mAh 連続使用時間(時間)3~5 風量調整3段階(弱・中・強) 充電時間(時間)約4 上下角度調節縦横360°
1個
2,490 税込2,739
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
自動給水&塩タブレット自動投入で、日々のメンテナンスが不要 自動運転機能:室内のニオイ・温湿度に応じて最適な風量にします。 電解強度調整機能:次亜塩素酸の生成量を選ぶことができます。 明るさ調整機能:前面サインやランプがまぶしい時に暗くできます。 運転サイン:空気の汚れや運転状態をサインでお知らせ。お手入れ時期お知らせランプ:お手入れの7日前になると「7日」ランプが点灯します。3日前、1日前になるとそれぞれのランプが点灯し、運転開始から30日経つと、ランプが点滅して運転を停止します。
仕様【消費水量(mL/h)】強:425、中:300、静音:220 付属品電動弁1個、ジョイント組1個、ナイロンプラグ(アンカー)4本、トラスタッピングねじ(Φ4×45)スタンド用4本、平座金4個、ねじ(M4×8)コードクリップ用2本、目隠し板(内部配線)用4本、タッピングねじ(Φ4×14)電動弁カバー用2本、手締めねじ目隠し板(ストレーナー部)用4本、電動弁カバー・ケース、塩タブレット(約300粒入)2本、コードクリップ2個、目隠し板2枚 質量(kg)1.7(電動弁除く) 消費電力(W)強:53、中:25、静音:16 電源コード(m)1.7 適合床面積26畳(~43m2)
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)防カビユニット
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約2年に1回 対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

空気をキレイに、Levoit Core 300/300S/P350用 空気清浄機フィルター(オリジナル)。【集塵・脱臭・除菌の多重濾過フィルター】。日本の技術を採用したhepaフィルターにより、花粉・菌・ウイルス・アレルギー物質・ホコリ・ハウスダスト・カビ・細菌・PM2.5・黄砂など、0.1μmまでの微粒子を99.97%除去し、花粉症・アレルギー症状・ウイルス対策に役立ちます。脱臭専用のハイグレード粒状活性炭フィルターにより、タバコ臭、ペットの臭い、料理の臭い、カビ臭いなど、家庭でよくある臭いをしっかり除去します。抗菌コートにより、有害な細菌・ウイルスを除去し、フィルター内の細菌の再増殖を抑えます。2.【交換目安】。試験機関:(株)電通サイエンスジャム JEM 1467-2015の試験によりますと、推薦のフィルター交換時期は2年間程度です。※ご使用空気の状況やニオイの種類・強さによっては、お手入れや早めの交換が必要になる場合があります。3.【簡単なお手入れ】。True HEPA 4層プレミアムフィルターの効率を高め、寿命をより長くするためには、1ヶ月に1度掃除を行ってください。柔らかいブラシや掃除 機のホースを使用してフィルタの外側を 掃除して、髪の毛、埃、および大きなゴミを取り 除いてください。※水洗いはできません。
適合機種空気清浄機 Core 300、Core P350、Core 300S 質量(kg)約0.53 交換目安約2年 フィルターオリジナル 寸法(縦×横×高さH)(cm)約20.2×20×16.4
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷

大型水タンクを搭載しています。間欠タイマー搭載で最大8時間の連続運転が可能です。移動可能なフォグユニットです。渇水停止装置・ラインストレーナー装備・高さ調節可能な100Vミストファンのプレミアムモデルです。
用途工場などの作業現場の屋内外の冷却に。屋外スポーツ施設などでの熱中症対策に。 仕様移動式ファン型、自動首振り、タイマー機能(3パターン) トラスコ品番859-4387 質量(kg)48 出力(kW)ポンプモーター0.25/ファンモーター0.16 電源(V)単相100 消費電力(W)(定格)410 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×530×1470~1920 ハネ径(cm)45 首振角度(°)60 水タンク容量(L)60 風量調整無段階 噴霧量(L/min)0.24 首折れ40°
1台
269,800 税込296,780
欠品中

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング