冷暖房・換気設備・忌避剤 :「jis 書」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。
仕様アラート音量(db):68
セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書
寸法(mm)25×47×10.5
色ブラック
電源リチウムイオン110mAh
連続使用3.5~4日
充電時間(時間)約2
充電方式USB充電(マグネット式)
防水性IP67
NETIS番号KT-240145-A
入力電圧5V1A
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
5つの安全装置を内蔵。(対震自動消化装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・過負荷保護装置・停電安全装置)
持ち運び(移動)を助けるハンドル、キャスター付熱風吹き出し角度可変が可能。
燃料タンク容量(L)14
付属品取扱説明書、保証書
材質スチール
質量(kg)22
電流(A)0.98/1.2
電源(V)単相交流 100 50/60Hz
消費電力(W)88/113
コード長さ(m)約2.0
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
点火方式高圧放電点火式
運転音(dB)約71
保証期間1年間
ポンプ電磁ポンプ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×82×55
電源コードVCTF0.75mm2
吹出し口上下約15度
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。