制御機器 :「かしめ端子」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 SYM端子 WCシリーズ WC-121
エコ商品
仕様RCYシリーズ端子及び工具. JSTのこの圧着コンタクト / 工具製品は、RCYシリーズ電線対電線コネクタ用です。. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具. RCY電線対電線コネクタ圧着コンタクト及び工具:. 品番 ; 688-1436 688-1436 : メス圧着コンタクト 品番 ; 688-0883 688-0883 : 圧着挿入工具 品番 ; 688-0887 688-0887 : 圧着工具 タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SYM端子
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

仕様日本圧着端子製造 ZHコネクタシリーズ圧着工具 1.5 mm. この日本圧着端子製造の1.5mmピッチZH圧着手動工具は、ミニリールやルーズコンタクトに対応しています。このZH手動圧着工具は軽量で、パラレルラチェット動作によりコンタクトを1本のワイヤに圧着できます。. 品番 ; 762-0954 762-0954 の圧着工具はミニリールZHコンタクト(代表品番 ; 762-0951 762-0951 )に対応。 品番 ; 762-0957 762-0957 の圧着工具はZHルーズコンタクト(代表品番 ; 762-0759 762-0759 )に対応。16 AWG、18 AWG、20 AWGのシングルピースワイヤに圧着するために使用します。 タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド ラチェット機構あり 併用可能製品SZH端子
1個
67,980 税込74,778
欠品中

仕様JST WC-244 SPH 圧着端子用 手動圧着工具. 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。. JST WC-244手動圧着工具 概要. 日本圧着端子製造は高品質素材を使用し、高耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、あらかじめ一定の圧力を設定済みです。ハンドルが完全に閉じてダイスが噛みあうまで、ロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、使いやすいフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイス 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置 荷重の再調整が簡単 使いやすい人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計. ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、日本圧着端子製造のSPH-001T-P0.5L/S非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ26 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド ラチェット機構あり 併用可能製品SPHコンタクト
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 SZHコンタクト WCシリーズ WC-491
エコ商品
タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 特性JST WC-491手動圧着工具、SZH圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリ-フを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。JST WC-491手動圧着工具 - 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケ-タ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ26 AWG、28 AWGの2つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリ-スレバ-を押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。ロケ-タとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユ-ザ-フレンドリなフラップスタイルのロケ-タが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケ-タは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケ-タが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケ-タが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリ-スラッチ ロケ-タとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか この手動圧着工具は、JSTル-ズピ-スSZH-002T-P0.5非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 ~ 26 AWG用)をケ-ブルに圧着するように設計されています。 ラチェット機構あり 併用可能製品SZHコンタクト
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジングシリーズ = BL, HL, MWP, SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837&#x27;) 688-0837/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
79 税込87
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:コンタクト●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:CPT●JST CPT 2.0 mmピッチメス圧着コンタクト. メス圧着端子はJST CPTシリーズの2.0 mmピッチシングル / ダブル回路車載コネクタと併用できます。 代表品番 ; 123-8227 123-8227 を参照してください。 圧着工具 ; 123-8233 123-8233 も別途入手できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷

タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド 特性日本圧着端子製造 WC-620手動圧着工具 SPHD圧着端子用. 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。上質の圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. JST WC-620手動圧着工具 - 概要. 日本圧着端子製造は高品質素材を使用し、高耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいて設計されています。ソフトグリップ付き2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ24 AWG、26 AWG、28 AWG用の3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、あらかじめ一定の加圧力を設定済み、ハンドルが完全に閉じてダイが噛みあうまで、ロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 使いやすく耐久性があります。 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置 荷重の再調整が簡単 人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計で使いやすい. Q ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、日本圧着端子製造のルーズピースSPHD-002T-P0.5非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 ~ 24 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 ラチェット機構あり 併用可能製品SPHDコンタクト
1個
特価
60,207 税込66,228
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91,980 税込101,178
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 YRS-980
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.13 → 0.33 mm2最小ワイヤサイズ = 0.13mm2最小ワイヤサイズ = 0.33mm2全長 = 224mmYRS-980連鎖状端子用手動圧着工具. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、連鎖状のJWPFシリーズ圧着コンタクト専用です。パラレルアクションで動作し、圧着サイクルを完結してしっかり圧着するラチェット機構を特長としています。着脱式ダイスは精緻に研磨されており、質が高く信頼できる圧着がなされます。. 特長と利点. ラチェット機構が完全圧着を保証すると共に使いやすさを実現. 精緻に研磨された着脱式ダイス. 安全動作. 製品用途の情報. YRS-980シリーズ連鎖状端子用手動圧着工具は、JWPFシリーズ圧着ソケットとピンコンタクト(SWPR-001T-P025及びSWPT-001T-P025)を圧着。ダイスの単一圧着部で26 → 22 AWGの幅広いサイズに対応
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

仕様日本圧着端子製造 WC-JWPF手動圧着工具 SWPR/SWPT圧着端子用. 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。. JST WC-JWPF手動圧着工具 概要. 日本圧着端子製造は高品質素材を使用し、高耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、あらかじめ一定の圧力を設定済みです。ハンドルが完全に閉じてダイスが噛みあうまで、ロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、使いやすいフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイス 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置 荷重の再調整が簡単 使いやすい人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計. ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSWPR-001T-PO25及びSWPT-001T-P025非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ26 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SWPRコンタクト、SWPTコンタクト
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 JI-2210 JIシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = JI圧着工具種類 = ラチェット最小ワイヤサイズ = 1.25mm最小ワイヤサイズ = 5.5mmJST JI-2210手動圧着工具. JI-2210は、1.25 mm (赤)、2.0 mm (青)、5.5 mm (黄)絶縁端子の圧着用に専用設計された人間工学に基づいた手動工具です。これらの工具は、ストレート及びフレアタイプの絶縁端子で使用できます。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. エルゴノミクス設計のソフトハンドル. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 3種類のキャビティで1.25、2.0及び5.5 mm2のワイヤサイズに適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 SPHコンタクト WCシリーズ WC-240
エコ商品
仕様日本圧着端子製造 WC-240手動圧着工具 SPH圧着端子用. 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。上質の圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. 日本圧着端子製造 WC-240手動圧着工具 概要. 日本圧着端子製造は高品質素材を使用し、高耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいて設計されています。ソフトグリップ付き2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ24 AWG、26 AWG、28 30 AWG用の3つのキャビティがあります。工具の荷重は事前に設定され、簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、あらかじめ一定の加圧力を設定済み、ハンドルが完全に閉じてダイが噛みあうまで、ロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、使いやすいフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 使いやすく耐久性があります。 高精度のグラウンドダイス 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置 荷重の再調整が簡単 人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計で使いやすい. ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、日本圧着端子製造のルーズピースSPH-002T-P05S非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ30 24 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SPHコンタクト
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 SVHコンタクト WCシリーズ WC-160
エコ商品
仕様日本圧着端子製造 WC-160手動圧着工具 SVH圧着端子用. 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。. 日本圧着端子製造 WC-160手動圧着工具 概要. 日本圧着端子製造は高品質素材を使用し、高耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ18 AWG、20 AWG、22 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、あらかじめ一定の圧力を設定済みです。ハンドルが完全に閉じてダイスが噛みあうまで、ロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、使いやすいフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイス 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置 荷重の再調整が簡単 使いやすい人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計. ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSVH-21T-P1.1非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ22 18 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SVHコンタクト
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 SHFコンタクト WCシリーズ WC-122
エコ商品
仕様JST WC-122手動圧着工具、SHF圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間のない、気密構造が重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。上質の圧着工具を使うと、完全な気密性を保ち、電気接続の劣化と絶縁破壊を防止できます。. JST WC-122手動圧着工具 概要. 日本圧着端子製造は高品質素材を使用し、高耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいて設計されています。ソフトグリップ付き2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の圧力に設定済み、ハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされています。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計で使いやすい. ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSHF-001T-0非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SHFコンタクト
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 SPUDコンタクト WCシリーズ WC-PUD1
エコ商品
仕様JST WC-PUD1手動圧着工具 SPUD圧着端子用. 高精度な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。. JST WC-PUD1手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材を使用した高い耐久性と信頼性を兼ね備え、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、あらかじめ一定の圧力を設定済みです。ハンドルが完全に閉じてダイスが噛みあうまで、ロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、不完全な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが開きます。ラチェットにより、一貫した高精度の圧着を繰り返し行えます。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、緊急ラチェットリリースレバーにより、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着を行う時に端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、使いやすいフラップ型ロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆除去されたワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 特長. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイス 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパにより、端子を正確に配置 荷重の再調整が簡単 使いやすい人間工学に基づいたソフトグリップ付きハンドル設計. ;A. この圧着工具に対応する端子は? この手動圧着工具は、JST SPUD-001T-P0.5非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ26 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 タイプ圧着工具 シリーズWC 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)対応 ラチェット機構あり 併用可能製品SPUDコンタクト
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷

仕様コンタクトタイプ = ピンシリーズ = JST EH圧着及び挿入工具. JSTは、ラチェット解除付きのこのパラレルアクションの圧着工具を提供します。 絶縁停止端子ロケータと高精度な圧着プロファイルを備えた、この圧着工具は2.5 mmピッチ間隔のコンタクト(品番< 311-6439&#x27;) 311-6439 との併用に最適です。 この圧着工具も人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えているので、操作しやすいです。 コンタクトを圧着工具に挿入するためのスペア挿入工具(< 325-3500&#x27;) 325-3500 もあります。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 CS 10-WC260
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 30 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 30AWG最小ワイヤサイズ = 22AWG全長 = 193mm圧着及び挿入工具. JSTは、ラチェット解除付きのこのパラレルアクションの圧着工具を提供します。 絶縁停止端子ロケータと高精度な圧着プロファイルを備えた、この圧着工具は2.5 mmピッチ間隔のコンタクト(品番< 311-6439&#x27;) 311-6439 との併用に最適です。 この圧着工具も人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えているので、操作しやすいです。 コンタクトを圧着工具に挿入するためのスペア挿入工具(< 325-3500&#x27;) 325-3500 もあります。
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様圧着コネクタのタイプ:SZN-2●全長:224mm●1.5 mmボードインSZNコネクタ用圧着工具. これらの手動圧着工具は、ラチェット式のパラレルアクション圧着工具で、遊びのあるコンタクト用に設計されています。 YRSタイプ圧着工具の品番 ; 752-2260 752-2260 はSZN-xx2x-xxxxx端子用で、品番 ; 752-2263 752-2263 はSZN-xx3x-xxxxx端子用です。
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります