制御機器 :「コネクタ 14ピン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
圧着タイプで実装高さ5.6mm、厚さ3.5mmの小型化を実現。
ハウジングランス方式の採用で挿入作業性が高く、コンタクトはピンとの接触部中央にディンプルを設け、安定した接触性能を発揮。
圧接ZRコネクタと嵌合可能
色アイボリー
ピッチ(mm)1.5
材質(ベース)ガラス入ナイロン66・UL94V-0
材質(ピン)黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
ピッチ(mm)2
極数14
シリーズPUD
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JST 2.0 mm PUDシリーズ基板ヘッダコネクタ. PUDシリーズ2.0 mmピッチ電線対基板ヘッダコネクタは、低挿入力を特長とし、コンパクトな高密度2列設計です。非常に振動の多い環境においても、安定した接触性能を発揮します。 このPUD 2.0 mm基板ヘッダコネクタは、ヘッダとソケットのかん合時にクリック音が鳴るロック機構を備えています。基板配置ボス付き又は無し(BxxB-PUDSSボス付き)の垂直取り付け方向スルーホール取り付け、又は取り付けボス付きのライトアングル取り付け方向があります。 表面実装バージョンもあります。
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = VLコネクタハウジングシリーズ = VL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最大接触抵抗 = 10 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃JST VLシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. VLシリーズワイヤ対ワイヤ圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。 この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。20 ~ 14 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番< 820-1119') 820-1119/、< 820-1113') 820-1113/、< 820-1122') 820-1122/、及び< 820-1125') 820-1125/は、一方に圧着レセプタクル又は圧着ピンコンタクトが付いているVLシリーズ圧着ケーブルアセンブリです。 < 820-1119') 820-1119/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1113') 820-1113/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm < 820-1122') 820-1122/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1125') 820-1125/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ300 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(250個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様シリーズ = FVPC絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 青JSTピン端子. JST PCタイプピン端子は高品質無酸素銅製で、電気導電性及び固有の頑丈さを確保しています。. 特長と利点. ストレートエントリ. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様日本圧着端子製造 VLシリーズ 圧着コンタクトとケーブルアセンブリ. VLシリーズ電線対電線圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアッセンブリです。この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、リン青銅にスズめっきを施した製品です。20→14AWGの電線サイズに対応しています。 品番 ; 820-1119 820-1119 、 ; 820-1113 820-1113 、 ; 820-1122 820-1122 、 ; 820-1125 820-1125 は、VL シリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端は圧着リセプタクルまたは圧着ピンコンタクトで終端されています。 ; 820-1119 820-1119 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、メスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1113 820-1113 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、メスコンタクト付き、長さ300 mm ; 820-1122 820-1122 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、オスコンタクト付き、長さ150 mm ; 820-1125 820-1125 VLダブルエンドケーブルアセンブリ、UL1015規格、オスコンタクト付き、長さ300 mm
タイプ圧着工具
シリーズWC
使用ハンド
ラチェット機構あり
併用可能製品SVFコンタクト
1個
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。