制御機器 :「ロックタイ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時)
1セット(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm)2.5 定格電流(A)3(AWG#20使用時) 定格電圧(V)250
1袋(10個)
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(84個)ほか
22,980 税込25,278
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 極数10 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(120個)
19,980 税込21,978
64日以内出荷

材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(108個)ほか
19,980 税込21,978
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(ポスト・補強金具)銅合金/すずめっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(135個)ほか
38,980 税込42,878
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(ポスト・補強金具)銅合金/すずめっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 キーイングX RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(625個)ほか
24,980 税込27,478
64日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(250個)
13,980 税込15,378
64日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります