接続・省配線(制御機器) (25) 電子部品(オンボード) (60) カテゴリ: 制御機器ブランド: JST(日本圧着端子製造)すべて解除
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) (18件のレビュー) 当日出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
仕様 RoHS対応品 適合 ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S 色 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V) 100 AC・DC 耐電圧 AC 800V・1分間 定格電流(A) 2 AC・DC(AWG#24使用時) 電線抱合範囲AWG(#) 32~24 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 0.8~1.6
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) (13件のレビュー) 当日出荷 から 18日以内出荷
小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 定格電圧(V) 100 AC・DC 耐電圧 AC 800V・1分間 定格電流(A) 2 AC・DC(AWG#24使用時) 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 0.8~1.6 仕様 RoHS対応品
PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り JST(日本圧着端子製造) 当日出荷 から 翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途 機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ 材質 ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状 サイド型 定格電流(A) 2 定格電圧(V) 100 使用温度範囲(℃) -25~85(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 耐電圧(V) AC800/1分間 適合電線範囲 AWG(#) 30~24
PHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り JST(日本圧着端子製造) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途 機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ 材質 ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理) 形状 トップ型 使用温度範囲(℃) -25~85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 2 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 適合電線範囲 AWG(#) 30~24 耐電圧(V) AC800/1分間
JST 圧着端子付きリード線 PHシリーズ 300mm 01SPHSPH-26L-300 JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 JST PHシリ-ズ 圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリ. JST PHシリ-ズ圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリは、PHシリ-ズの圧着コネクタハウジングと組み合わせて使用できます。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきりん青銅製です。 30 → 24 AWG のワイヤサイズ範囲に対応し、強固で信頼性の高い接続を実現します。 PH シリ-ズ端子 ; 123-5948 123-5948 メス 30 → 24 AWG - 標準テ-プ ; 820-1456 820-1456 メス 30 → 24 AWG -標準パック PH シリ-ズ圧着コンタクトリ-ド ; 820-1419 820-1419 両口 150 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7248 166-7248 150 mm 圧着コンタクトワイヤ(ダブルエンド) - バルクバッグ ; 820-1412 820-1412 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7247 166-7247 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - バルクバッグ シリーズ PH ケーブル長(mm) 300 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧着端子 2:SPH コンタクトめっき 錫 ケーブルサイズ(mm2 ) 0.14
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm) 2 極数 2 シリーズ PH 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シリーズ番号 B2B シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
JST 基板ヘッダ, 11極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PHシリーズ JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 シリーズ = PHシリーズ番号 = B11Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 11行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 100 V ac/dcJST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定 ピッチ(mm) 2 極数 2 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ライトアングル
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) (26件のレビュー) 当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質 ナイロン6・UL94V-0 色 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V) 250(AC・DC) 耐電圧 AC1000 1分間 定格電流(A) 3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線 AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 S3B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm) 2 極数 3 シリーズ PH 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シリーズ番号 S3B シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ライトアングル
PH crimp receptacle contact JST(日本圧着端子製造) ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1リール(8000個)
欠品中
仕様 PHシリーズ電線対基板ハウジング.JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内部で高密度配線する要件に適合するように設計されています。.特長と利点.2.0mmピッチ2~16極常に信頼性の高いコンタクトヘッダーは完全にカバーされ、かん合ハウジングに確実に正しく接続ナチュラルカラー(白)UL94V-0難燃性等級 RoHS指令(10物質対応) 対応
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造) (5件のレビュー) 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2 端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
JST 圧着端子付きリード線 PHシリーズ 150mm 01SPHSPH-26L-150 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PHシリ-ズ 圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリ. JST PHシリ-ズ圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリは、PHシリ-ズの圧着コネクタハウジングと組み合わせて使用できます。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきりん青銅製です。 30 → 24 AWG のワイヤサイズ範囲に対応し、強固で信頼性の高い接続を実現します。 PH シリ-ズ端子 ; 123-5948 123-5948 メス 30 → 24 AWG - 標準テ-プ ; 820-1456 820-1456 メス 30 → 24 AWG -標準パック PH シリ-ズ圧着コンタクトリ-ド ; 820-1419 820-1419 両口 150 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7248 166-7248 150 mm 圧着コンタクトワイヤ(ダブルエンド) - バルクバッグ ; 820-1412 820-1412 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7247 166-7247 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - バルクバッグ シリーズ PH ケーブル長(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧着端子 2:SPH コンタクトめっき 錫 ケーブルサイズ(mm2 ) 0.14
JST 基板ヘッダ, 12極, 1列, ストレート, 電線対基板 2mm PHシリーズ JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 シリーズ = PHシリーズ番号 = B12Bピッチ = 2mmコンタクト数 = 12行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 100 V ac/dcJST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 B6B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm) 2 極数 6 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 S4B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm) 2 極数 4 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ライトアングル
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2 最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2 コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。 RoHS指令(10物質対応) 対応
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm) 2 極数 5 シリーズ PH 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シリーズ番号 B5B シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm) 2 極数 2 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ スルーホール実装 接続方向 ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 S6B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm) 2 極数 6 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 S9B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm) 2 極数 9 シリーズ PH 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シリーズ番号 S9B シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 B2B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定 ピッチ(mm) 2 極数 2 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 S8B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm) 2 極数 8 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 S10B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm) 2 極数 10 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 B3B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定 ピッチ(mm) 2 極数 3 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列 B7B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定 ピッチ(mm) 2 極数 7 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 S6B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定 ピッチ(mm) 2 極数 6 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 接続方向 ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 翌々日出荷
仕様 ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定 ピッチ(mm) 2 極数 5 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.0mm 1列 B5B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 3日以内出荷
仕様 ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定 ピッチ(mm) 2 極数 5 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 11極 2.0mm 1列 B11B-PH-K-S LF SN JST(日本圧着端子製造) 5日以内出荷
仕様 JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。 ピッチ(mm) 2 極数 11 シリーズ PH 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シリーズ番号 B11B シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 表面処理(コンタクト) 錫 接続方向 ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 B8B-PH-SM4-TB(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造) 5日以内出荷
仕様 ボードコネクタPHシリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力トップエントリ. このJST PHコネクタは、基板に内部ワイヤを高密度接続する要件に適合するように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長と利点. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流: 2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧: 100 V ac. 温度範囲: -25 → 85 ℃. ワイヤサイズ: 32 → 24 AWG. コンタクト数: 2 → 16ピン. コンタクト材質: 黄銅. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV認定 ピッチ(mm) 2 極数 8 シリーズ PH 定格電流(A) 2 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 100 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド 実装タイプ 表面実装 接続方向 ストレート
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~