接続・省配線(制御機器) (20) 電子部品(オンボード) (53) カテゴリ: 制御機器ブランド: JST(日本圧着端子製造)すべて解除
JST Y形圧着端子 V0.5-3A, 黄 0.2 → 0.5mm2 26AWG to, 22AWG JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 幅 = 5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2 最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2 最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = 3mm色 = 黄全長 = 16.5mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造) (25件のレビュー) 当日出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm) 0.8~2.0 寸法B(mm) 24.6 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 定格電流(A) MAX10 AC・DC 仕様 RoHS対応品 材質 ナイロン6・UL94V-0 色 白 使用温度範囲(℃) -25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧 AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#) 26~16 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下環境試験後:10以下
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造) (27件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX10 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下環境試験後:10以下 仕様 RoHS対応品
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造) (5件のレビュー) 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2 端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。手動圧着工具(品番688-0880、メーカー型番WC-620、注文コード45967382)は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。抜き取り工具(品番688-0871、メーカー型番EJ-PHD、注文コード41144986) も用意しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造) (6件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
材質 ナイロン66、UL94V-0 色 白 ピッチ(mm) 1.5 定格電圧(V) 50 定格電流(A) 1.0(AWG#26使用時)
BPHDシリーズ JST(日本圧着端子製造) (9件のレビュー) 当日出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質 りん青銅、すずめっき(リフロー処理) ピッチ(mm) 2 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3(AWG#22使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応
JST 圧着端子コンタクト メス PA, PBV, PHDシリーズ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス併用 = PA, PBV及びPHDコネクタハウジングシリーズ = PA, PBV, PHD最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2 最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2 コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 24AWG最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST PHDシリーズ圧着コンタクト. PHD 2.0 mmシリーズ圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。 この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。28-24 AWG又は26-22 AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。 手動圧着工具(品番< 688-0880') 688-0880 は、サイズ28-24 AWG圧着コンタクト用です。 抜き取り工具も用意しています(品番< 688-0871') 688-0871/を参照)。 RoHS指令(10物質対応) 対応
LLFシリーズ JST(日本圧着端子製造) (1件のレビュー) 当日出荷
種類 丸型 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着 形状 ストレート 定格電圧(V) 300(Max) 定格電流(A) 10(Max) RoHS指令(10物質対応) 対応
YLコネクタ用ピンコンタクト JST(日本圧着端子製造) (3件のレビュー) 当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途 中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)10 絶縁抵抗 1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
YLコネクタ用ソケットコンタクト JST(日本圧着端子製造) (2件のレビュー) 当日出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途 中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 定格電圧 MAX300V 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 絶縁抵抗 1000MΩ以上 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)10 RoHS指令(10物質対応) 対応
YLコネクタ用ハウジング プラグ JST(日本圧着端子製造) (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途 中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 寸法A(mm) 20.9 耐電圧 AC1500V/1分間 定格電流(A) (最大)10 寸法E(mm) 3.5 寸法B(mm) 8.5 適合電線 AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗 1000MΩ以上
YLコネクタ用ハウジング リセプタクル JST(日本圧着端子製造) (2件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途 中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質 ナイロン66(UL94V-0) 使用温度範囲 -25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧 MAX300V 寸法A(mm) 26.6 耐電圧 AC1500V/1分間 寸法D(mm) 3 定格電流(A) (最大)10 寸法E(mm) 3.1 適合電線 AWG#26~#16、0.13~1.25mm2 絶縁抵抗 1000MΩ以上
ELコネクタ用リセプタクルハウジング JST(日本圧着端子製造) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1セット(100個)
当日出荷 から 翌々日出荷
材質 ナイロン6(UL94V-0) 寸法A(mm) 24.6 定格電流(A) MAX10 適合電線(mm2 ) 0.13~1.25 適合電線範囲 AWG(#) 26~16
JST 圧着端子コンタクト メス ZHシリーズ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 ジェンダー = メス併用 = ZHコネクタハウジングシリーズ = ZH最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2 端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 26AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. この1.5 mmピッチJST ZHコンタクトの設計には、振動や歪みに耐え、安定した低抵抗プラス接続を維持するディンプルが組み込まれています。 ミニリール、品番 ; 762-0951 762-0951 及び ; 762-0960 762-0960 、コンタクト500個付きです。 配線済みSZH-003T-P0.5コンタクトのケーブルアセンブリ: ; 820-1630 820-1630 は、長さが150 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 ; 820-1649 820-1649 は、長さが300 mmで、両端にZHコンタクトが付いています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
JST コネクタ端子 (圧着端子) メス ZH, ZMシリーズ 圧着 SZH-003T-P0.5 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 日本圧着端子製造 ZHシリーズ端子とケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する端子とケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28~26 AWG (xZH-002T-P0.5)と32~28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 と ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32~28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。 シリーズ ZH, ZM 適合電線(mm2 ) Min0.03、Max0.08 材質(コンタクト) リン青銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) Min32 オス・メス メス 併用可能製品 ZH / ZMコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 30 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -25
ELコネクタ用プラグハウジング JST(日本圧着端子製造) (2件のレビュー) ¥ 1,198~税込 ¥ 1,318~
1セット(100個)
当日出荷
材質 ナイロン6(UL94V-0) 寸法A(mm) 24.6 定格電流(A) MAX10 寸法B(mm) 14.6 適合電線(mm2 ) 0.13~1.25 適合電線範囲 AWG(#) 26~16
YLSシリーズ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷 から 6日以内出荷
信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。
インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。
タイプ 圧着中継インナーロック付 使用温度範囲(℃) -25~+90 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 定格電流(A) MAX10 AC・DC 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 適合パネル厚さ(mm) 0.7~2 適合電線範囲 AWG(#) 26~16 耐電圧(V) AC1500・1分間
JST リングターミナル, スタッド径:5mm R2-5 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 全長(mm) 16.8 適合電線(mm2 ) Max2.6 絶縁方式 非絶縁 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) Max14 スタッド径 5mm
JST 圧着工具 YC-692R JST(日本圧着端子製造) (1件のレビュー) 当日出荷
仕様 圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
JST 圧着工具 YC-610R YCシリーズ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 シリーズ = YC圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG最小ワイヤサイズ = 22AWGUL, CSA. 袋入り(頭文字がB):BPHD-001T-P0.5とリール品(頭文字がS):SPHD-001T-P0.5. 基板用コネクタ PAコンタクト/圧着ペンチ. 常に安定した接触性能を発揮する角型コンタクト構造
JST コネクタ端子 (圧着端子) オス ELシリーズ 圧着 LLM-01T-P1.3E JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 UL, CSA, TUV、 電安法準拠 (絶縁物の空間距離・沿面距離). 日本圧着端子製造 ELシリーズ端子. 小型なELコネクタ用のコンタクトは、コネクタハウジングへの挿入が容易です。このプラグハウジングとレセプタクルハウジングは、機械的に歪んでいる場合でもスムーズに嵌合できます。. 特長. 挿入が容易、保持力に優れたコンタクト. コネクタ嵌合時のコジリ挿入に優位. 耐久性に優れたアームロック機構. 2本圧着用コンタクト. ML コネクタとの互換性 シリーズ EL 最大電流(A) 5 適合電線(mm2 ) Min0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) Min26,、Max20 結線方法 圧着 オス・メス オス 併用可能製品 ELコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ) 10 最大動作温度(℃) 90
JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWG JST(日本圧着端子製造) 欠品中
仕様 シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2 コネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
JST 中継コネクタ ハウジング YLP-01V 4.5mmピッチ 1極 ストレート YL JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 1ジェンダー = オスボディ向き = ストレート高さ = 9.35mm定格電流 = 10Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 300 V ac/dcJST YLシリーズプラグハウジング. JST YLシリーズの電線対電線コネクタに属する多極プラグハウジングです。このプラグハウジングは、圧着ソケットコンタクト(RS ; 392-2521 392-2521 )との併用向けです。定格電圧と定格電流は、使用するワイヤのサイズによって異なります。. 特長 / 利点. 適切なワイヤサイズ: 26 → 20 AWG (0.13 → 0.5 mm2) 最大動作電圧: 300 V 最大定格電流: 10 A UL、CSA、TUV認定 RoHS指令(10物質対応) 対応
JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2 最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2 最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 赤コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
JST 中継コネクタ ハウジング YLR-01VF 4.5mmピッチ 1極 ストレート YL JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 コンタクト数 = 1ジェンダー = メスボディ向き = ストレート高さ = 9.7mm定格電流 = 10Aハウジング材質 = ナイロン定格電圧 = 300 V ac/dcJST YLシリーズレセプタクルハウジング. JST YLシリーズの電線対電線コネクタに属する多極レセプタクルです。このレセプタクルは、圧着ピンコンタクト(RS ; 392-2666 392-2666 )との併用向けです。定格電圧と定格電流は、使用するワイヤのサイズによって異なります。. 適切なワイヤサイズ: 26 → 20 AWG (0.13 → 0.5 mm2) 最大動作電圧: 300 V 最大定格電流: 10 A UL、CSA、TUV認定 RoHS指令(10物質対応) 対応
BSMシリーズ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
材質/仕上 りん青銅/すずめっき(リフロー処理) 適合電線(mm2 ) 0.13~0.5 電線被覆外径(mm) 1.3~2.5 適合電線範囲 AWG(#) 26~20
JST 圧着工具 YRS-491 YRSシリーズ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 シリーズ = YRS圧着工具種類 = ラチェット最小ワイヤサイズ = 29AWG最小ワイヤサイズ = 26AWG全長 = 224mmUL、CSA、TUV. 専用圧着工具. JST圧着工具は、パラレルアクションのラチェットタイプの手動工具で、連鎖状の適合コンタクトを圧着できるように設計されていて、半自動工具の信頼性と性能が維持されています。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 2つの圧着セクション
JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = メスコネクタタイプ = Tab最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 4.75 x 0.5mm長さ = 18.7mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
BSFシリーズ JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
種別 バラ端子 適合ケーブル AWG20~26 被覆外径(mm) 2.1~2.5
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
JST リングターミナル, スタッド径:4mm 2-M4 JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 UL 認定: E42024 CSA認定: LR20812. JST部品番号RxxxはJIS C2805に適合. 日本圧着端子製造 丸形裸圧着端子. 日本圧着端子製造の丸形裸圧着端子は、スタッドサイズ 3 → 12 mm、ワイヤサイズ 0.2 → 10.5 mm 2 ( 26 → 8 AWG )の電線に対応しています。突き合わせシーム式で、スズめっき無酸素銅製です。 全長(mm) 14.4 適合電線(mm2 ) Min1 絶縁方式 非絶縁 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合電線範囲 AWG(#) Max14 スタッド径 4mm
JST ファストン端子 メス FVDDF シリーズ, 22AWG to 16AWG JST(日本圧着端子製造) 当日出荷
仕様 シリーズ = FVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2 最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2 最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 17.9mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~