制御機器 :「24V LED」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)35.6 定格電圧(V)DC24 端子種別リードワイヤー 材質(ケース)White Polycarbonate 取付穴(mm)17.46 発光色 保存温度(℃)-30~100 材質(レンズ)Transparent Polycarbonate (UL 94V-0) 定格電流(mA)16 リード線5.5" パネル厚さt(mm)MAX3.96 材質(ナット)Brass-White Nickel Plated 光度(mcd)4900 材質(ワッシャー)Phosphor Bronze-White Nickel Plated 各種認証RoHS compliant 作動温度(℃)-25~85 電球の種類LED 電気的接続24AWG Wire Leads ベゼルスタイルフラッシュ ベゼル色 電球サイズ(mm)17.8 締付けトルク(in-lb)15
1個
2,610 税込2,871
7日以内出荷


定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 黄。実装ホールサイズ = 9mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 15mA。強度 = 90mcd。長さ = 43.2mm。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、9mm取り付け、DC12/24V、609シリーズ. 5mm色付き透明レンズ 11mm埋込型又は突出型ベゼル 光沢サテンクロム又は黒クロムめっき黄銅ハウジング はんだタグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 9mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 15mA。強度 = 60mcd。長さ = 43.2mm。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、9mm取り付け、DC12/24V、609シリーズ. 5mm色付き透明レンズ 11mm埋込型又は突出型ベゼル 光沢サテンクロム又は黒クロムめっき黄銅ハウジング はんだタグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります