制御機器 :「LED 面発光」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED色 = 緑。LED数 = 1。実装タイプ = スルーホール実装。供給電圧 = 2.1 V。ピン数 = 2。ビュー角 = 60 °。主波長 = 565 nm。LED配置 = トップ。寸法 = 9.27 x 6.1 x 6.1mm。長さ = 9.27mm。幅 = 6.1mm。高さ = 6.1mm。強度 = 12.3mcd。Dialight 550-xx04シリーズLED CBIR回路基板インジケータ. Dialightの550-xx04シリーズは、5 mm LED回路基板インジケータ(CBIR)です。 このLEDは、上面発光のシングルLEDパッケージに収容されています。 550-xx04ファミリは、黒色プラスチックハウジングに収容され、高コントラストを実現しています。このファミリには、単色5 mm (T-1 3/4)スルーホールLED (2ピン)が含まれています。 このLEDには、汎用、抵抗内蔵、低電流、高効率、2色、超高輝度などのLEDタイプが用意されています。. 550-xx04基板LEDインジケータの特長: 上面発光 単色 5 mmスルーホールLED 550-xx04-004 QuadBlockに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります