制御機器 :「アース座金」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリタイプ = クランプ。併用可能製品 = RM 14コア。幅 = 8.3mm。EPCOS B65888 RM 14アクセサリ. EPCOSには、B6588フェライトコア及び巻型用のアクセサリが用意されています。. クランプ. このクランプは、IEC60068-2-20準拠の+235 ℃で2秒間のはんだ付けが可能です。0.5 mm厚のステンレススプリングスチール(スズめっき)製で、アース端子付きです。. 絶縁ワッシャ. 絶縁ワッシャはダブルクラッド基板用です。無着色で、0.25 mm厚のMakrofol FR7-2ポリカーボネート製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(120個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

アクセサリタイプ = クランプクリップ。併用可能製品 = RM 4コア, RM 5コア。幅 = 2.4mm。EPCOS B65806 RM5アクセサリ. クランプ. 0.3 mm厚のスズめっきステンレススチール製アース端子 IEC6008-2-20準拠のはんだ付け性. 絶縁ワッシャB65806. ポリアリレートフィルム製で、許容差を補償し、コアとコイル巻型の間を絶縁します。. 絶縁ワッシャB65008. このワッシャはダブルクラッド基板用。ポリカーボネート製. 調整ねじ. ねじ山及びコアブレーキ付きのGFRポリテレフタレート製チューブコア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります