バリスタ電圧 = 47V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 93V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 2J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 1.2nF。厚さ = 3.7mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.7mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 180V。最大AC定格電圧 = 115V。最大直流定格電圧 = 150V。制限電圧 = 300V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属J。シリーズ = StandarD。直径 = 7mm。静電容量 = 155pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥419
税込¥461
翌々日出荷
温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。アプリケーション = 測定。最大定格電力 = 60mW。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.41 (Dia.) x 6.5mm。UL. EPCOS S863シリーズミニチュアセンサ. 折り曲げ可能なワイヤが付いたミニチュアセンサで、暖房システム、空調システム、産業用電子機器、車載用電子機器などに適しています。. 高精度: ±0.2 ℃ (0 → +70 ℃) 高速熱応答 優れた長期安定性 エポキシ樹脂で密閉 銀めっきニッケルワイヤのPTFE絶縁リード、AWG 30、6 mm露出
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
5日以内出荷
シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。動作温度 Min = -55℃。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 4.2nF。厚さ = 4.5mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.5mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 240V。最大AC定格電圧 = 150V。最大直流定格電圧 = 200V。制限電圧 = 395V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 4.9J。シリーズ = StandarD。直径 = 7mm。静電容量 = 115pF。厚さ = 3.8mm。寸法 = 7 (Dia.) x 3.8mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 27V。最大AC定格電圧 = 17V。最大直流定格電圧 = 22V。制限電圧 = 53V。クランプ電流 = 2.5A。材料 = 金属J。シリーズ = StandarD。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 1.9nF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。Epcos - リードバリスタ、StandarDシリーズ. 丸型バリスタ素子、リード付き エポキシコーティングでUL 94V-0準拠 高定格サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923C。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 29.5mm。寸法 = 26.5 x 14.5 x 29.5mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
シリーズ = B57861S。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 4.4%/℃。熱時定数 = 15s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±1%。最大定格電力 = 60mW。奥行き = 2.41mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.41 x 6.5mm。表示ベータ値は25-100 ℃の温度範囲に適用. EPCOS S861シリーズミニチュアセンサ. EPCOSのS861シリーズのミニチュアカプセル型NTCビードサーミスタは、測定精度が高く、熱応答が速いという特長があります。S861シリーズサーミスタは、温度の検出や測定用途向けの製品です。. 特長と利点: 抵抗値許容差: ±5 % (J40タイプ)、±1 % (F40タイプ) 迅速な熱応答 高測定精度 エポキシ樹脂で封入 PTFE絶縁銀めっきニッケルワイヤリード 最大消費電力: 60 mW @ 25 ℃ 損失係数(空気中): 1.5 mW/℃ (概算) 熱時定数(空気中): 15秒(概算) 本体寸法: 2.41O x 6.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
Epcos0805B82498FSIMIDシリーズ巻線型インダクタ。セラミックコア又はフェライトコアを持つ立方体コイル真空ピックアップ用の上面がフラットなエポキシ樹脂成形品高Q値、高共振周波数寸法:2.3x1.7x1.45mm動作温度:-55→+125℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:0.68 μH●最大直流電流:190mA●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2.3mm●奥行き:1.7mm●高さ:1.4mm●寸法:2.3 x 1.7 x 1.4mm●許容差:±5%●最大直流抵抗:1.7Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:セラミック●最大自己共振周波数:300MHz●最小品質ファクター:23
アズワン品番65-7110-41
1セット(3000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
B32521~B32524シリーズ。代表的な用途:一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI耐パルス特性を有している高いコンタクト信頼性スタックフィルム及び巻線テクノロジーエポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94V-0)
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7089-33
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
仕様●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7100-47
1箱(720個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
MKTシリーズ。構造。誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング。特長。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:10μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32521, B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:11mm●高さ:21mm●寸法:11 x 21 x 31.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7156-03
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 700pF。厚さ = 5.3mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.3mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 240V。最大AC定格電圧 = 150V。最大直流定格電圧 = 200V。制限電圧 = 395V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 85J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 1.16nF。厚さ = 4.9mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.9mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 173J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 580pF。厚さ = 5.6mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.6mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 39V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 11.1nF。厚さ = 4.7mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 39V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 5.85nF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 360V。最大AC定格電圧 = 230V。最大直流定格電圧 = 300V。制限電圧 = 595V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 130J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 760pF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 200V。クランプ電流 = 10A。エネルギー = 5.9J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 430pF。厚さ = 3.6mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.6mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 22V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 43V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 19pF。厚さ = 4.6mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.6mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 33V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 13nF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥689
税込¥758
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 390V。最大AC定格電圧 = 250V。最大直流定格電圧 = 320V。制限電圧 = 650V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 8.2J。シリーズ = Standard。直径 = 7mm。最大サージ電流 = 400A。静電容量 = 55pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 7 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
仕様●静電容量:220nF●電圧:200 V ac, 400 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32523●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7091-39
1袋(20個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
仕様●静電容量:330nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7144-33
1袋(25個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
仕様●静電容量:330nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7083-30
1箱(1000個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
B32521~B32524シリーズ。代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7091-16
1箱(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
MKTシリーズ。構造。誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング。特長。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:1μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:14mm●高さ:24.5mm●寸法:14 x 24.5 x 31.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7159-68
1個
¥529
税込¥582
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 470V。最大AC定格電圧 = 300V。最大直流定格電圧 = 385V。制限電圧 = 775V。クランプ電流 = 25A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 180pF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 12 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 680V。最大AC定格電圧 = 420V。最大直流定格電圧 = 560V。制限電圧 = 1120V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 550pF。厚さ = 6.5mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 6.5mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 205V。最大AC定格電圧 = 130V。最大直流定格電圧 = 170V。制限電圧 = 340V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 74J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 8000A。静電容量 = 1.34nF。厚さ = 4.7mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.7mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 750V。最大AC定格電圧 = 460V。最大直流定格電圧 = 615V。制限電圧 = 1240V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 100J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 200pF。厚さ = 6.4mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 6.4mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 25A。エネルギー = 8.4J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 2500A。静電容量 = 950pF。厚さ = 3.9mm。寸法 = 12 (Dia.) x 3.9mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 120V。最大AC定格電圧 = 75V。最大直流定格電圧 = 100V。制限電圧 = 200V。クランプ電流 = 100A。エネルギー = 40J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 6500A。静電容量 = 2.9nF。厚さ = 4.6mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 4.6mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 33V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 5A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 12mm。最大サージ電流 = 500A。静電容量 = 3.65nF。厚さ = 4.5mm。寸法 = 12 (Dia.) x 4.5mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 205V。最大AC定格電圧 = 130V。最大直流定格電圧 = 170V。制限電圧 = 340V。クランプ電流 = 50A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 880pF。厚さ = 4.2mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.2mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 33V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 6.8nF。厚さ = 4.6mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 4.6mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 82V。最大AC定格電圧 = 50V。最大直流定格電圧 = 65V。制限電圧 = 135V。クランプ電流 = 50A。エネルギー = 15J。シリーズ = Standard。直径 = 15.5mm。最大サージ電流 = 4500A。静電容量 = 1.8nF。厚さ = 3.9mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 3.9mm。リード間隔 = 7.5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 100V。最大AC定格電圧 = 60V。最大直流定格電圧 = 85V。制限電圧 = 165V。クランプ電流 = 10A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 9mm。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 480pF。厚さ = 3.3mm。寸法 = 9 (Dia.) x 3.3mm。リード間隔 = 5mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 8nF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。