制御機器 :「ソーラー電源」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
仕様●静電容量:60μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●リード長さ:6mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7083-60
1箱(27個)
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
仕様●静電容量:47μF●電圧:300V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7145-18
1箱(27個)
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
静電容量値は最大 270 μ F です 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い 用途 周波数コンバータ 産業用及びハイエンド電源 ソーラーインバータ
仕様●静電容量:20μF●電圧:750V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32678●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:1.2mm
アズワン品番65-7151-98
1箱(27個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
静電容量 = 7μF。電圧 = 1.1 kV dc, 920 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32774。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 22mm。等価直列抵抗 = 8.1mΩ。寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm。末端仕様 = ラジアル。リード径 = 0.8mm。B32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
静電容量 = 12μF。電圧 = 700 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32774。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 22mm。高さ = 36.5mm。寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -40℃。B32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(196個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
静電容量 = 22μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32774。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。等価直列抵抗 = 5.4mΩ。寸法 = 31.5 x 22 x 36.5mm。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -40℃。B32774 .. B32778シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高密度シリーズ、最高480 μF. 高CV製品、コンパクト 優れた自己回復性 過電圧機能 低損失、高電流に対応 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(196個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
静電容量 = 3.3μF。電圧 = 630 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 16mm。等価直列抵抗 = 8.5mΩ。寸法 = 31.5 x 16 x 32mm。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -40℃。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(220個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 630 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。等価直列抵抗 = 26.1mΩ。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
静電容量 470nF。電圧 1.05 kV dc, 875 dc。実装タイプ スルーホール。許容差 ±10%。シリーズ B32674。リード間隔 27.5mm。長さ 31.5mm。奥行き 11mm。等価直列抵抗 45.2mΩ。寸法 31.5 11 19mm。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 ラジアル。誘電正接 0.005 @ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
静電容量 = 2.2μF。電圧 = 630 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。等価直列抵抗 = 12.4mΩ。寸法 = 31.5 x 15 x 24.5mm。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -40℃。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
静電容量 = 1.5μF。電圧 = 450 V dc, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。等価直列抵抗 = 22.1mΩ。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
静電容量 = 3.3μF。電圧 = 450 V dc, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。等価直列抵抗 = 10.3mΩ。寸法 = 31.5 x 15 x 24.5mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(240個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 750 V dc, 900 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。等価直列抵抗 = 24.2mΩ。寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(280個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
静電容量 = 390μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。長さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = >175000h。許容差 = ±20%。B43544シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサ. B43544シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサは、標準の6.3 mmスナップイン式はんだピン端子及びPVC絶縁を備えています。 これらのB43544シリーズ小型スナップイン式アルミ電解コンデンサは、優れたリプル電流性能、高周波数で優れた性能、50 ℃を超える動作条件における低ESR、及び105 ℃の最大動作温度を備えています。 これらのB43544小型スナップイン式アルミ電解コンデンサの代表的な用途には、周波数コンバータ、ソーラーインバータ、無停電電源、業務用電源、医療用電源、電気通信が含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(60個)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。