寸法(mm)21.5×13.5×21.1
取付ラジアル
ピッチ(mm)10
シリーズB82731T
許容差-30 → +50%
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数10kHz
インダクタンス = 1.1 mH。シリーズ = B82720S。インピーダンス = 0.065 Ω。試験周波数 = 50 Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
取付ラジアル
シリーズB82721A
最大電流(A)3
直流抵抗(max)56mΩ
許容差±30%
インダクタンス(H)1.2 m
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
寸法(mm)28×18.6×30.5
取付ラジアル
ピッチ(mm)12.5 , 15
シリーズB82721A
最大電流(A)2
直流抵抗(max)160mΩ
許容差±30%
インダクタンス(H)5.6 m
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
インダクタンス = 11 μH。シリーズ = B82790C0/S0。インピーダンス = 0.08 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 mH。シリーズ = B82790C0/S0。インピーダンス = 0.51 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 mH。シリーズ = B82793C0。インピーダンス = 3.4 k Ω。試験周波数 = 50/60 Hz。DC抵抗 = 400mΩ。電流 Max = 500 mA。寸法 = 7.1 x 6 x 4.8mm。動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C。線数 = 1。自動車規格 = AEC-Q200。実装タイプ = 表面実装。定格電圧 = 42 V ac, 80 V dc。終端スタイル = はんだパッド。動作温度 Min = -40℃。定格電流が高く、コンポーネントの高さが低くなっています リフローはんだ付けに最適 B82793C0 :回線上での非対称干渉の抑制。一方、データ信号は一部の MHz まで伝送できます B82793S0 :ライン上で結合された非対称および対称的な干渉(ストレイによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、 EMC の問題が大幅に軽減されるように、これまで減少しています 用途 車載アプリケーション( CAN バスなど 産業用途 LR> 4.7 MH でのタイプは、テレコムアプリケーション専用です
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
インダクタンス = 5 μH。シリーズ = B82793C0/S0。インピーダンス = 0.06 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
インダクタンス = 51 μH。シリーズ = B82790C0/S0。インピーダンス = 0.14 Ω。試験周波数 = 50 Hz, 60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
インダクタンス 100 mH。最大直流電流 300mA。実装タイプ ラジアル。最大直流抵抗 6.6Ω。許容差 -30 +50%。長さ 21.5mm。奥行き 13.5mm。高さ 21.1mm。寸法 21.5 13.5 21.1mm。コア材料 フェライト。最大自己共振周波数 10kHz。リード間隔 10mm。シリーズ B82731T。末端仕様 PCピンmm。Epcos B82731Tシリーズ電源ラインチョーク. B82731Tシリーズ電流補償Eコアダブルチョーク、 閉塞Eフェライトコア、4分布巻 閉塞PET巻型、4分布巻(UL94 V-0)、非カプセル化構造 空隙 2.5 mm、沿面距離 mm. 2分布巻による高い共振周波数 耐パルス特性を有している 低ノイズ(ブンブン音) 約2 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 ウエーブはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
インダクタンス = 47 mH。最大直流電流 = 300mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±30%。長さ = 22.3mm。奥行き = 22.7mm。高さ = 13.3mm。寸法 = 22.3 x 22.7 x 13.3mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 20mm。シリーズ = B82721A。リード径 = 0.7mm。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
インダクタンス = 39 mH。最大直流電流 = 400mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 2Ω。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 700mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 550mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 17.3mm。奥行き = 17.9mm。高さ = 12.6mm。寸法 = 17.3 x 17.9 x 12.6mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 10 mm, 15mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 mH●シリーズ:B82793C0●インピーダンス:24 k Ω●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:3.7Ω●電流 Max:100 mA●寸法:7.1 x 6 x 4.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:1●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7158-14
1セット(5個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
温度範囲:最大+150℃鉛フリーリフローはんだ付けに最適金めっき端子の導電接着が可能機能B82789C0:ライン上に結合され非対称干渉を抑制します。ただし、最大で数MHzのデータ信号が影響を受けずに通過する可能性があります。B82789S0:非対称(LRによる)の抑制とライン上に結合された対称干渉(Lstrayによる)の抑制。対称データ信号の高周波部分は、EMCの問題を大幅に低減できる程度に減少します。用途CAN及びFlexRayバスなどの自動車用途産業用フィールドバスシステムテレコム用回線カードスズめっき端子基材:CuSn6層の構成:Ni、Ag、Sn1)鉛フリーのスズめっき
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:B82789C0●インピーダンス:2.8 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:550mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6999-07
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
インダクタンス = 1.8 mH。最大直流電流 = 10A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 13mΩ。許容差 = ±30%。長さ = 40.4mm。奥行き = 21.5mm。高さ = 40mm。寸法 = 40.4 x 21.5 x 40mm。コア材料 = フェライト。リード間隔 = 12.5 mm, 17.5mm。シリーズ = B82721A。末端仕様 = ラジアルリード型℃。VDE 0565-2 UL 1283. VDE、UL認定コンポーネント. 記載されている定格電流I ;sub>R ;/sub>の基準は50 Hz @ T ;sub>A ;/sub> 40 ℃ 記載されている定格インダクタンスL ;sub>R ;/sub>の基準単位はCoil @ 20 ℃. Epcos B82721Aシリーズコモンモードチョーク. 電流補償リングコアダブルチョーク。フェライトコアは難燃性の密閉構造でケースに封入(UL 94V-0) 独自の巻線技術で実現された高共振周波数 用途には、コンピュータ、テレビ、その他の精密な電子機器を対象としたスイッチモード電源などがあります。 また、B82721/2/3/4/5A製品のチョークはランプの電子バラストに適しており、B82725J製品のチョークは洗濯機や充電器に最適です。 低プロファイル横型(-A / -B)バージョン 縦型(-J / -K)バージョンでは基板スペースを節約
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
インダクタンス = 1.4 mH。最大直流電流 = 16A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 7.1mΩ。許容差 = ±30%。直径 = 50mm。長さ = 50mm。奥行き = 23mm。高さ = 49mm。寸法 = 50 x 23.2 x 49mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10kHz。リード間隔 = 18mm。シリーズ = B82726S。末端仕様 = PCピン℃。Epcos B82726Sシリーズトロイドインダクタ. B82726S3543N040シリーズは、フェライトコア付きの電流補償リングコアダブルチョークです。 ポリカーボネート製のベースプレート及びスペーサ(UL94 V-0) 分布巻き. ウエーブはんだ付けに最適 約1 %の漂遊インダクタンスにより、対称な干渉抑制 このため、コモンモードの干渉及びスイッチモードの抑制に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:B82789S0●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:580mΩ●電流 Max:250 mA●寸法:5.2 x 3.2 x 3mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●線数:2●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-7006-49
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
高定格電流 極めて低い直流抵抗 超低プロファイルで設置面積が極めて小さい ピックアンドプレース処理に最適です 用途 蓄電チョーク DC-DCコンバータ VRM モジュール POL コンバータ ソーラーコンバータ
仕様●入数:1テープ(1個入り)●インダクタンス:30 μH●最大直流電流:9.2A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:17.3mm●奥行き:18.7mm●高さ:10.95mm●寸法:17.3 x 18.7 x 10.95mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:16.5mΩ●シリーズ:B82559_A016●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:> 2MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7123-98
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
高定格電流 極めて低い直流抵抗 超低プロファイルで設置面積が極めて小さい ピックアンドプレース処理に最適です 用途 蓄電チョーク DC-DCコンバータ VRM モジュール POL コンバータ ソーラーコンバータ
仕様●入数:1テープ(1個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:34A●パッケージ/ケース:SMD●長さ:17.3mm●奥行き:18.7mm●高さ:7.55mm●寸法:17.3 x 18.7 x 7.55mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.15mΩ●シリーズ:B82559_A016●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:> 2MHz●インダクタ構造:シールド付き
アズワン品番65-7121-38
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
Epcos B82111E VHFアキシャルチョーク。フェライトシリンダコアに、ポリエステル製絶縁スリーブ付きの単層エナメル銅巻線を使用 高共振周波数 RFブロッキング及びフィルタリング、小型機器の干渉抑制、デカップリング、通信やエンターテイメント分野の電子装置に最適 VDE0565-2 (B82500ではありません)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:40 μH●最大直流電流:2A●実装タイプ:アキシャル●最大直流抵抗:180mΩ●許容差:±20%●直径:7mm●長さ:26mm●寸法:7 (Dia.) x 26mm●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:90MHz●シリーズ:B82111E●末端仕様:アキシャルリード型
アズワン品番65-7198-80
1セット(1000個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
インダクタンス = 680 μH。最大直流電流 = 440mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 2.5Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.5MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。リード径 = 0.8mm。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 mH。最大直流電流 = 250mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 800kHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
インダクタンス = 3.3 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 12.5Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 600kHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
インダクタンス = 470 μH。最大直流電流 = 510mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 1.9Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.8MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1250個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 3.65A。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 55mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 6.5mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 6.5 x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 140MHz。シリーズ = B82144F2。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョーク. Epcos B82144F2 LBCシリーズRFチョークは、通信、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで製造されています。. 超高定格電流 非常に広いインダクタンス範囲 ウエーブはんだ付けに最適 インダクタンスは、IEC60062に適合したカラーバンドで表示 ニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 370mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.6Ω。許容差 = ±5%。直径 = 6.5mm。長さ = 12mm。寸法 = 6.5 (Dia.) x 12mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.3MHz。リード間隔 = 15mm。シリーズ = HLBC。末端仕様 = アキシャルリード型℃。Epcose B82145A HLCBシリーズRFチョーク. Epcos B82145A HLBCシリーズRFチョークは、干渉抑制、デカップリング、省エネランプ、及びエンターテイメント用電子機器の用途に最適 これらの高電流 / 大型ボビンコアインダクタは、エナメル銅ワイヤを巻き付けた大型フェライトドラムコアを備え、難燃性のラッカーコーティングが施されています。. ウエーブはんだ付けに最適 高インダクタンス定格で高電流定格 端子は5 mmのリード間隔で半径方向に折り曲げ 端子はニッケルと純スズで電気めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
タイプ = フェライトコア。寸法 = 13.6 (Dia.) x 5.95mm。材料 = T38。直径 = 13.6mm。高さ = 5.95mm。内径 = 6.5mm。外径 = 13.6mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
タイプ = トロイダルコア。寸法 = 35.5 (Dia.) x 13.6mm。用途 = 一般用。材料 = N30。直径 = 35.5mm。高さ = 13.6mm。内径 = 19.2mm。外径 = 35.5mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
タイプ = フェライトコア。寸法 = 25.3 (Dia.) x 14.8 x 10mm。材料 = T35。直径 = 25.3mm。高さ = 10mm。内径 = 14.8mm。外径 = 25.3mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
タイプ = トロイダルコア。寸法 = 21.2 x 8.95 x 8.1mm。用途 = 車載電子機器, EMCコンポーネント, 電子機器全般。材料 = N30。高さ = 8.1mm。内径 = 8.95mm。外径 = 21.2mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
タイプ = トロイダルコア。寸法 = 65.3 x 36 x 26.6mm。用途 = 車載電子機器, EMCコンポーネント, 電子機器全般。材料 = N87。高さ = 26.6mm。内径 = 36mm。外径 = 65.3mm。コートリングコアB64290. EPCOSフェライトリングコアは、絶縁及びエッジの保護に役立つポリアミド又はエポキシ樹脂でコーティングされています。これらのフェライトリングコアの主な用途には、チョーク、バラン、パルストランス、ブロードバンドトランスなどが挙げられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 200mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 3.8Ω。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 1.2MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 60。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥469
税込¥516
翌々日出荷
インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.6A。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 160mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 40。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 600mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 700mΩ。許容差 = ±5%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.5MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 50。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
コアサイズ = PM 50/39。併用可能製品 = 蓄電チョーク, 電源トランス。AL評価 = 7400nH。材質 = N87。奥行き = 39mm。幅 = 50mm。代表規格 = IEC 61247。EPCOS B65646 PM50/39フェライトコア. EPCOS B65646 PM50/39は、最大300 kHzの周波数範囲で高出力を処理するトランスでの使用に適しています。また、通信、産業用電子機器などの用途でも使用されています。このコア形状にはさまざまな利点があります。磁束面積が広く、最小限の回転数でも高出力のため、磁気漏れや浮遊容量がほとんど発生しません。このフェライトコアは、閉鎖型による優れた遮蔽性と精密研磨済みエアキャップを備えています。組み立てが簡単で、取り付けにかかるコストを抑えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
コアサイズ = U 93/104/30。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 93 x 76 x 30mm。AL評価 = 5700nH。材質 = N87。奥行き = 30mm。長さ = 93mm。幅 = 76mm。1) 表のAL値は、2つのコアで構成される、空隙なしのUコアセット(UI 93/152/30の組み合わせ)に適用されます。 2) 表のAL値は、UコアとIコア1つずつで構成される、空隙なしのコアセット(UI 93/104/30の組み合わせ)に適用。. U / Iコア. EPCOSのUコアは断面が長方形で、IコアはSIFERRIT N27及びN87製です。飽和磁束密度とキュリー温度が高く、損失が低いことから、電源、パルス、高電圧トランスに最適です。UコアとIコアは個別の販売です。. 用途. ストレージチョーク及びトランス 電源トランスの構築
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mmアプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)高さ = 16.3mm内径 = 63.7mm外径 = 104.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。