制御機器 :「ブレーカー用圧着端子」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
静電容量 = 40μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 40 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
静電容量 = 60μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 103mm。寸法 = 45 (Dia.) x 103mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
静電容量 = 7.5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 68mm。寸法 = 30 (Dia.) x 68mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
静電容量 = 50μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
静電容量 = 10μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 68mm。寸法 = 30 (Dia.) x 68mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
静電容量 = 15μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
静電容量 = 2.5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 50mm。寸法 = 25 (Dia.) x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Min = -25℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
静電容量 = 25μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 93mm。寸法 = 35 (Dia.) x 93mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
静電容量 = 5μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = B32332。高さ = 52mm。寸法 = 30 (Dia.) x 52mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スタッド取り付け。動作温度 Max = +85℃。IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。. ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。