制御機器 :「安全マーク」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 12000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.25%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

静電容量 = 2200μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
6日以内出荷

静電容量 = 22000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.5%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
929 税込1,022
7日以内出荷

静電容量 = 1000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.15%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(160個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

静電容量 = 10000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.25%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

静電容量 = 10000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 2000h。許容差 = ±20%。誘電正接 = 0.5%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(160個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

静電容量 = 15000μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.4%。用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります