制御機器 :「電圧測定機器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 5kA。直流放電開始電圧 = 230V。過電圧 = 500 V, 600V。最大定格電圧 = 230 V。実装タイプ = アキシャル。寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

シリーズ = EHV。サプレッサタイプ = 2電極アレスタ。最大サージ電流 = 10kA。直流放電開始電圧 = 150V。過電圧 = 500 V, 600V。最大定格電圧 = 150 V dc。実装タイプ = スルーホール。長さ = 6.05mm。動作温度 Max = +90℃。動作温度 Min = -40℃。ミニチュアガス充填、5kA/5A. 測定/制御/調整ライン付きの電気通信システム/機器を保護するための過電圧アレスタ 頑丈なセラミックボディ 低インパルスフラッシュオーバー電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります