制御機器 :「26 1.5」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電容量 = 1.5μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32923。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 22mm。寸法 = 26.5 x 12 x 22mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

静電容量 = 1.5μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32924C。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 21.5mm。寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(280個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

静電容量 = 1.5μF。電圧 = 450 V dc, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。等価直列抵抗 = 22.1mΩ。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 33V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 13nF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
689 税込758
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 820V。最大AC定格電圧 = 510V。最大直流定格電圧 = 670V。制限電圧 = 1355V。クランプ電流 = 100A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。最大サージ電流 = 6500A。静電容量 = 460pF。長さ = 21.5mm。奥行き = 26mm。厚さ = 7.1mm。寸法 = 21.5 x 7.1 x 26mm。リード間隔 = 3.5 mm, 10mm。リードバリスタは、リードワイヤを端子として使用したバリスタ素子です。このバリスタのコーティングは難燃性素材製です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

シリーズ = B57235S0。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 70s。抵抗@ 25℃ = 25Ω。許容差 = ±20%。最大定格電力 = 2100mW。奥行き = 6mm。高さ = 16mm。寸法 = 11.5 x 6 x 16mm。UL認定. Epcos電流制限S235 / S236 / S237 / S364シリーズ. 用途: スイッチモード電源 ソフトスタートモータ(例: 掃除機) 265 VRMSまでの直列接続で使用可能 コーティングサーミスタディスク すずニッケルめっき銅ワイヤの折り曲げリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
5日以内出荷

コアサイズ = ETD 11/17/34。併用可能製品 = SMPSトランス。寸法 = 34 x 11.1 x 17.5mm。AL評価 = 2600nH。材質 = N87。奥行き = 17.5mm。長さ = 34mm。幅 = 11.1mm。ETD 34フェライトコア. コアETDはIEC51 (CO) 276に準拠 CECC品質の認定を受けたN87又はN27製コア
材質N87 長さ(mm)34 幅(mm)11 寸法(mm)34×17×11 奥行(mm)17.5 基準規格IEC 63093-6 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器電源トランス アクセサリタイプフェライトコア インダクタンス(nH)2600
1袋(2個)
489 税込538
翌々日出荷

静電容量 = 680nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(320個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

静電容量 = 2.2μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 14mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 0.8 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
66,980 税込73,678
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 750 V dc, 900 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。等価直列抵抗 = 24.2mΩ。寸法 = 31.5 x 12.5 x 21.5mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(280個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

静電容量 = 470nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 630 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 11mm。等価直列抵抗 = 26.1mΩ。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

静電容量 = 3.3μF。電圧 = 630 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 16mm。等価直列抵抗 = 8.5mΩ。寸法 = 31.5 x 16 x 32mm。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -40℃。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(220個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

静電容量 470nF。電圧 1.05 kV dc, 875 dc。実装タイプ スルーホール。許容差 ±10%。シリーズ B32674。リード間隔 27.5mm。長さ 31.5mm。奥行き 11mm。等価直列抵抗 45.2mΩ。寸法 31.5 11 19mm。温度特性 メタライズドポリプロピレン。末端仕様 ラジアル。誘電正接 0.005 @ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

静電容量 = 2.2μF。電圧 = 630 V dc, 800 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。等価直列抵抗 = 12.4mΩ。寸法 = 31.5 x 15 x 24.5mm。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -40℃。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

静電容量 = 3.3μF。電圧 = 450 V dc, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32674。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。等価直列抵抗 = 10.3mΩ。寸法 = 31.5 x 15 x 24.5mm。末端仕様 = ラジアル。誘電正接 = <lteq/>0.005 %@ 1kHzmm。B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(240個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

静電容量 = 3.3μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32926C。リード間隔 = 37.5mm。長さ = 41.5mm。奥行き = 16mm。高さ = 28.5mm。寸法 = 41.5 x 16 x 28.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

静電容量 = 2.2μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32926C。リード間隔 = 37.5mm。長さ = 41.5mm。奥行き = 14mm。高さ = 25mm。寸法 = 41.5 x 14 x 25mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(345個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

静電容量 = 680nF。電圧 = 305 V ac, 630 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32926C。リード間隔 = 27.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 19mm。寸法 = 31.5 x 11 x 19mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Max = +110℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

静電容量 = 2.2μF。電圧 = 305V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = B32924C。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 14mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. B32921..B32926シリーズ. EMI 抑制コンデンサ( MKP ) X2 クラス 超小型サイズ 自己回復性 プラスチックケース、エポキシ樹脂封止( UL94V-0 ) アクロスラインアプリケーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(260個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 1.25kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.22 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

静電容量 = 33nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 23mm。寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 3 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 33000 pF の静電また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 1.6kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 14mm。高さ = 24.5mm。寸法 = 31.5 x 14 x 24.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 23mm。寸法 = 31.5 x 13.5 x 23mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 0.8 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 1 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C ですこの製品は、電子バラスト、スイッチモード電源供給に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(260個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32654。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 31.5mm。リード長さ = 6mm。高さ = 21mm。寸法 = 31.5 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。誘電正接 = 1 x 10^-3%。EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、静電容量が 0.22 uF です。また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

静電容量 220nF。電圧 630V dc。実装タイプ スルーホール。許容差 10%。シリーズ B32653。自動車規格 AEC-Q200Dmm。長さ 26.5mm。リード長さ 6mm。高さ 16.5mm。寸法 26.5 8.5 16.5mm。温度特性 ポリプロピレン。動作温度 Max +110℃。B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>R ;/sub> 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(510個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

シリーズ = B599。温度係数のタイプ = PTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 1.2Ω。許容差 = ±25%。長さ = 17.5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 21mm。動作温度 Min = -40℃。UL対応コンポーネント - すべての形式で最大265 V. Epcos過負荷保護B59xxxシリーズ. 電流の過負荷と短絡を保護 コーティングサーミスタディスク メーカーのロゴと型式表示を黄色でスタンプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります