制御機器 :「n2 半田こて」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
種類照光式
ボタン色青
端子形状PC端子
使用温度範囲(℃)-25~70
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
機械的開閉耐久性500000回以上
電気的開閉耐久性500000回以上
耐電圧AC250
電流容量50mA 24V DC
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)
接点材質銀
回路単極単投
RoHS指令(10物質対応)対応
指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
色黒
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-25~50
ボタン形状角
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
取付寸法(mm)17.4×17.4
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
操作力(N)1.9±0.95
機械的開閉耐久性1000000回以上
機能動作ON-<ON>
色(本体)黒
回路単極双投
最大取付パネル厚(mm)1~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。