端子 メス M300シリーズ 圧着HARWIN7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M300-2240696F2, M300-2241096F2, M300-2250396F2●シリーズ:M300●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:22AWG●最大電流:5A●動作温度 Max:+175℃
HARWIN コネクタ端子 (圧着端子) メス Datamateシリーズ 圧着 M80-0130005HARWIN¥66,980税込¥73,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●併用可能製品: Datamate L-Tek, J-Tek及びMix-Tekコネクタハウジング●シリーズ: Datamate●結線方法: 圧着mm2●適合電線サイズAWG Min: 28AWG●適合電線サイズAWG Max: 24AWG●最大接触抵抗: 25mΩ●最大電流: 3A●動作温度 Max: +125℃●Harwin Datamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクト. Datamate L-Tekシリーズメス圧着ハウジングで使用するDatamate L-Tekシリーズメス圧着コンタクトです。 これらのメス圧着コンタクトには金めっきが採用されており、コネクタには背面から挿入できます。 品番 ; 511-654 511-654 は大口径のコンタクトで、22 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番 ; 511-658 511-658 は、24 → 28 AWGのワイヤサイズに対応する小口径インデント溝付き小口径コンタクトです。 コンタクト挿入工具、取り外し工具については、品番 ; 511-759 511-759 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-3301042HARWIN7日以内出荷
仕様●極数: 20●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●結線方法: 圧着●定格電流: 1A●表面処理:コンタクト: 金, ニッケルの上に錫●シリーズ: Archer M50●動作温度 Min: -40.0℃●動作温度 Max: 105.0℃●定格電圧: 1.0 kV ac●ハウジング材質: PBT●2列メスIDCコネクタ、極性付き - 20極(10 + 10)。 コンタクト部分は金仕上げ、終端部はスズ仕上げ。 0.635 mmピッチ、30 AWGのリボンケーブル用。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN M80-8980305 基板コネクタキットHARWIN5日以内出荷
仕様●キットタイプ: コネクタキット●キット内容: 3極SILメスシェル、圧着●シリーズ: Datamate●BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN M80-8990305 基板コネクタキットHARWIN5日以内出荷
仕様●キットタイプ: コネクタキット●キット内容: 3極SILメスシェル、圧着●シリーズ: Datamate●BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着工具 M22コネクタコンタクト Z22-020HARWIN5日以内出荷
仕様●製品タイプ: 圧着工具●使用: ハンド●併用可能製品: M22コネクタコンタクト●ラチェット: あり●Harwin手動圧着工具(M22圧着コンタクト用). M22シリーズ圧着コンタクト用の手動圧着工具です。上下の圧着ダイを含むジョーで構成されています。 圧着ダイには、24-30 AWG、28-30 AWG、24-28 AWG用の3種類の圧着インデントが含まれています。 このM22手動圧着工具は、ハンドルを完全に閉めるまでロックされた状態に維持するラチェット制御機構を備えているので、完全な圧着サイクルを実現することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
端子 メス M300シリーズ 圧着HARWIN5日以内出荷
仕様オス/メス = メス併用可能製品 = M300-2240696F2, M300-2241096F2, M300-2250396F2シリーズ = M300結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = 金適合電線サイズAWG Max = 22AWG最大電流 = 5A動作温度 Max = +175℃
HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 20極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-3301042HARWIN5日以内出荷
2列メスIDCコネクタ、極性付き - 20極(10 + 10)。 コンタクト部分は金仕上げ、終端部はスズ仕上げ。 0.635 mmピッチ、30 AWGのリボンケーブル用。
仕様極数 = 20行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 1.27mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = 金, ニッケルの上に錫シリーズ = Archer M50動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 1.0 kV acハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN M80-8980305 基板コネクタキットHARWIN5日以内出荷
BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。
仕様キットタイプ = コネクタキットキット内容 = 3極SILメスシェル、圧着シリーズ = DatamateRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN M80-8990305 基板コネクタキットHARWIN5日以内出荷
BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。
仕様キットタイプ = コネクタキットキット内容 = 3極SILメスシェル、圧着シリーズ = DatamateRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN M80-4610605 基板コネクタキットHARWIN5日以内出荷
キット一式: 六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 6 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ及び圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト = M80-0130005. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様キットタイプ = コネクタキットキット内容 = バレル圧着コンタクト(単品) x 6、圧着シェル、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングシリーズ = M80RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN M80-4611405 基板コネクタキットHARWIN5日以内出荷
キット一式: 六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 14 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ及び圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト = M80-0130005. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様キットタイプ = コネクタキットキット内容 = バレル圧着コンタクト(単品) x 14、圧着シェル、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングシリーズ = M80RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN M80-4612005 基板コネクタキットHARWIN5日以内出荷
キット一式: 六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 20 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ及び圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト = M80-0130005. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様キットタイプ = コネクタキットキット内容 = バレル圧着コンタクト(単品) x 20、圧着シェル、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングシリーズ = M80RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN M80-4611242 基板コネクタキットHARWIN5日以内出荷
キット一式: 六角溝付きャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 12 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ、スズめっき仕上げの圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト = M80-0130001. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様キットタイプ = コネクタキットシリーズ = M80RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN M80-4610842 基板コネクタキットHARWIN5日以内出荷
キット一式: 六角溝付きャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 8 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ、スズめっき仕上げの圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト = M80-0130001. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様キットタイプ = コネクタキットシリーズ = M80RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN M80-4611005 基板コネクタキットHARWIN5日以内出荷
キット一式: 六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジング、バレル圧着コンタクト(単品) x 10 - 金めっき仕上げのコンタクトクリップ及び圧着シェル 小径 - 24 → 28 AWGケーブルに適合(最大絶縁径: O1.1 mm)スペアコンタクト = M80-0130005. 2.00 mmピッチ高信頼性Datamateコネクタシステム
仕様キットタイプ = コネクタキットキット内容 = バレル圧着コンタクト(単品) x 10、圧着シェル、六角溝付きジャックスクリューを備えたハウジングシリーズ = M80RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 端子 M300シリーズ メス 圧着HARWIN7日以内出荷
シリーズM300端子種別圧着接触抵抗(mΩ)最大6動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+175ワイヤー最大18AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトめっき金併用可能製品M300コネクタハウジング
HARWIN 端子 M20シリーズ メス 圧着HARWIN7日以内出荷
シリーズM20端子種別圧着動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+85ワイヤー最大22AWG、最小30AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品M20コネクタハウジング
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800
取付金具omron(オムロン)税込¥2,858¥2,598
変流器omron(オムロン)税込¥10,998~¥9,998~