制御機器 :「定電流ダイオード」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Infineon BAT シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流 250 mA で高速スイッチングが可能です。低損失、高速回復、メータ保護、バイアス絶縁、クランプ用途で使用されます。ガードリング保護 低順方向電圧 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 250mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = コモンアノード整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 70 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +120 ° C 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 700mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vダイオード構成 = コモンカソードペア2組整流タイプ = ショットキーダイオードピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 70 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +120 ° C 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-343最大連続 順方向電流 = 700mAピーク逆繰返し電圧 = 70V整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 41チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 120 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +150 ° C 鉛フリー
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 125mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = コモンカソードペア2組整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。