制御機器 :「マーカー セット」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量: 470 uF です。静電容量 470 μ F ESR : 6 m Ω 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7100-55
1セット(2個)
839 税込923
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 47 uF で、90 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 47 uFC 許容差20 % ESR : 90 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7101-49
1セット(2000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 33 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 33 uFC 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7102-92
1セット(2000個)
149,800 税込164,780
欠品中

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 100 uF で、静電容量許容差は 20 % です。静電容量: 100 uFC 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7103-07
1セット(2000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 100 uF で、静電容量許容差は 20 % です。静電容量: 100 uFC 許容差20 % 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃ ESR 45 m Ω
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7102-21
1セット(2000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

KEMETの有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は22uFで、静電容量許容差は20%です。静電容量:22uFC許容差20%取り付けタイプ:表面実装最低動作温度:-55℃最大動作温度:+125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7102-16
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 47 uF で、静電容量許容差は 20 % です。静電容量: 47 uF 定格電圧: 6.3 V dc 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7101-57
1セット(2000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 47 uF で、90 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 47 uF 定格電圧: 6.3 V dc 許容差20 % ESR : 90 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7103-15
1セット(2000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 150 uF で、45 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 150 uFC 許容差20 % ESR 45 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃ 取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7101-54
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 150 uF で、45 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 150 uFC 許容差20 % ESR 45 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C 定格電圧: 6.3 V dc
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7109-83
1セット(2000個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 33 uF で、90 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 33 uF 許容差20 % ESR : 90 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7103-32
1セット(5個)
899 税込989
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 150 uF で、静電容量許容差は 20 % です。静電容量: 150 uFC 許容差20 % 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7103-34
1セット(2000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 68 uF、90 m Ω の ESR を備えています。静電容量: 68 uFC 許容差20 % ESR : 90 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:68μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7102-10
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 33 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 33 uF 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7101-95
1セット(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 150 uF で、静電容量許容差は 20 % です。静電容量: 150 uFC 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 100 uF で、静電容量許容差は 20 % です。静電容量: 100 uFC 許容差20 % 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃ 取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7101-37
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 22 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 22 μ F ESR : 70 m Ω 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃
1セット(5個)
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMETの有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は33uFで、70mΩのESRを発揮します。静電容量:33uFC許容差20%ESR:70mΩ最低動作温度:-55℃最大動作温度:+125C定格電圧:6.3Vdc
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7101-78
1セット(2000個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低 ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85 ℃ / 85 % RH の定格電
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7025-79
1セット(1000個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 33 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 33 uFC 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7101-44
1セット(5個)
589 税込648
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 33 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 33 uFC 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7101-65
1セット(5個)
1,298 税込1,428
欠品中

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 150 uF で、55 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 150 uFC 許容差20 % ESR : 55 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7101-71
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

KEMETの有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は150uFで、55mΩのESRを発揮します。静電容量:150uFC許容差20%ESR:55mΩ最低動作温度:-55℃最大動作温度:+125C
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7111-01
1セット(2000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 470 uF、6 m Ω の ESR を達成しています。静電容量 470 μ F ESR : 6 m Ω 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7102-02
1セット(2個)
959 税込1,055
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 33 uF で、90 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 33 uF 定格電圧: 6.3 V dc 許容差20 % ESR : 90 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7109-61
1セット(2000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 100 uF で、静電容量許容差は 20 % です。静電容量: 100 uFC 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃ ESR : 55 m Ω
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7100-56
1セット(2000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

KEMETの有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は100uFで、70mΩのESRを発揮します。静電容量:100uFC許容差20%ESR:70mΩ最低動作温度:-55℃最大動作温度:+125C定格電圧:6.3Vdc
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7101-55
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 150 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 150 uFC 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C 定格電圧: 6.3 V dc
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7108-56
1セット(2000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低 ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85 ℃ / 85 % RH の定格電
仕様●入数:1テープ(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7029-62
1セット(500個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。ESR は 70 m Ω です。ESR : 70 m Ω 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7109-35
1セット(2000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 47 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 47 uFC 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7103-45
1セット(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 150 uF で、45 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 150 uFC 許容差20 % ESR 45 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7102-03
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

KEMETの有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は150uFで、90mΩのESRを発揮します。静電容量:150uFC許容差20%最低動作温度:-55℃最大動作温度:+125℃定格電圧:4V
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7102-11
1セット(2000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 33 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 33 uF 定格電圧: 6.3 V dc 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7110-46
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 33 uF で、90 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 33 uF 定格電圧: 10 V dc 許容差20 % ESR : 90 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7101-79
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 33 uF で、150 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 33 uF 定格電圧: 10 V dc 許容差20 % ESR 150 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7103-39
1セット(5個)
379 税込417
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 33 uF で、70 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 33 uF 定格電圧: 10 V dc 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7102-33
1セット(2000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 100 uF で、55 m Ω の ESR を発揮します。静電容量: 100 uFC 許容差20 % ESR : 55 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 C 定格電圧: 6.3 V dc
1セット(5個)
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選した材質のアップグレードにより、85℃/85%RHの定格電圧で500時間動作するようになっています。最高動作温度寿命125℃で、AEC-Q200認定試験に完全準拠しています。超低ESR5mOまでのESR値TS16949認定設備PPAP/PSW及び変更管理の対象EIA規格535BAACをクリアEIA481準拠のテープ及びリール標準パッケージですハロゲンフリーエポキシ及びRoHS準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(2000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7033-49
1セット(2000個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85℃/85%RHの定格電圧で1、000時間を実現しています。最高動作温度寿命125℃で、AEC-Q200認定試験に完全準拠しています。超低ESR5mOまでのESR値TS16949認定設備PPAP/PSW及び変更管理の対象EIA規格535BAACをクリアEIA481準拠のテープ及びリール標準パッケージですハロゲンフリーエポキシ及びRoHS準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(2000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:3.3μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッド アズワン品番65-7029-71
1セット(2000個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります