制御機器 :「周波数変換器 100v」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMETALC80高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと高リプル電流と長寿命性能を特長とする電圧定格において、高い性能と信頼性を提供します。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、+105℃で最大9,000時間(VR、IRを適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ用途ALC80コンデンサの代表的な用途としては、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモーター制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定などがあります。
仕様●静電容量:1000μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:40 Dia. x 30mm●高さ:30mm●動作温度 Min:-40℃●直径:40mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:228mΩ アズワン品番65-7130-01
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります