制御機器 :「サイリスタ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
109 税込120
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-220。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 250A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 75mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。最大保持電流 = 80mA。ピン数 = 3。寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様●定格平均オン電流: 2.55A●サイリスタタイプ: SCR●パッケージタイプ: TO-225AA●繰返しピーク逆方向電圧: 200V●サージ電流レーティング: 20A●実装タイプ: スルーホール●最大ゲートトリガー電流: 500μA●最大ゲートトリガー電圧: 1V●最大保持電流: 6mA●ピン数: 3●寸法: 7.74×2.66×11.04mm●繰返しピークオフステート電流: 100μA●位相制御サイリスタ、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。 高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。 標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。
仕様定格平均オン電流 = 65Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = TO-218X繰返しピーク逆方向電圧 = 400Vサージ電流レーティング = 950A実装タイプ = スルーホール最大ゲートトリガー電流 = 50mA最大ゲートトリガー電圧 = 2V最大保持電流 = 80mAピン数 = 3寸法 = 16 x 4.78 x 21.21mm繰返しピークオフステート電流 = 0.02mA RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

位相制御サイリスタ、Littelfuse. 熱制御やモータ制御などの位相制御用途向けの優れた単方向スイッチです。高感度ゲートSCRは、マイクロアンペアの電流で簡単にトリガできます。標準の位相制御SCRは、数マイクロアンペアの電流でトリガできます(1.5 V未満の電位で)。
仕様定格平均オン電流 = 1.5Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = SOT-223繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 15A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 200μA最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V最大保持電流 = 5mAピン数 = 3+Tab寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.7mm動作温度 Min = -40 ℃V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = DPAK (TO-252)。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 35A。実装タイプ = 表面実装。最大ゲートトリガー電流 = 300μA。最大ゲートトリガー電圧 = 1V。最大保持電流 = 10mA。ピン数 = 3。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 18V。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
7,298 税込8,028
5日以内出荷

定格平均オン電流 = 16A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-220AB。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 250A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 30mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。最大保持電流 = 40mA。ピン数 = 3。寸法 = 10.28 x 4.82 x 9.28mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 800V。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

定格平均オン電流 = 16A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-220AB。繰返しピーク逆方向電圧 = 400V。サージ電流レーティング = 250A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 30mA。最大ゲートトリガー電圧 = 1.5V。最大保持電流 = 40mA。ピン数 = 3。寸法 = 10.28 x 4.82 x 9.28mm。繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
7日以内出荷

定格平均オン電流 = 2.55A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-225。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 20A。実装タイプ = スルーホール。最大ゲートトリガー電流 = 0.2mA。最大ゲートトリガー電圧 = 0.8V。最大保持電流 = 3mA。ピン数 = 3。寸法 = 7.74 x 2.66 x 11.04mm。動作温度 Max = +110 ℃V。位相制御サイリスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります