制御機器 :「Pケース」の検索結果

特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしレールタイプ = Gタイプケース材質 = 熱可塑性端子タイプ = ねじ 定格電圧(V)AC600 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 2Pインジケータ付 = なしレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm 定格電圧(V)1000 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダ. Littelfuse LPHVシリーズ小型ヒューズホルダは、タッチセーフデザインとなっているため、ヒューズの取り付け / 取り外し時に担当者を保護することができます。 LPHVシリーズは、メンテナンス中の太陽光発電モジュールストリングの絶縁に最適ですが、負荷遮断用に設計されているわけではありません。. 定格: 1000 V dc (Littelfuse SPF又はFLU小型ヒューズシリーズと併用時) 35 mm DINレールに取り付け可能 安全かつ簡単にヒューズの取り付け / 取り外しを行うことができ、特殊なヒューズプラーや工具は不要です。 小型設計 RoHS対応で鉛(Pb)フリー
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = 10 x 38mm極数 = 1Pインジケータ付 = なしレールタイプ = DIN 35 mmケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 10 x 38 mm 定格電圧(V)1000 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります