MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P
仕様公称電圧 = 3.3Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.08 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 30mA入力電圧 Max = 5.5 V出力電圧 Min = 3.29 V出力電圧 Max = 3.3 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 50 ppm/Vロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P
仕様公称電圧 = 1.02Vパッケージタイプ = SOIC基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±0.08 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 30mA入力電圧 Max = 5.5 V出力電圧 Min = 1.023 V出力電圧 Max = 1.025 Vピン数 = 8ラインレギュレーション = 50 ppm/Vロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様公称電圧 = 2.5Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 固定立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シリーズ出力電流 Max = 20mA入力電圧 Max = 7 V出力電圧 Min = 2.475 V出力電圧 Max = 2.525 Vピン数 = 3ラインレギュレーション = 350 μV/Vロードレギュレーション = 1.3 mV/mA寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.95mm動作温度 Min = -40 ℃MCP1525/1541電圧リファレンス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: ±1%●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.17mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MIC29300 3 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様出力電流 Max = 500mA出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.1 %/Vロードレギュレーション = 0.7 %%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23μAピン数 = 5出力タイプ = 固定寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 2.9mmMIC5219 500 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
TC1162低ドロップアウト電圧レギュレータ
仕様レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.35 %/V精度 = ±0.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-223ピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.7mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 6.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(78個)
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
仕様出力電流 Max = 500mA出力電圧 = 3.3 V精度 = A±0.5%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様出力電流 Max = 150mA出力数 = 1精度 = 0.5%実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 8出力タイプ = 固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 500mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±2%●極性: 正●静止電流: 0.12mA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●MCP1725低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 50mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: <0.0005mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %●精度: ±2.5%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●幅: 1.8mm●TC1014低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: スルーホール●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.71×3.62×4.62mm●入力電圧 Max: 13.2 Vmm●長さ: 4.71mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 1A●出力電圧: 1.2 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●極性: 正●パッケージタイプ: SOICmA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●極性: 正●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●高さ: 9.02mm●長さ: 10.67mm●MCP1826低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●MCP1727低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 1A●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●ロードレギュレーション: 0.5 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOICmA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.9mm●MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 1.5A●出力電圧: 12 V●ラインレギュレーション: 0.5 %●精度: 1%●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.17mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MIC29150 1.5 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.29×1.6mm●高さ: 1.6mm●長さ: 4.6mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●高さ: 1.3mm●長さ: 3.1mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±2.5%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.12mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(15個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23AmA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 1.2 V●ラインレギュレーション: 1 %/V●ロードレギュレーション: 1.5 %●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 4μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.05×1.4×1.02mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●幅: 1.4mm●MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●ロードレギュレーション: 1 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±0.5%●実装タイプ: スルーホール●静止電流: 0.12mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 10.67×4.83×9.02mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 10.67mm●MCP1825低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: ±2.5%●極性: 正●パッケージタイプ: SOT-23mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1824低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 150mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.05 %/V●精度: 1%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23μA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.02×1.75×1.3mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.75mm●MIC5205 150 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23AμA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●ロードレギュレーション: 2.5 %%●極性: 正●静止電流: 5μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 6.7×3.7×1.7mm●高さ: 1.7mm●幅: 3.7mm●MCP1703A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.16 %/V●精度: 2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 220μA●ピン数: 8●出力タイプ: 固定●寸法: 2×3×0.95mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 2mm●MCP1725低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 250mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: 2%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-89μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Min: 2.7 Vmm●長さ: 4.6mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様出力電流 Max = 1.5A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 0.5 %精度 = ±2%実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 0.42 x 0.19 x 0.61インチ高さ = 15.49mm幅 = 4.83mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 3.3 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: 2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 5μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●入力電圧 Max: 16 Vmm●長さ: 3.1mm●MCP1703A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: スルーホール●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.71×3.62×4.62mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.71mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.2 %/V●ロードレギュレーション: 50 mV%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.025mA●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●入力電圧 Max: 10 Vmm●長さ: 3.1mm●MCP1801低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.04 %/V●ロードレギュレーション: 0.38 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23A●ピン数: 5●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●TC1017低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 2.5 V●ラインレギュレーション: 0.1 %/V●精度: ±0.4%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-23AmA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Max: +125 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 250mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●精度: 2%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 5μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 4.6mm●MCP1703A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max: 250mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●ロードレギュレーション: 1.6 %%●実装タイプ: 表面実装●静止電流: 0.002mA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●動作温度 Min: -40 ℃mm●長さ: 3.1mm●MCP1701A低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ: 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧: 5 V●ラインレギュレーション: 0.3 %/V●ロードレギュレーション: 2.5 %%●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-89μA●ピン数: 3●出力タイプ: 固定●寸法: 4.6×2.6×1.6mm●入力電圧 Min: 2.7 Vmm●長さ: 4.6mm●MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。