制御機器 :「電源線 5.5」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
93AA46A/93C46A/93LC46A MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46A/93C46A/93LC46Aファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 128 x 8ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 9.27 x 7.87 x 3.3mm動作温度 Min = 0 ℃年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
5日以内出荷

93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 0.4 x 0.28 x 0.195インチワード数 = 64 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

93AA46B/93C46B/93LC46B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA46B/93C46B/93LC46Bファミリのデバイスは、1 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. 64 x 16ビット構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

Microchip 93C46B-I/P は、 1 K ビット低電圧シリアル EEPROM ( Electrically Erasable PROM )です。Advanced CMOS テクノロジーにより、低消費電力で不揮発性メモリ用途に最適です。93C シリーズ全体は、 8 リード PDIP 及び SOIC を含む標準パッケージ、及び 8 リード MSOP / 6 リード SOT-23 / 8 リード 2x3 DFN/TDFN / 8 リード TSSOP などの Advanced パッケージがあります。すべてのパッケージは鉛フリーつや消しスズ仕上げです。低電力CMOSテクノロジー [Org Pin to Select Word Size for ’ 46C ’ Version] ( 組織ピンを使用して’ 46C ’バージョン 128 x 8 ビット構成 A デバイス (ORG なし ) 64 x 16 ビット構成 B デバイス (ORG なし ) セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1,000,000回の消去 / 書き込み データ保持: 200年 RoHS対応 対応温度範囲: - 産業用( I ) -40 → +85 ° C 、 - 自動車( E ) - 40 → +125 ° C
仕様メモリサイズ = 1kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = DFN/TDFN 、 MSOP 、 PDIP 、 SOIC 、 SOT-23 、 TSSOP実装タイプ = スルーホールピン数 = 8構成 = 64 x 16ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 16bit寸法 = 9.27 x 6.35 x 3.3mmデータ保持 = 200年 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

24AA00 24C00 24LC00 I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA00 24C00 24LC00デバイスファミリは、さまざまなパッケージ、温度、及び電源のタイプを取り揃えた128ビットI2C-シリアルEEPROMです。特長. シングル電源(24AA00デバイスは1.8 V、24LC00デバイスは2.5 Vで動作) 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流500 μA (標準)、スタンバイ電流100 nA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms(標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル ESD保護:4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持:200年間
仕様メモリサイズ = 128bitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

24AA02/24LC02B I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 (24AA02デバイス)、2.5 (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護4,000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持:200年間
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 256ns RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 16ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●動作温度 Min:-40 ℃年●93AA56B/93C56B/93LC56B MicrowireシリアルEEPROM. Microchipの93AA56B/93C56B/93LC56Bファミリのデバイスは、2 KビットMicrowireシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。. 特長. 16ビット x 128構成 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル(自動消去を含む) 自動的にすべて消去(ERAL)後にすべて書き込み(WRAL) 電源オン / オフ時データ保護回路 業界標準3線シリアル入出力 デバイスステータス信号(レディ / ビジー) シーケンシャル読み取り機能 1000000回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

1セット(100個)ほか
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●メモリサイズ 64kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●動作温度 Max +85 ℃ns●Microchip Technology Inc.の24LC64は●64 Kb I2C(TM)互換シリアルEEPROMです。2線シリアルインターフェイス付き8K 8ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。低電圧設計で●最小2.5 Vで動作し●スタンバイ電流はわずか1 μA●動作電流もわずか1 mAです。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。単電源●最小2.5 Vで動作 低電力CMOSテクノロジー 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページ書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: 200年 工場プログラミング可 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷



『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります