仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: 電圧●インターフェースタイプ: アナログ●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -10 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 3.1 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SC-70●長さ: 2.2mm●高さ: 1mm●幅: 1.35mm●寸法: 2.2×1.35×1mm●MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●電圧管理タイプ: マイクロコントローラリセットモニタ●管理数: 1●最大リセット閾値電圧: 3V●最小リセット閾値電圧: 2.85V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●ピン数: 3●寸法: 2.25×2.4×1.1mm●最大リセット閾値電圧: 5V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.2 VV●MIC809マイクロプロセッサ監視回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
シングルコンパレータ、Microchip
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70電源タイプ = 単一電源出力タイプ = プッシュプル回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V寸法 = 2 x 1.25 x 1mm長さ = 2mm幅 = 1.25mm高さ = 1mm標準CMRR = 66dB標準PSRR = 70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84
税込¥92
5日以内出荷
MCP6001 / 6002 / 6004オペアンプ
仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 1.8 → 6 V標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 112 dB幅 = 1.35mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様管理数 = 1出力ドライバ = オープンドレインパッケージタイプ = SOT-23 及び SC70ピン数 = 3最小リセット閾値電圧 = 3.08V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●コンパレータタイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SC-70●電源タイプ: 単一電源●出力タイプ: プッシュプル●回路数: 1●標準応答時間: 12μs●ピン数: 5●寸法: 1.8×1.15×0.8mm●長さ: 1.8mm●幅: 1.15mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Min: -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
MIC94060-63は、1.7 → 5.5 Vの範囲で動作するように設計されたハイサイド負荷スイッチです。このデバイスは低オン抵抗のPチャンネルMOSFETを備えており、2 Aを超える連続負荷電流に対応します。MIC94061及びMIC94063は、メインスイッチがOFF状態のときに、容量負荷が帯電されないように、アクティブな負荷放電回路を備えています。MIC94060-61は迅速な電源投入が可能です。MIC94062-63は、スルーレート制御の800 μs (標準)のソフトスタート電源投入により、電源レールの故障時に突入電流を防ぎます。イネーブル入力時のアクティブなプルダウンにより、MIC94060-63は、ENピンが高レベルに引き上げられるまで、デフォルトのOFF状態を維持します。入力電圧範囲: 1.7 → 5.5 V 動作電流: 2A (連続) 77 mΩ (標準) RON 制御ロジックに対応するレベルシフト内蔵、1.5 Vのロジックで動作できます。 2 μAの低静止電流 ソフトスタート: MIC94062-63 マイクロパワーシャットダウン:< 1 μA 負荷放電回路: MIC94061、MIC94063
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 215mΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 5.5 V最大動作電流 = 2 (Continuous)A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70ピン数 = 6動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 2.2 x 1.35 x 1mmシリーズ = MIC94063
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: アナログ●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.3 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SC-70●長さ: 2.25mm●高さ: 1mm●幅: 1.35mm●寸法: 2.25×1.35×1mm●MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。