マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP¥12,980税込¥14,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:16 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 6.35 3.3mm●データ保持:200年●24AA128 24FC128 24LC128 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:16kbit●インターフェースタイプ:シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:2 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.4 6.35 3.3mm●データ保持:200年●24AA16 24LC16B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-I2CMICROCHIP¥52,980税込¥58,278
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 1024kB●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 1.8 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 1.8 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●データ保持 200年●24AA1026 24FC1026 24LC1026 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-I2CMICROCHIP7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 64kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●動作温度 Max +85 ℃ns●Microchip Technology Inc.の24LC64は●64 Kb I2C(TM)互換シリアルEEPROMです。2線シリアルインターフェイス付き8K 8ビットメモリの単一ブロックとして構成されています。低電圧設計で●最小2.5 Vで動作し●スタンバイ電流はわずか1 μA●動作電流もわずか1 mAです。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。単電源●最小2.5 Vで動作 低電力CMOSテクノロジー 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページ書き込み時間: ms (標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: 200年 工場プログラミング可RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 16, I2C QFN MCP23018-E/MJMICROCHIP7日以内出荷
仕様●I/Oチャンネル数 : 16●インターフェース : I2C●ピン数 : 24●パッケージタイプ : QFN●クロック周波数 : 3.4MHz●実装タイプ : 表面実装●最大供給電圧 : 5.5 V●最小供給電圧 : 1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, I/Oエキスパンダ 8, I2C QFN MCP23009-E/MGMICROCHIP¥22,980税込¥25,278
1セット(120個)
7日以内出荷
仕様●I/Oチャンネル数 : 8●インターフェース : I2C●ピン数 : 16●パッケージタイプ : QFN●クロック周波数 : 3.4MHz●実装タイプ : 表面実装●最大供給電圧 : 5.5 V●最小供給電圧 : 1.8 V●パラレルインターフェイスペリフェラル●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ : DFN●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 2.05 x 3.05 x 0.48mm●データ保持 : 200年●Microchip 24LC64T シリーズは●電圧 1.7 V で動作可能な● 512 K ビットシリアル EEPROM で●最大スタンバイ電流はわずか 1 μ A です。8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力によるノイズ抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 工場プログラミング可 鉛フリー● RoHS 適合RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2CMICROCHIP¥27,980税込¥30,778
1セット(90個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 512kbit●インターフェースタイプ : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOIJ-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 5.21 x 5.28 x 1.88mm●動作温度 Max : +125 ℃ns●Microchip 24LC512 シリーズは● 1.7 → 5.5 V の幅広い電圧範囲で動作可能な 512 K ビットシリアル EEPROM です。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力によるノイズ抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 工場プログラミング可 鉛フリー● RoHS 適合RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 128kB I2C AEC-Q100MICROCHIP7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 128kB●インターフェースタイプ : I2C●パッケージタイプ : SOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3 x 3 x 0.95mm●データ保持 : 200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1024kbit シリアル-I2CMICROCHIP¥37,980税込¥41,778
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 1024kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ PDIP●実装タイプ スルーホール●ピン数 8●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 0.4 0.28 0.195インチ●動作温度 Max +85 ℃ns●24AA1026 24FC1026 24LC1026 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP¥549,800税込¥604,780
1セット(3300個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 256kbit●インターフェースタイプ シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 32 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●ワード数 32K年●24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP 5 x 4.4 x 1mmMICROCHIP7日以内出荷
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.5 V●3.3 V●5 V●寸法 : 5 x 4.4 x 1mm●高さ : 1mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP453x/455x/463x/465xデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kB シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP¥229,800税込¥252,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 64kB●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23●実装タイプ 表面実装●ピン数 5●構成 8 x 8ビット●動作供給電圧 Min 1.7 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 1.7 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 3.1 1.8 1.3mm●データ保持 200年●24AA64/24FC64/24LC64 I2C(TM)シリアルEEPROM. Microchipの24AA64/24FC64/24LC64ファミリのデバイスは●64 KビットI2C(TM)シリアルEEPROMです。各種のパッケージ●温度●電源のバージョンが揃っています。. 特長. 単独の電源で1.7 (24AA64/24FC64デバイス)●2.5 (24LC64デバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: mA (最大)●スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス●I2C(TM)互換 3本のアドレスピンのパッケージは最大8台のデバイスにカスケード可能 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 24FC64モデル用の1 MHzクロック ページの書き込み時間: ms (最大) セルフ時限の消去 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持: >200年間RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100MICROCHIP7日以内出荷
仕様●メモリサイズ 1kbit●インターフェースタイプ シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOT-23●実装タイプ 表面実装●ピン数 5●構成 128 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 3.1 1.8 1.3mm●ワード数 128年●24AA01 24LC01B I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 32kbit シリアル-I2CMICROCHIP7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 32kbit●インターフェースタイプ : シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 5●構成 : 4 k x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 3.1 x 1.8 x 1.3mm●データ保持 : >200年RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79410-I/SNMICROCHIP¥15,980税込¥17,578
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: バッテリー バックアップ, カレンダー, クロック, NVSRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940M-I/PMICROCHIP7日以内出荷
仕様●機能数: アラーム、カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940N-I/PMICROCHIP7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7940N I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940M-I/SNMICROCHIP¥9,998税込¥10,998
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー、NV SRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79412-I/SNMICROCHIP7日以内出荷
仕様●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.5mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip デジタル温度センサ, ±1℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin MSOPMICROCHIP7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: MSOP●長さ: 3mm●高さ: 0.95mm●幅: 3mm●寸法: 3×3×0.95mm●MCP9808最高精度温度コンバータ. MCP9808シリーズの最高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-20 ℃ → +100 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、携帯機器、産業用、食品加工、家電などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-I2C, SMBus, 5-Pin TO-220MICROCHIP¥11,980税込¥13,178
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±3℃●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: TO-220●長さ: 10.54mm●高さ: 15.57mm●幅: 1.4mm●寸法: 10.54×1.4×15.57mm●TC74デジタル熱センサ. TC74シリーズのデジタル熱センサは、オンチップの温度検出エレメントを通じて温度をデジタル形式に変換します。 このセンサは、熱保護及び熱制御用途に特に適しています。. 特長: 2線シリアルインターフェイス 電圧範囲: 2.7 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip デジタル温度センサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 5-Pin SOT-23MICROCHIP7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOT-23●長さ: 3.1mm●高さ: 1.3mm●幅: 1.8mm●寸法: 3.1×1.8×1.3mm●MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip デジタル温度センサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOICMICROCHIP¥16,980税込¥18,678
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度範囲: -55 → +125 ° C●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOIC●長さ: 4.9mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 信号変換開発キット MCP4728EVMICROCHIP7日以内出荷
仕様●コンバータタイプ: D/Aコンバータ●PICkit(TM)シリアルアナライザは付属していませんが、別売りで用意しています。. MCP4728クワッド12ビットD / Aコンバータ用評価ボード. この評価ボードは、MCP4728 4チャンネル12ビットDACデバイスの評価を迅速かつ容易に行うためのツールです。 これには、MCP4728デバイスとPICkit(TM)シリアルアナライザ用の接続ピンが含まれます。 ボードをシリアルアナライザに接続し、DAC入力データをシリアルアナライザのPC GUIプログラムに入力します。 すると、シリアルアナライザは、ユーザーのデータを自動的にDACデバイスへ送信します。 新しいDACのアナログ出力は、すぐにDAC出力ピンで使用可能になります。. 12ビット電圧出力DAC、4バッファ出力 DACコード及びI2Cアドレスビット用オンボードEEPROM 内部又は外部の電圧リファレンスを選択 出力電圧の範囲: 内部V REF (2.048 V): 0.000 → 2.048 V (ゲイン=1)、0.000 → 4.096 V (ゲイン=2) 出力電圧の範囲: 外部V REF (V DD ): 0.000 → V DD ±0.2 LSB DNL(標準) 高速セトリング時間: 6 μs(標準) 標準又はパワーダウンモード 低消費電力 電圧範囲: +2.7 → +5.5 Vdc I2Cシリアルインターフェイス: アドレスビット: EEPROMに対し、ユーザープログラムが可能 I2Cの速度: 標準(100 kbps)、高速(400 kbps)、及び超高速(3.4 Mbps)モード 10ピンMSOPパッケージ 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 温度トランデューサ, ±0.5℃, シリアル-I2C, SMBus, 8-Pin SOICMICROCHIP7日以内出荷
仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: デジタル●インターフェースタイプ: シリアル-I2C, SMBus●精度: ±0.5℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.7 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SOIC●長さ: 4.9mm●高さ: 1.25mm●幅: 3.9mm●分解能: 12 ビットmm●MCP9800/1/2/3高精度温度コンバータ. MCP9800/1/2/3シリーズの高精度温度コンバータには、2線シリアルインターフェイスが搭載されており、温度(-55 ℃ → +125 ℃)をデジタル出力に変換します。 用途には、PC、サーバー、ハードディスクドライブ、携帯電話、オフィス機器、データ通信機器、エンターテイメントシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800