制御機器 :「scps」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
dsPIC30F5011/5013 16ビット、デジタルシグナルコントローラ. 設計者がMicrochip製のdsPIC30Fファミリのデジタルシグナルコントローラ(DSC)を使用すれば、シンプルなMCUでDSPのような性能を発揮できます。 dsPIC30F5011/5013デバイスは、広範な用途に最適な周辺機器を備えた汎用のDSCです。. CPUの特長. CPU速度: 最大30 MIPS モディファイドハーバードアーキテクチャ Cコンパイラで最適化された命令セットアーキテクチャ 83ベース命令、柔軟なアドレッシングモード 24ビット幅命令、16ビット幅データパス 66 KBオンチップフラッシュプログラムスペース KBのオンチップデータRAM KBの不揮発性データEEPROM 16 16ビット作業レジスタアレイ 最大41個の割り込みソース. DSPエンジンの特長. Modulo及びビットリバースモード 2個の40ビット幅アキュムレータ、オプションの飽和ロジック付き 17ビット 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 整数乗算器 すべてのDSP命令は単一サイクル 積和(MAC)演算 単一サイクル ±16シフトデュアルデータフェッチ. 周辺機能. 高電流シンク ソースI/Oピン: 25 mA 25 mA 5個の16ビットタイマ カウンタ 16ビットタイマをペアにして32ビットタイマモジュールを形成するオプションあり 1個の16ビットキャプチャ入力機能 2個の16ビット比較 PWM出力機能 データコンバータインターフェイス(DCI)は、I2S及びAC ’97を含む一般的なオーディオコーディックプロトコルをサポート PWMジェネレータ、8個の出力付き 12ビット200 ksps A/Dコンバータ(ADC) 16チャンネル 3線式SPIモジュール I2CTMモジュール 2個のUARTモジュール 2個のCANバスモジュール
仕様最大周波数 = 30MIPSシリーズ = dsPIC30FMIPS = 30MIPSデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 4.096 kBインストラクションセットアーキテクチャ = RISCプログラムメモリサイズ = 1.024 kB, 66 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 80標準動作供給電圧 = 2.5 → 5.5 VUARTチャンネル数 = 2PCIチャンネル数 = 0bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります