制御機器 :「抵抗器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード

商品豆知識

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(20個)ほか
259 税込285
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
499 税込549
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 2500Ω定格電流 = 150mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm材料 = フェライトCMS 0603フェライトフィルタ - BLM18Bシリーズ. これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています 電位干渉を制限 歪みの発生ゼロ 高速データ伝送路用に開発
1袋(25個)
280 税込308
翌々日出荷

仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 200mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm材料 = フェライトSMC 0603フェライトフィルタ - BLM18RKシリーズ. このフィルタは、干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています。 デジタルインターフェイス専用。 共振の可能性の低減。 歪みの発生ゼロ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
280 税込308
6日以内出荷

仕様パッケージタイプ = 0402 (1005M)インピーダンス @ 100 MHz = 47Ω定格電流 = 200mAタイプ = チップビーズ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = BLM15BDSMC 0402フェライトフィルタ - BLM15Bシリーズ . これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています。 共振の可能性を制限 歪みの発生ゼロ。 高速データ伝送路用に開発。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
280 税込308
6日以内出荷

仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 22kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Max: +125℃●NTCサーミスタSMD 0603 - NCP18Xシリーズ. 負の温度係数のサーミスタ 高精度のベータレポート及び抵抗器 長期にわたる優れた安定性 ニッケルバリア電極 再溶融はんだ付けが可能 用途: 温度センサ、トランジスタ温度補償、集積回路、振動回路、通信 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

仕様●シリーズ: NCP18●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 4.7kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●寸法: 1.6×0.8×0.8mm●NTCサーミスタSMD 0603 - NCP18Xシリーズ. 負の温度係数のサーミスタ 高精度のベータレポート及び抵抗器 長期にわたる優れた安定性 ニッケルバリア電極 再溶融はんだ付けが可能 用途: 温度センサ、トランジスタ温度補償、集積回路、振動回路、通信 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
419 税込461
5日以内出荷

仕様パッケージタイプ = 0402 (1005M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 300mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmアプリケーション = EMI抑制フィルタ、高速信号ラインSMC 0402フェライトフィルタ - BLM15Bシリーズ . これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています。 共振の可能性を制限 歪みの発生ゼロ。 高速データ伝送路用に開発。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
280 税込308
6日以内出荷

仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 470Ω定格電流 = 1.5Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmアプリケーション = EMI抑制フィルタ、デジタルインターフェイス(GHz帯域)SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18Kシリーズ. このフィルタは、干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています GHzまでの周波数範囲での干渉の除去 用途: 携帯電話向けの干渉の除去 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
670 税込737
5日以内出荷


1セット(100個)ほか
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様パッケージタイプ = 1806 (4516M)インピーダンス @ 100 MHz = 470Ω定格電流 = 2Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 4.5 x 1.6 x 1.6mm長さ = 4.5mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = BLM41PGSMD 1806フェライトフィルタ - BLM41Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、はんだ熱に対して優れた耐性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。. 用途. このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
950 税込1,045
翌々日出荷

仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 1Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
750 税込825
翌々日出荷


仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 1000Ω定格電流 = 100mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm最大直流抵抗 = 1.6ΩSMD 0603フェライトフィルタ - BLM18EG / GG / HB / HD / HE / HG / HKシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
500 税込550
翌々日出荷

仕様インピーダンス @ 100 MHz = 420Ω定格電流 = 300mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm最大直流抵抗 = 300mΩSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Bシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pタイプは、DC抵抗が小さいので大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。
1袋(25個)
315 税込347
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
800 税込880
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 47Ω定格電流 = 700mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Aシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
750 税込825
翌々日出荷

1袋(20個)ほか
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様パッケージタイプ = 1806 (4516M)インピーダンス @ 100 MHz = 1000Ω定格電流 = 1.5Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 4.5 x 1.6 x 1.6mm長さ = 4.5mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm材料 = フェライトSMD 1806フェライトフィルタ - BLM41Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、はんだ熱に対して優れた耐性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。. 用途. このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
950 税込1,045
翌々日出荷

仕様パッケージタイプ = 1206 (3216M)インピーダンス @ 100 MHz = 390Ω定格電流 = 2Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm材料 = フェライトSMD 1206フェライトフィルタ - BLM31Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
950 税込1,045
翌々日出荷

仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 600Ω定格電流 = 500mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm最大直流抵抗 = 350mΩSMD 0603フェライトフィルタ - BLM18EG / GG / HB / HD / HE / HG / HKシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
500 税込550
翌々日出荷

仕様パッケージタイプ = 0805 (2012M)インピーダンス @ 100 MHz = 60Ω定格電流 = 800mAタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm材料 = フェライトSMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Bシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 BLM_Pタイプは、DC抵抗が小さいので大電流回路に最適です。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
750 税込825
翌々日出荷

仕様パッケージタイプ = 0603 (1608M)インピーダンス @ 100 MHz = 120Ω定格電流 = 2Aタイプ = チップフェライトビーズ寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm材料 = フェライトSMD 0603フェライトフィルタ - BLM18PGシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐熱性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 BLM_PタイプはDC抵抗が小さいので、大電流回路に適しています。 このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
280 税込308
翌々日出荷


1袋(25個)ほか
279 税込307
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
125 税込138
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 10kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、020104020603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ020104020603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ08050603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0×0.5×0.5 mm)、0603 (1.6×0.8×0.8 mm)、0805 (2.0×1.25×0.85 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
379 税込417
翌々日出荷

仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 100kΩ●許容差: ±1%●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1mm●奥行き: 0.5mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.5×0.5mm●UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、020104020603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ020104020603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ08050603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0×0.5×0.5 mm)、0603 (1.6×0.8×0.8 mm)、0805 (2.0×1.25×0.85 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
349 税込384
翌々日出荷

仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 47kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Max: +125℃●UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、020104020603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ020104020603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ08050603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0×0.5×0.5 mm)、0603 (1.6×0.8×0.8 mm)、0805 (2.0×1.25×0.85 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様●シリーズ: PRF18●温度係数のタイプ: PTC●抵抗@ 25℃: 33Ω●許容差: ±20%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Min: -10℃●POSISTORR PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタ、過電流保護用. POSISTORR PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタは過電流保護用で、繰り返し使用できるリセット可能な機能を備えています。このPOSISTORR PTCサーミスタは、過電流状態ですばやく稼働します。このシリーズは、電流制限抵抗や、短絡テストの対策に使用できます。. 特長と利点:. 過電流状態ですばやく稼働 繰り返し使用できる、リセット可能機能を備えた過電流保護 電流制限抵抗として使用可能 寸法(L x W x T) 1.60×0.80×0.80 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
5日以内出荷

仕様シリーズ = POSISTOR(R) PRG温度係数のタイプ = PTC抵抗@ 25℃ = 47Ω許容差 = ±20%アプリケーション = 保護パッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最小動作温度 = -10℃POSISTOR(R) PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタ、過電流保護用. POSISTOR(R) PRGシリーズ0603 / 0805チップタイプPTCサーミスタは過電流保護用で、繰り返し使用できるリセット可能な機能を備えています。このPOSISTOR(R) PTCサーミスタは、過電流状態ですばやく稼働します。このシリーズは、電流制限抵抗や、短絡テストの対策に使用できます。. 特長と利点:. 過電流状態ですばやく稼働 繰り返し使用できる、リセット可能機能を備えた過電流保護 電流制限抵抗として使用可能 寸法(L x W x T) 1.60 x 0.80 x 0.80 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
452 税込497
翌々日出荷

仕様シリーズ = NCU温度係数のタイプ = NTC抵抗@ 25℃ = 10kΩアプリケーション = ABS制御ユニット、車載機器、高出力デバイス、温度補償、各種エンジン制御ユニットパッケージ/ケース = 1608最大定格電力 = 100mW長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大動作温度 = +150℃UL1434. 村田製作所NTCサーミスタSMT - NCU18シリーズ. 村田製作所NCU18シリーズNTCサーミスタは、はんだ付け性に優れ、フロー / リフローはんだ付けに適しています。 このNTCサーミスタの主な用途には、携帯電話のトランジスタ / IC / 水晶発信器の温度補償、充電式バッテリの温度センサ、LCDの温度補償、一般電気回路における温度補償などがあります。. 特長. 長期的な経時変化に対する優れた安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
333 税込366
翌々日出荷

仕様シリーズ = NCU温度係数のタイプ = NTC抵抗@ 25℃ = 10kΩアプリケーション = 家電製品、電気回路、液晶ディスプレイ、モバイル通信機器、充電式バッテリパッケージ/ケース = 1608最大定格電力 = 100mW長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm最大動作温度 = +125℃UL1434. 村田製作所NTCサーミスタSMT - NCU18シリーズ. 村田製作所NCU18シリーズNTCサーミスタは、はんだ付け性に優れ、フロー / リフローはんだ付けに適しています。 このNTCサーミスタの主な用途には、携帯電話のトランジスタ / IC / 水晶発信器の温度補償、充電式バッテリの温度センサ、LCDの温度補償、一般電気回路における温度補償などがあります。. 特長. 長期的な経時変化に対する優れた安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
226 税込249
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります