制御機器 :「panasonic」の検索結果
関連キーワード
仕様●パッケージ:DIP14●回路数:4回路●入力構成:電源電圧:10V~36V●電源電流:GBW:SR:入力オフセット電圧(typ):入力バイアス電流(typ):動作温度:
アズワン品番67-0484-39
1個
¥199
税込¥219
欠品中
仕様●パッケージ:SOIC-8(サーマルパッド対応)●動作電圧:5V~32V●回路数:1回路●SR:1800V/μs●GBW:110MHz●IN NOISEN:動作温度:-40℃~+125℃●内容:±300mAハイスピードバッファ、出力電流制限機能付
アズワン品番67-0463-89
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:電源電圧:+1.8V~+11V●電源電流(typ):1.9μA(Vcc=+5)●GBW:0.01MHz●SR:4.1V/ms●入力オフセット電圧typ:0.75mV●入力バイアス電流typ:0.005pA●動作温度:-40℃~+85℃
アズワン品番67-0356-01
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。