制御機器 :「アイソレーター」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: NPNフォトトランジスタ、フォトセンサ●最大順方向電圧: 1.6V●ピン数: 4●入力電流タイプ: DC●最大入力電流: 40 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最小電流伝送率: 100%●シリーズ: OPI1264●OPI110 / OPI1264シリーズ光結合アイソレータ. OPI110 / OPI1264シリーズの光アイソレータは、890 nm IR LEDとNPNフォトトランジスタセンサで構成されています。 これらの製品は不透明のパッケージに収納されており、IR LEDとフォトセンサの間に伝送パスを備えています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: NPNフォトトランジスタ、フォトセンサ●最大順方向電圧: 1.6V●ピン数: 4●入力電流タイプ: DC●最大入力電流: 40 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最小電流伝送率: 25%●シリーズ: OPI1264●OPI110 / OPI1264シリーズ光結合アイソレータ. OPI110 / OPI1264シリーズの光アイソレータは、890 nm IR LEDとNPNフォトトランジスタセンサで構成されています。 これらの製品は不透明のパッケージに収納されており、IR LEDとフォトセンサの間に伝送パスを備えています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: フォトダーリントン、フォトセンサ、フォトトランジスタ●最大順方向電圧: 1.5V●ピン数: 5●入力電流タイプ: DC●標準上昇時間: 2μs●最大入力電流: 150 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最大電流変換率: 50%●標準降下時間: 2μs●シリーズ: OPI120●OPI120 / OPI123シリーズ光結合アイソレータ. OPI120 / OPI123シリーズ光結合アイソレータは、IR LEDとNPNシリコンフォトセンサで構成されています。 どちらの製品にも890 nm IR LEDが搭載されています。OPI120には、NPNフォトトランジスタセンサが搭載され、OPI123にはフォトダーリントンセンサが搭載されています。 このファミリは、IR LEDとフォトセンサの間に透過経路を形成する不透明のハーメチックシールドハウジングに収納されています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります