制御機器 :「赤外線センサ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 1.3 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB706反射物体センサ. Optek OPB706は、赤外線発光ダイオード(LED)とNPNシリコンフォトトランジスタで構成されており、黒色のプラスチック製ハウジング内で並行軸上に隣接して配置されています。 OPB706はLEDとフォトトランジスタを搭載しています。周辺光ノイズを低減するため、暗い赤外透過型のプラスチックで成形されています。 デバイスの視野で光を反射する物体が通過すると、フォトトランジスタがエミッタからの光に反応します。 非接触の反射物の設置、組み立てライン、マシンオートメーション、安全、行程末端センサなどの幅広い用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
5日以内出荷

仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 1.27 → 9.525 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB608 反射型物体センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
5日以内出荷

仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 3.8 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB703 / OPB704 / OPB705反射物体センサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
5日以内出荷

仕様ピーク波長:860nm●レーザータイプ:VCSEL●光出力パワー:1.5mW●ピン数:2●実装タイプ:スルーホール実装●垂直ビーム発散FWHM:4°●パラレルビーム発散FWHM:4°●最大動作電流:48mA●寸法:3.18 (Dia.) x 5.97 Hmm●高さ:5.97mm●直径:3.18mm●シリーズ:OPV332●Optek OPVシリーズ表面実装レーザー. VCELのOptek OPV3シリーズは、垂直取り付けで、TO-46パッケージに梱包されています。 VCELSは適応性が高く、従来の赤外線LEDに比べ、検知用途で幅広く利用できます。. 用途には、非接触位置検出、光電センサ、光学式エンコーダ及びライトカーテンなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります