制御機器 :「ウッドエポキシ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA) 形状砲弾型 レンズΦ5mm 透明 発光色紫色(UV/紫外線) 波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA) 指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA) 入数20 放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
999 税込1,099
4日以内出荷

[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに適しています。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は395nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●発光色:紫色(UV/紫外線)●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)●放射束:14mW(typ. @IF=20mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=20mA)●波長(WP):395nm(@IF=20mA)●注意事項●▼UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-73
1袋(10個)
639 税込703
10日以内出荷

[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに適しています。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は375nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●発光色:紫色(UV/紫外線)●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)●放射束:4.5mW(typ. @IF=20mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=20mA)●波長(WP):375nm(@IF=20mA)●注意事項●▼UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりに アズワン品番65-9620-71
1袋(10個)
639 税込703
8日以内出荷

[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は375nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA) 形状砲弾型 レンズΦ5mm 透明 発光色紫色(UV/紫外線) 波長(nm)(WP)375nm(@IF=20mA) 指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA) 入数20 放射束(mW)4.5(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
999 税込1,099
欠品中

[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに適しています。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は385nmです。
仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●発光色:紫色(UV/紫外線)●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)●放射束:10mW(typ. @IF=20mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=20mA)●波長(WP):385nm(@IF=20mA)●注意事項●▼UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-72
1袋(10個)
639 税込703
8日以内出荷

[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は405nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA) 形状砲弾型 レンズΦ5mm 透明 発光色紫色(UV/紫外線) 波長(nm)(WP)405nm(@IF=20mA) 指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA) 入数20 放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
999 税込1,099
4日以内出荷

[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は395nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA) 形状砲弾型 レンズΦ5mm 透明 発光色紫色(UV/紫外線) 波長(nm)(WP)395nm(@IF=20mA) 指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA) 入数20 放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
1袋(20個)
999 税込1,099
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります