制御機器 :「安全ループ」の検索結果
関連キーワード
仕様●出力電流 Max: 170mA●出力電圧 Max: 700 V●レギュレータ機能: ブースト, バック, フライバック●出力電圧 Min: -0.3 V●入力電圧 Min: 85 ac●入力電圧 Max: 265 ac●出力タイプ: 固定●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●最大スイッチング周波数: 70 kHz●パッケージタイプ: DIPB●動作温度 Max: +150 ℃mm●LNK304 LinkSwitch-TN バックコンバータです. Power Integrations LNK304 LinkSwitch -TN デバイスファミリは、コンポーネント数の少ないステップダウンソリューションを提供するバックコンバータ IC です。LNK304 は、リニアやパッシブコンポーネントソリューションよりも優れた性能を発揮するように設計されています。. 用途. LNK304 LinkSwitch バックコンバータは、電気製品やタイマ、 LED ドライバや産業用制御に最適です。. 特長. 短絡及びオープンループ障害保護用の完全統合型自動リスタート機能 正確な電流制限による66 kHz動作 要件の厳しい許容差、非常に小さい温度変動 高い破壊電圧: 700 周波数ジッタリングにより EMI を大幅に低減(~10 dB 電流制限とヒステリシス付き過熱保護を内蔵 高いサーマルシャットダウン温度( +135 C 以上) 無負荷時入力 115 230 ac での自己給電型バックトポロジでは、通常わずか 50 80 mW の消費(光フィードバック) 無負荷時に 115 230 ac 入力で外部バイアスがあるフライバックトポロジでは、通常は / 12 mW しか消費しません
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様●入力電圧 Max: 265 ac●出力電圧 Max: V dc●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 7●出力電流 Max: 1.2A●パッケージタイプ: DIP●入力電圧範囲: 85 265 ac●限界電流: 225mA●入力電圧 Min: 85 ac●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 9.83mm●幅: 6.6mm●高さ: 3.68mm●動作温度 Min: -40℃●出力電流範囲: 最大1.2 A●LinkSwitch-CVシリーズオフラインAC-DCコンバータ. Power IntegrationsのLinkSwitch-CVファミリの、一次側定電圧(CV)制御の正確な高効率オフラインスイッチングAC-DCコンバータです。 LinkSwitch-CVシリーズは、低電力CVコンバータの設計を大幅に単純化し、オプトカプラと二次CV制御回路が共に不要になるにもかかわらず、優れた出力電圧調整性能を発揮します。 これらの高集積デバイスは、オン オフ制御ステートマシン、自己バイアス、周波数ジッタリング、サイクル単位の電流制限、ヒステリシスサーマルシャットダウン回路を備えた725 VパワーMOSFETを搭載しています。. オプトカプラ及びすべての二次CV制御回路を省略 ICは自己バイアス バイアス巻線不要 外部部品の温度変動の補償 設計の柔軟性を高める連続 不連続モード動作 EMIフィルタコストを大幅に軽減する周波数ジッタリング 出力短絡及びすべての制御ループ障害(切断部品及び短絡部品)に供給される電力を>95 %軽減する自動再起動保護 自動回復機能付きヒステリシスサーマルシャットダウン ドレインとその他すべてのピンの間のHVクリーページ要件に適合 一次又は二次電流検知抵抗器なし 無負荷時消費電力: ;200 mW 230 ac及び ;70 mW (オプションの外部バイアス適用時) 追加部品なしであらゆるグローバルエネルギー効率規制に簡単に適合 オン オフコントロールにより非常に軽い負荷まで効率を常時削減 義務付けられているEISA及びENERGY STAR 2.0規制に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。